カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc-90」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムスイッチカバー (マグネット付) 篠原電機カムスイッチカバー (マグネット付)篠原電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
ウエストケース【ベルト装着】【外開き】 アイリスオーヤマウエストケース【ベルト装着】【外開き】アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ベルトに装着してネジや釘を携帯できるパーツケースです。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 別売りのユニットケースUC-9に9個収納できます。
トラスコ品番325-6499材質PP幅(mm)90クリア高さ(mm)70奥行(mm)81
コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)コーナークランプSUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
炭化タングステン板 アズワン炭化タングステン板アズワン
37,400税込41,140
1枚
当日出荷から17日以内出荷
耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120硬度HRA89 Hv1800公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2)研磨面61×120mmの2面
ワイヤーロープカッター PROMOTE(プロモート)ワイヤーロープカッターPROMOTE(プロモート)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
丈夫なスチールパイプハンドル
用途ワイヤーロープの切断に
スリムキャップ 因幡電工スリムキャップ因幡電工(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムキャップ材質ABS
ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業ポータブル防水ケース WCシリーズタカチ電機工業
719税込791
1台
当日出荷から4日以内出荷
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
お墓ウェットタオル セイワお墓ウェットタオルセイワ
479税込527
1枚
5日以内出荷
たった1枚で拭くだけででお墓がピカピカになるウェットタオルです。アルカリ電解水の力で汚れを落とします。大きいサイズで厚手なので手が汚れません。御影石のお墓(和型や洋型)・竿石・水鉢・香炉・墓誌・灯篭・塔婆立・ろうそく立て・花立など人体に害は
仕様●タイプ:大判シート●縦(mm):30●横(mm):90●材質:素材/レーヨン・ポリエステル、成分/精製水・エタノール・アルカリ電解水・ph安定剤・除菌剤アズワン品番65-9193-08
カラーウェイトコーン サンセルフカラーウェイトコーンサンセルフ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本ほか
4日以内出荷
重くて割れない倒れにくいウェイト一体型高さ900ミリの大型コーン 重量4.7キロのカラーコーン柔軟性を持ちタフな使用状況でも安心のPVC製で柔らかく強くを両立してますトップ部は持ち運びやすい形状に設計しており柔軟性もある素材なので一般的なトップライトも差し込み可能です視認性抜群の3M社製高輝度プリズム反射シート採用です
用途工事現場や様々なイベントにピッタリです材質PVC製 軟質塩化ビニル寸法(mm)363×363×900質量(kg)4.7高さ(mm)900種類スタンダードデザインライン入り反射シート3M製高輝度プリズムシート
一本物コアビット Cロット ニシノ一本物コアビット Cロットニシノ
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじCロット有効長(mm)260
【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 スロットルチャンバー(ホンダ)ノーブランド
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
(86160)スピーカASSY FR NO.1 トヨタ(86160)スピーカASSY FR NO.1トヨタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(37820)ECU (リライタブル) ホンダ(37820)ECU (リライタブル)ホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
(16400)ボディASSY.,スロットル ホンダ(16400)ボディASSY.,スロットルホンダ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
RUBBER,BALANCER D   13425KWC900 ホンダRUBBER,BALANCER D 13425KWC900ホンダ
249税込274
1個
5日以内出荷
13425KWC901 ホンダ13425KWC901ホンダ
149税込164
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番13425-KWC-901主な適合車種(ホンダ)CBR250RR
SEAL DUST 40 X 50 91258KWC901 ホンダSEAL DUST 40 X 50 91258KWC901ホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91258-KWC-901
ラバー プロテクター 81257KWC900 ホンダラバー プロテクター 81257KWC900ホンダ
119税込131
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番81257-KWC-900主な適合車種(ホンダ)GROM
【オーダー】ライトボードすのこ 矢崎化工【オーダー】ライトボードすのこ矢崎化工
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。 足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。 アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。 高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質ボード : ポリスチレンアイボリー高さ(mm)30~70参考質量(kg)5.5(1000×500×50)サービス分類オーダー・加工
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止 エレコム液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール 詰め替え用 帯電防止エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP80B用) ※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 ※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質超極細分割繊維配合不織布寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120枚数90枚入り主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
ユニットケース ウエストケース収納 アイリスオーヤマユニットケース ウエストケース収納アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウエストケースを収納・持ち運び出来るユニットケースです。 ネジ・釘類などのパーツをベルトに通して携帯できるウエストケースが付いています。 パーツの仕分けが出来るだけでなく、ウエストケースはそのまま腰に着けて作業が可能です。 ウエストケースは外開き式なので、蓋を開けたまま作業が続けられます。 用途に応じてケースの入れ替えることで、最適なパーツラインナップで作業が出来ます。
用途パーツ類の整理・整頓に。材質PP幅(mm)285グレー高さ(mm)278奥行(mm)73
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
送風機用部材速調なしコントロールユニット Panasonic(パナソニック)送風機用部材速調なしコントロールユニットPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
三相用速調なしモーターと送風機用スイッチ(FY-SW91W-T,FYSW91WC-T,FY-SW90-T,FY-SW91-T)を容易に接続できます。
定格10A(起動60A)使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ タカチ電機工業WCシリーズ用基板 WCPBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から4日以内出荷
WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA【増設専用】電池を使わないワイヤレスチャイム 押しボタン 防雨 送信器 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(2件のレビュー)
1,899税込2,089
1個
3日以内出荷
周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃質量:約66g保護等級:IPX4(防沫形)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・ 連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプ イイファスアシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプイイファス
439税込483
1パック(12本)
3日以内出荷
H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
549税込604
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
クリプトンランプ PS45 クリヤー 旭光電機工業クリプトンランプ PS45 クリヤー旭光電機工業
558税込614
1個
9日以内出荷
全長(mm)81定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHE57R-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHE57R-WSメイキコウ
60,880税込66,968
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:重荷重クラスの汎用タイプ。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 300kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHW60R-WSメイキコウ
80,845税込88,930
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:マシンベアリングを採用しているので、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 450kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHM57R-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHM57R-WSメイキコウ
84,645税込93,110
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:マシンベアリングを採用、耐久性に優れている。防塵仕様。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHG60R-WS/FHF60R-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHG60R-WS/FHF60R-WSメイキコウ
57,190税込62,909
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:FHG60Rは防塵仕様です。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。FHF60RはFHG60Rの廉価タイプです。(防塵仕様ではありません。)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 3.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 400kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 101.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75
ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WSメイキコウ
94,240税込103,664
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)