カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「wcc10」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCOワッシャー 鉄クロゾメTRUSCO(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)解像度8K/60Hz、4K/120Hzケーブル種類メッシュタイプ転送速度(Gbps)40適合用途充電・データ転送最大電力(W)供給電力:100
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:240
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:240
USB Type-Cケーブル ルーメンUSB Type-Cケーブルルーメン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。
仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:100
JR-Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)JR-WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ 標準タイプクランプ HIROSE(ヒロセ電機)JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ 標準タイプクランプHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
当日出荷
仕様コードクランプ(標準タイプ)
calon ワイヤレスモバイルバッテリー ラスタバナナcalon ワイヤレスモバイルバッテリーラスタバナナ
4,537税込4,991
1個
6日以内出荷
calonシリーズ ワイヤレス充電機能(送電専用・最大10W)と、Type-Cポート(入力/出力・最大12W)を搭載したモバイルバッテリーです。MagSafeが搭載されたiPhoneにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。ケースご使用の際は、Magsafe充電に対応したケースをご使用ください。背面には横置きできるスタンド付き。充電しながら動画視聴やビデオ通話をするのにとても便利です。ワイヤレス充電部は、iPhoneやスマートフォンが傷つきにくいシリコンを採用しています。ワイヤレス充電とType-Cポート接続で、2台同時に充電する事が可能です。繰り返し使える、電池容量5,000mAhの充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示LEDインジケータ付き。機内持ち込みOK。主な航空会社の基準値をクリアしているので安心。付属する充電コード(Type-C to Type-C)を使用して、USB Type-Cポート搭載のパソコンやAC充電器等から本製品を充電できます。
質量(g)123出力ワイヤレス:5W,7.5W,10W、Type-C:5V/2.4A、同時出力 : ワイヤレス 5W / Type-C 5V/1.4A定格容量5V/3225mAh入力Type-C:5V/2.6A使用電池リチウムポリマー電池寿命サイクル:300回使用環境温度(℃)-10~40梱包内容モバイルバッテリー×1 充電専用コード(Type-C to C)×1 取扱説明書×1標準容量(mAh)内蔵電池:3.7V/5000バッテリー容量(mAh)5000
デルカテック ワイヤレストーク 子機1台 DXアンテナデルカテック ワイヤレストーク 子機1台DXアンテナ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
親機WCC10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の親機WCC10とセットで使用します。親機WCC10と経由して別の子機と通話ができます。 。小形軽量のためベルトクリップを壁面に取り付けて、本体を引っかけた状態での通話、手に持っての通話ができます。 。自動応答機能により親機WCC10からの呼出で、呼出/応答ボタンを押さなくても話ができます。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。本体は屋内仕様ですがIPX3の防雨構造になっております。 。ベルトクリップ、ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【呼び出し】親機WCC10、別の子機WCS10または簡易移動機WCM10へ、【着信音】2種類固定、【保証書】取扱説明書に付与付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、ベルトクリップ×1、取扱説明書×1寸法(mm)110×61×20質量(kg)0.1 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)0.7/0.4(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(GCF305S-0506) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A コード長さ1.8m保護等級IPX3(防雨形)機能自動応答機能、通話不可時の警告。通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
calon ワイヤレスチャージャー ラスタバナナcalon ワイヤレスチャージャーラスタバナナ
1,991税込2,190
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 15Wまでの出力に対応したワイヤレス充電器です。MagSafeが搭載されたiPhoneやケースにピタッと装着できるマグネットを内蔵しています。高出力充電に対応するスマートフォンは最大15Wの急速充電、iPhoneは最大7.5Wで充電できます。スマートフォンと接するワイヤレス充電部は傷つけにくいシリコンを採用しています。
適合機種(2024/03月現在)【磁石による固定が可能】iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12【ワイヤレス充電のみ対応】iPhone SE (3rd generation) , Galaxy Z Flip5 , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , AQUOS R8 pro , AQUOS R7 , Xperia 5 V , Xperia 5 IV , Xperia 1 IV , Xperia 1 III , Xperia 1 II , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Find X3 Pro , LG G8X ThinQ質量(g)35長さ(m)1出力(ワイヤレス)5W , 7.5W , 10W , 15W入力(Type-C)5V/2A , 9V/2A寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容ワイヤレスチャージャー×1