カテゴリ

  • 溶接用品(37)
    • 溶接ケーブル(37)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(7)
  • 堺電業(5)
  • 富士電線工業(5)
  • 冨士電線(四国)(1)
  • TRUSCO(1)
  • マイト工業株式会社(16)
  • 日動工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • エスコ(1)
導体断面積(mm2)
  • 14(3)
  • 22(23)
  • 30(2)
  • 38(23)
  • 60(6)
長さ(m)
  • 20
  • 0.2(2)
  • 0.3(9)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(24)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(41)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 30(32)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 200(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wct」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用キャブタイヤケーブル WCT堺電業(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星溶接用キャブタイヤケーブル WCT三ツ星(29件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT堺電業(14件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
当日出荷から10日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
キャブタイヤ WCT 富士電線工業キャブタイヤ WCT富士電線工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から25日以内出荷
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星エコノミー溶接用ケーブルE・WCT三ツ星(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から5日以内出荷
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT富士電線工業(5件のレビュー)
45,980税込50,578
1巻
当日出荷から7日以内出荷
はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用ケーブル SX-WCT 三ツ星溶接用ケーブル SX-WCT三ツ星
52,980税込58,278
1巻
4日以内出荷
アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。
用途アーク溶接機の2次側にRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用ケーブルSX-WCT 三ツ星溶接用ケーブルSX-WCT三ツ星
58,980税込64,878
1巻(20m)
4日以内出荷
超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
用途溶接用ケーブル材質軟質クロロプレンゴムタイプ黒色
エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT 三ツ星エコノミーソフト溶接用ケーブル ES-WCT三ツ星
72,980税込80,278
1巻(20m)
4日以内出荷
主として、アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にて、ご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用することで、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。又、シースに難燃性(耐スパッタ性)、耐候性、耐熱性に優れた耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
用途溶接用ケーブル材質架橋ポリエチレンタイプ黒色
アルミケーブル (ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル (ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)マイト工業株式会社
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルホルダー、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミケーブル(ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(ホルダー・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)マイト工業株式会社
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ネジロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
ホルダー・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤ マイト工業株式会社ホルダー・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1巻(20m)ほか
4日以内出荷
アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(ホルダー・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)マイト工業株式会社
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルホルダー・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤ マイト工業株式会社アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1巻(20m)ほか
4日以内出荷
アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(アースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス胴WCT20cm付)マイト工業株式会社
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ピンロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル(アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル(アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)マイト工業株式会社
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルアースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル (アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付) マイト工業株式会社アルミケーブル (アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付)マイト工業株式会社
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルアースクリップ、ネジロックジョイントオス+メス銅WCT20cm付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)溶接用キャブタイヤケーブル冨士電線(四国)(33件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から9日以内出荷
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用
電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2548質量(kg)30.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)20巻取形式自動巻き
カラーキャブタイヤ(イエローライン) 富士電線工業カラーキャブタイヤ(イエローライン)富士電線工業
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
カラーラインで見分けやすいレングスマーク(目盛)付き
導体断面積(mm2)22仕上外径(mm)11.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844シース厚(mm)2.3導体構成(本/mm)7/20/0.45導体外径(Φmm)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
水中溶接用キャブタイヤケーブル 三ツ星水中溶接用キャブタイヤケーブル三ツ星
95,980税込105,578
1巻(20m)
4日以内出荷
ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。水中溶接作業に適しています。10m単位であればご相談に応じます。
用途水中溶接用ケーブル材質【発泡被覆材】塩ビ【ES-WCT】架橋ポリエチレン黄色定格電圧(V)100 未満外径(Φmm)30.5適合電流(A)【100%】219【50%】309【80%】244芯数1導体断面積(mm2)30使用電線30導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.657以下
ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル堺電業
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル 堺電業溶接棒ホルダ付キャブタイヤケーブル堺電業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブルホルダー三立S300(ネジ止め)標準条長(m)200
アースクリップ付キャブタイヤケーブル 堺電業アースクリップ付キャブタイヤケーブル堺電業
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブルクリップEB300標準条長(m)200
溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 三ツ星溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT三ツ星(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1巻
当日出荷から9日以内出荷
超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
アルミケーブル (アースクリップ・ピンロックジョイントオス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (アースクリップ・ピンロックジョイントオス付)マイト工業株式会社
35,980税込39,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182ケーブルアースクリップ、ピンロックジョイントオス付仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
溶接ケーブル Fロン 富士電線工業溶接ケーブル Fロン富士電線工業
25,980税込28,578
1巻
4日以内出荷から25日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ導体溶接用ケーブル 断切り マイト工業株式会社アルミ導体溶接用ケーブル 断切りマイト工業株式会社
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182仕上外径(mm)11.6概算質量(kg/km)160導体外径(Φmm)7導体公称断面積(mm2)22被覆厚さ(mm)2.3
アルミ導体溶接用ケーブル 断切り マイト工業株式会社アルミ導体溶接用ケーブル 断切りマイト工業株式会社
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルネジロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル延長中間コード(ピンロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
公称断面積(mm2)38導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6仕上外径(mm)14.3許容電流(A)連続:181/使用率50%:255概算質量(kg/km)250(250g/1m)ケーブルピンロックジョイントオスメス付
アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (延長中間コード・ネジロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時にケーブル延長中間コード、ネジロックジョイントオスメス付導体外径(Φmm)7被覆厚さ(mm)2.3仕上外径(mm)11.6許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182概算質量(kg/km)160導体公称断面積(mm2)22
アルミケーブル (ホルダー・ピンロックジョイントオス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (ホルダー・ピンロックジョイントオス付)マイト工業株式会社
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時にケーブルホルダー、ピンロックジョイントオス付導体外径(Φmm)7被覆厚さ(mm)2.3仕上外径(mm)11.6許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182概算質量(kg/km)160導体公称断面積(mm2)22
アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社アルミケーブル (延長中間コード・ピンロックジョイントオスメス付)マイト工業株式会社
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時にケーブル延長中間コード、ピンロックジョイントオスメス付導体外径(Φmm)7被覆厚さ(mm)2.3仕上外径(mm)11.6許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182概算質量(kg/km)160導体公称断面積(mm2)22
溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ) 富士電線工業溶接ケーブル Fロン(ホルダタイプ)富士電線工業
37,980税込41,778
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 2次側TRUSCO(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
200A/20m 溶接中間ケーブル エスコ200A/20m 溶接中間ケーブルエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
ゴムカバー付
用途200A溶接機用ケーブル接続方法ネジ止式仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AJ-20長さ(mm)200質量(g)300ケーブル長(m)20許容電流(A)(連続)105シース厚(mm)2.3適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
ホルダークリップ(オスジョイント付) 日動工業ホルダークリップ(オスジョイント付)日動工業
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
長さ20m オスジョイント付
長さ(m)20
関連キーワード
wct 電線特集