1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル
色黒
素線径(mm)0.45
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル
素線径(mm)0.45
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。
難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。
耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。
経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。
軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途アーク溶接機の2次側に使用いただけます。
長さ(m)10
種類溶接機銅線用1種ケーブル
定格電圧(V)85以下(アーク溶接機の2次側に配線)
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)固定/移動:-60/-40
溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。
チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。
溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。
独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
用途溶接機2次側ホルダーケーブル
素線径(mm)0.12
構成7本
シース色チョコブラウン
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性が高く、耐寒性に優れています。
用途アーク溶接機の2次側
RoHS指令(10物質対応)対応
アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用できます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。
用途アーク溶接機の2次側に
RoHS指令(10物質対応)対応
超可とう性導体を採用した溶接ケーブルです。アーク溶接機の2次側(母材側、手元側)にてご使用出来ます。可とう性に優れた導体構成と柔軟な被覆材を採用し、優れた耐久性と柔軟性を兼ね備えています。シースには、難燃性、耐候性、耐熱性のある軟質クロロプレンゴムを使用しています。手元線の為、10m以下での切断対応可能です。
用途溶接用ケーブル
材質軟質クロロプレンゴム
タイプ黒色
1セット
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
カラーラインで見分けやすい。レングスマーク(目盛)付き
導体断面積(mm2)22
仕上外径(mm)11.5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844
シース厚(mm)2.3
導体構成(本/mm)7/20/0.45
導体外径(Φmm)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3
種類天然ゴムシースケーブル
端子端子R22-10
標準条長(m)200
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。
電源ケーブルジョイントJA300 オス
テープ厚さ(mm)0.05
シース色茶色
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル
標準条長(m)200
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】NK-19メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル
ホルダー三立S300(ネジ止め)
標準条長(m)200
本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセット
その他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス
全長(m)0.3
カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m ミニカプラ 22SH/ガス袋ナット
キャブタイヤケーブル(mm2×m)22
端子【本体側】R22-10
1組
¥15,900
税込¥17,490
7日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル
クリップEB300
標準条長(m)200
自動巻溶接ケーブルリール
アーク溶接機専用
電線仕様VCT22mm2×1
トラスコ品番820-2548
質量(kg)30.1
許容電流(A)100%:105、50%:150
電線長さ(m)20
巻取形式自動巻き
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
電線仕様VCT22mm2×1
トラスコ品番820-2546
質量(kg)26.1
許容電流(A)100%:105、50%:150
電線長さ(m)15
巻取形式自動巻き
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
導体は溶接用キャプタイヤでは異例の極細(0.12mm)銅線を独特の撚り合わせで柔らかくし、
シースには独自開発の超軟度ゴム混合物で被覆して標準のWCTよりも、
難燃・耐油・耐候性に優れたホルダー用(手元線)キャプタイヤが完成しました。
電気安全環境研究所〔JET〕でJIS規格のJIS C3404の特性試験をクリアしています。
長さ(m)2
使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT22mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
仕様【溶接機】200A用
許容電流(A)105(連続)
仕上外径(mm)11.8
シース厚(mm)2.3
ケーブルサイズ(mm2)WCT22
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用
ケーブル長(m)15
ケーブルサイズ(mm2)WCT22
1セット
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
仕様【溶接機】200A用
ケーブル長(m)20
ケーブルサイズ(mm2)WCT22
1セット
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として
ケーブル長(m)5
付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質導線用天然ゴム・導体
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。
両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)銅線
材質(被膜)導線用天然ゴム
ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。
ケーブル長(m)10
付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)
材質導線用天然ゴム・導体
関連キーワード
1
2
次へ