カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「wd1051」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
ウレタンワッシャ(ショア A50) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A50)ノーブランド(6件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)50
Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD105 Y.S.PARK(ワイエスパーク)Y.S.PARK ウッドドラゴンエアースタイラー YS-WD105Y.S.PARK(ワイエスパーク)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ブラシ背面が丸いラウンドタイプ。小回りが利きやすいコンパクトサイズ。カールを作ったり、ボリュームを出したいスタイリングに最適。髪の長さ・仕上がりにあわせて選べる全3種ショート~ミディアムロング幅広く使いやすいオールマイティー。
材質(毛)ポリエーテルイミド全長(mm)220材質(柄部)天然木行数11行
スナップスイッチ マリンテックスナップスイッチマリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
パナソニック製スナップスイッチ250V-6Aです!ON-OFF ハンダ接続
形式スナップスイッチ 6A電圧(V)250電流容量(A)6接続端子2P
キャビネットワゴン サカエキャビネットワゴンサカエ
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合