カテゴリ

  • バイク純正部品(247)
  • 住設機器(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 切削工具(15)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)

「wdx」の検索結果

392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションWDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
WDXドリル 住友電工ハードメタルWDXドリル住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
WDXドリル 住友電工ハードメタルWDXドリル住友電工ハードメタル
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
プランジャー|インデックスプランジャー WDX イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー WDXイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 溶接または接着で取付けてください.。 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。
サイズ10材質(本体)WDX:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)24寸法L(mm)47寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)24寸法A(mm)1.3寸法S(mm)5寸法D(mm)21寸法D1(mm)12(h9)耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)589材質(ノーズ)WDX:SUS22LHRC58~62荷重(N)5~12
SEC-SumiDrill WDX型ドリル ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-SumiDrill WDX型ドリル ホルダ住友電工ハードメタル
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
WDX型用偏心スリーブ 住友電工ハードメタルWDX型用偏心スリーブ住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-1200-I本多電子
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器質量(kg)12電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 2400VA定格出力(W)1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-77発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I本多電子
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器質量(kg)11電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA定格出力(W)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-74発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
シリアルケーブル●WDX-SC01 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)シリアルケーブル●WDX-SC01PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
14日以内出荷
WDB-D80S-PROに接続する、RS-232C通信用シリアルケーブル。
質量(g)170コネクタ形状D-SUBコネクタ(9ピン・オス)対応機種WDB-D80S-PRO保護等級無し取付場所屋内ケーブルシールドケーブル
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1台
14日以内出荷
ワイヤレスデータ通信システム『WDT-6LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M4 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR6-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-6LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-5LR-Z2用)●WDX-5LRB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-5LR-Z2用)●WDX-5LRBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1台
14日以内出荷
ワイヤレスデータ通信システム『WDT-5LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR5-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-5LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WDT-4LR-Z2用セットアップキット●WDX-4LRB PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WDT-4LR-Z2用セットアップキット●WDX-4LRBPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
43,980税込48,378
1台
14日以内出荷
ワイヤレスデータ通信システム『WDT-4LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。
適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR4-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-4LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ドリルチップ 住友電工ハードメタルドリルチップ住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1セット(10個)
3日以内出荷
WDX型2D~5D用インサートです。切りくず処理の向上、切削抵抗の低減を実現。
用途ステンレス鋼加工用幅(mm)4.2厚さ(mm)2.0コートPVDコート/オーロラ/CVDコートコーティングACS3000適合ホルダWDX型2D~5D用(WDX130D○S20~WDX150D○S20)コーナー半径(mm)RE1:0.4、RE2:0.8
グラインダーステーションワゴン デラックス型 大阪製罐グラインダーステーションワゴン デラックス型大阪製罐
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
グラインダー収納に専用ワゴンで整理整頓、取出し便利で作業効率がアップします。
用途溶接現場でグラインダー収納に困っている方に。付属品グラインダー掛けパネル(メッキ)、スプレートレー、フック4本、ボックス黄(HB-2)4個(デラックス型のみ)トラスコ品番413-9521材質本体:スチール製、ボックス:PP樹脂製幅(mm)700高さ(mm)1501タイプデラックス奥行(mm)600キャスターゴム車75Φmm(全て自在車・ストッパー付き2個)本数フック:4グリーン購入法適合有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)ボックス青(HB-5):175×198×116最大積載量(kg/台)60
ディンプルキーワイヤー錠 J&Cディンプルキーワイヤー錠J&C(20件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。 ディンプルキー3本付。
タイプワイヤー錠寸法(mm)10×900ワイヤー長(mm)900キー数3本キー方式ディンプルキー
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2使用流体水用
ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号 ダンドリビスウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号ダンドリビス
2,698税込2,968
1箱(122本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角2番ビット×1本材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
(1M00)インジエクター セット MAZDA(マツダ)(1M00)インジエクター セットMAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
工具鋏多用途 アルス工具鋏多用途アルス
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200刃長(mm)55質量(g)140先端形状刃先丸刃厚(mm)3
菜園鋏 ステンレス アルス菜園鋏 ステンレスアルス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 錆に強いステンレス鋼を使用。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)130使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
メインスイッチ&ステアリングロックサブアセンブリ 1WD-XH250-02 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチ&ステアリングロックサブアセンブリ 1WD-XH250-02YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1WD-XH250-01
メインスイッチ&ステアリングロックサブアセンブリ 1WD-XH250-01 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチ&ステアリングロックサブアセンブリ 1WD-XH250-01YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
TWDXN用レンチ イマオコーポレーションTWDXN用レンチイマオコーポレーション
893税込982
1個
4日以内出荷
全長(mm)129材質(本体)スチール質量(g)28表面処理(本体)亜鉛メッキ
(71310)カバーASSY.,フロントバンパーロアー ホンダ(71310)カバーASSY.,フロントバンパーロアーホンダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
インデックス プランジャー(薄板タイプ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(薄板タイプ)イマオコーポレーション
1,690税込1,859
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
適合レンチTWDXN-W1416
カバー,サイド2 1WDXF172A0P1 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド2 1WDXF172A0P1YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
カバー サイド1 1WD-XF171-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド1 1WD-XF171-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
カバー,サイド2 1WD-XF172-10-P6 YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド2 1WD-XF172-10-P6YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ボデー カウリングアセンブリ 1WD-XF83F-10-P0 YAMAHA(ヤマハ)ボデー カウリングアセンブリ 1WD-XF83F-10-P0YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントロワ- 2 1WD-XF83M-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
タンクサイドカバー1 1WD-XF41D-I0-P0 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1 1WD-XF41D-I0-P0YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-90-P2 YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-90-P2YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-10-P4 YAMAHA(ヤマハ)ボディ フロントロワー 2 1WD-XF83M-10-P4YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
アンダーカバーアセンブリ 1 1WD-XF838-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)アンダーカバーアセンブリ 1 1WD-XF838-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
カバー サイド2 1WD-XF172-60-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド2 1WD-XF172-60-P1YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
カバー サイド2 1WD-XF172-40-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド2 1WD-XF172-40-P2YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
カバー サイド2 1WD-XF172-30-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド2 1WD-XF172-30-P1YAMAHA(ヤマハ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
フェンダ フロント 1WD-XF151-70-P1 YAMAHA(ヤマハ)フェンダ フロント 1WD-XF151-70-P1YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
フェンダ フロント 1WD-XF151-20-P0 YAMAHA(ヤマハ)フェンダ フロント 1WD-XF151-20-P0YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷