カテゴリ
- 厨房用品(21)
- 卓上消耗品(7)
- 保管用品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「weck 蓋」の検索結果

シリコンキャップLサイズ
WITH WECK¥749税込¥8241個当日出荷から6日以内出荷【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。用途生活雑貨材質シリコーンゴム(BPAフリー)高さ(mm)11規格L直径(mm)112
ガラスキャニスター モールド
WECK(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から6日以内出荷【WECK MOLD】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラスカップ形状モールド
木製キャップ
WITH WECK¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷【WITH WECK FLAT TOP WOODEN LID】 ナチュラルだけどシャープな形でWECKガラスカップが更に素敵に使える、木目が美しい蓋です。用途生活雑貨材質ラバーウッド(ラッカー塗装)・シリコーンゴム色ナチュラル高さ(mm)17
WECK Tulip 370ml
cotta¥869税込¥9561個(1個)3日以内出荷別売りのカバーやパッキンは、Mサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。 庫内から出した後は室温で冷蔵庫に入れたりせず、ゆっくり冷ましてください。仕様【オーブン】可材質ガラスサイズフタ・パッキンはMサイズ容量(mL)370最大径(Φmm)86寸法(cm)口径9×高さ8.6レンジ可耐熱温度(℃)-20~200(温度差50以上)
押すだけシリコーンラップ蓋
オカザキ(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)約210耐冷温度(℃)-20
シリコン プットカバー
TKG(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷直径6~12cmの食器に対応。 密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。材質シリコン耐熱温度(℃)-20~190直径×高さ(mm)125×23
ラップバイバイ のせるだけ
セイエイ(Seiei)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷電子レンジ調理の際に調理品の上にかぶせるだけのお 手軽ドーム型ラップ。冷凍保存もOK。煮沸消毒ができ、いつまでも清潔にお使いいただけます。 お皿や鉢、小鉢、マグカップ、湯のみ、カップ麺などいろいろ使えます。 大・中・小・蓋型大・蓋型小の5個セット。セット内容大・中・小・蓋型大・蓋型小材質耐熱ポリプロピレン質量(g)195寸法(cm)大:約Φ21.2×6.5、中:約Φ17.3×6.5、小:約Φ13.6×5.2、フタ型大:約10.4×3、フタ型小:約7.4×2.2耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
WECK Mold Shape 500
cotta¥889税込¥9781個(1個)3日以内出荷ビンの底面に「580」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「500ml」と表記しております。 耐熱温度:-20~200℃ 別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)500最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H11耐熱温度(℃)-20~200、温度差50以上
押すだけシリコーンラップ蓋
オカザキ¥129税込¥1421個当日出荷直径約10cmまでの丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。材質シリコーンゴム直径(Φmm)約105大きさ小耐熱温度(℃)約210耐冷温度(℃)-20
ガラスキャニスター チューリップ
WECK(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか6日以内出荷【WECK TULIP】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラスカップ形状チューリップ
カップカバー アクア
山崎実業¥700税込¥7701個当日出荷マグカップフタ シリコン 保温 ほこりよけ 蓋 シンプルモダンなキッチン用品「AQUA」シリーズ!持ちやすい取っ手形状のカップカバーです。カップの中にゴミやホコリが入るのを防ぐので席を離れる時に便利です。紅茶を蒸らしたり温め直しのラップ代わりとしてもお使いいただけます。 冷蔵庫でも電子レンジでも使えるので保存からレンジフタとしても重宝します。収納簡単!輪っかを持って取り外しでき、洗った後はフックに掛けて収納できます。ご注意! 製品が容器と密着することがあるため、取っ手部分を持って持ち上げないでください。容器が落下する危険があります。直径約9.5cm以下のカップ・容器にお使いいただけます。
WECK Tulip 500
cotta¥869税込¥9561個(1個)3日以内出荷別売りのカバーやパッキンは、Lサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。材質ガラスサイズフタ・パッキンはLサイズ容量(mL)500最大径(Φmm)110寸法(cm)口径11×最大径11×H9耐熱温度(℃)温度差50以上
シリコン・Cキャップ
太陽興業(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から7日以内出荷試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。 内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。用途培養用
WECK Mold Shape 140
cotta¥699税込¥7691個(1個)3日以内出荷別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。 急激な温度変化を与えなければオーブン・レンジ使用可能です。材質ガラスサイズフタ・パッキンはSサイズ容量(mL)140最大径(Φmm)70寸法(cm)口径7×最大径7×H7.2耐熱温度(℃)温度差50以上
折りたたみコンテナ 軽量タイプ
(85件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
cotta WECK用 木蓋 M
cotta¥519税込¥5711個3日以内出荷大人気のWECKの木製の蓋です。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、コーヒー豆や乾物の保存に重宝します。きちんと積み重ねもできるように設計されています。塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。材質ケヤキ外寸(mm)径90×H18対応オーブン不可、食洗機不可電子レンジ不可
cotta WECK用 木蓋 S(ホール付)
cotta¥489税込¥5381個3日以内出荷大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。材質ケヤキ外寸(mm)径70×H18対応オーブン不可、食洗機不可電子レンジ不可
cotta WECK用 木蓋 M(ホール付)
cotta¥519税込¥5711個3日以内出荷大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。材質ケヤキ外寸(mm)径90×H18対応オーブン不可、食洗機不可電子レンジ不可
cotta WECK用 木蓋 L(ホール付)
cotta¥459税込¥5051個3日以内出荷大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可材質ケヤキ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×18
WECK FUNNEL(じょうご)
cotta¥4,098税込¥4,5081個(1個)3日以内出荷WECKガラスキャニスター蓋Lサイズに対応する「じょうご」です。 容器の広い口にぴったりと安定してはまり、ふちを完全に覆うようにデザインされているので、きれいに容器に詰められて便利です。規格口径146×H70mm寸法(Φ×mm)口径146×H70
ステンレスクリップ
WECK¥79税込¥871個6日以内出荷WECKがもっと楽しくなる豊富な機能を備えた蓋用パーツ。用途WECKガラスキャニスター専用のステンレスクリップ。このクリップと別売りのゴムパッキンでWECKキャニスターの煮沸密閉ができます。材質ステンレス寸法(mm)10×35×18品番WE-004規格1個
ホームセット ストレート
WECK¥3,598税込¥3,9581セット(4個)6日以内出荷世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。用途セットにはシリコンキャップが付属。しっかり閉まり液漏れしないので、保存時も安心です。蓋はクリア、ベージュ、ローズの3種類。各色、同色4個セットです。材質ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴムサイズ蓋:XS寸法(Φ×高さH)(mm)56×90
ホームセット ミニチューリップ
WECK¥3,198税込¥3,5181セット(4個)6日以内出荷世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。用途セットにはシリコンキャップが付属。しっかり閉まり液漏れしないので、保存時も安心です。蓋はクリア、オリーブグレー、ローズの3種類。各色、同色4個セットです。材質ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴムサイズ蓋:XS寸法(Φ×高さH)(mm)56×60
ギフトボックス
WECK¥3,798~税込¥4,178~1セット(4個)6日以内出荷使いやすくて、贈りやすい。とてもお得なギフトボックス用途人気のアイテムと煮沸密閉に必要なクリップ・パッキンがセットになった、定番セット。材質ソーダ石灰ガラス、ステンレス、ブタジエンラバー
シリコンキャップXSサイズ
WITH WECK¥349税込¥3841個6日以内出荷WECKがもっと楽しくなる豊富な機能を備えた蓋たち用途WECK専用のシリコン製蓋です。簡単に開け閉めできるのに密閉度は抜群。XSは全6色のラインナップ。用途にあわせてカラーを使い分ければ、食品だけでなく小物の整理にも最適です。材質シリコーンゴムサイズXS寸法(Φ×高さH)(mm)56×11
穴あき木製キャップ
WITH WECK¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷アイデア次第でこれまで以上にいろいろなシーンでWECKを使える、使用シーンが広がるWECK専用穴あき木蓋。ストローを挿してドリンク用として使えるのはもちろん、一輪挿しなどインテリアとしても活躍。用途オリジナル企画の、日本限定商品。ストローを挿してドリンク用として使えるのはもちろん、。一輪挿しとして使ったり、つまようじを入れたり、毛糸を入れてみたり。アイデア次第でWECKの使い方が広がります。材質ラバーウッド(ラッカー塗装)/ シリコーンゴム内径(mm)ホール部分:約 Φ8
L 収納ボックス RS PRO 60L, 320mm x 400mm x 600mm PP グレー
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷蓋タイプ = 蓋なし。高さ = 320mm。奥行 = 400mm。深さ = 600mm。容量 = 60L。色 = グレー。ボックスサイズ = L。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。。RS PRO 60 L Grey PP Large Storage Box, 320 mm x 400 mm x 600 mmThis 60-litre storage box from the RS PRO range is extremely durable so you can safely store or transport your tools and equipment. Its also stackable to help you make the most of your storage space. The box is made from high-density polypropylene (PP) plastic, which is both tough and resistant to extreme temperatures (-20℃ to +40℃), so you know your goods will be well-protected. You can stack the boxes on top of each other using the separately available lids and nest them inside one another when empty. Combine this large box with smaller 36-litre and 47-litre storage boxes from the same range for an efficient storage solution. As part of the RS PRO range, these boxes have been tried and tested by leading engineers. You can use them in a variety of applications where safe storage or transportation is key but saving space is important too.Features and Benefits. Large storage box . Grey . No lid . Polypropylene (PP) plastic . Height of 320 mm . Width of 400 mm . Depth of 600 mm . Volume capacity of 60 L . Stackable . Can be nested to save space when empty . Not vented . Not lockableRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.