カテゴリ
- 手袋(3)
- 耐切創手袋(3)
絞り込み
耐切創性
- レベルE(3)
サイズ
- L(2)
- LL(2)
- M(3)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
耐切創・耐突刺(2)
耐油(1)
色
レッド(1)
材質
- ニトリルゴム(3)
ゲージ数
15
10(1)
13(33)
18(7)
21(1)
入数
- 1(1)
- 10(1)
1・10
全長(cm)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(2)
23・24・25・30
ブランド
- ウィード(Wonder Grip)(3)
ウィード(Wonder Grip)
「weed」の検索結果

耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート
ウィード(Wonder Grip)¥22,980~税込¥25,278~1袋(10双)当日出荷ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5機能耐切創・柔軟性全長(cm)30ゲージ数15耐切創性E
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728L
ウィード(Wonder Grip)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。全面にコーティングを施したオールコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP
ウィード(Wonder Grip)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得しています。 耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、抜群の耐油性を実現 最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性材質ニトリルゴムゲージ数15耐切創性XE