カテゴリ

  • 手袋(7)
    • 耐切創手袋(4)
    • 背抜き手袋(1)
    • 天然ゴム手袋(1)
    • 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)(1)
絞り込み
耐切創性
  • レベルC(1)
  • レベルD(3)
サイズ
  • LL(1)
  • S(6)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエチレン(4)
ゲージ数
  • ゲージ数13(3)
  • ゲージ数18(1)
  • ゲージ数21(1)
13・18・21
入数
  • 1(2)
  • 5(2)
1・5
全長(cm)
  • 22.5
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 23(12)
  • 23.5(11)
  • 23.8(1)
  • 24(15)
  • 24.4(1)
  • 24.5(7)
  • 25(13)
  • 25.4(1)
  • 25.5(10)
  • 26(8)
  • 26.4(2)
  • 26.5(2)
  • 27.5(2)
  • 28.5(1)
  • 30(2)
ブランド
  • ウィード(Wonder Grip)(6)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
ウィード(Wonder Grip)・ACE GLOVE(エースグローブ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「weed」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280 ウィード(Wonder Grip)

    天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280

    ウィード(Wonder Grip)
    1,298税込1,428
    1袋(5双)
    当日出荷
    柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
    用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
  • ZIZAI_ZI-2187 ウィード(Wonder Grip)

    ZIZAI_ZI-2187

    ウィード(Wonder Grip)
    1,598税込1,758
    1双
    当日出荷
    21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。
    用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴムグレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
  • 天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R ウィード(Wonder Grip)

    天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R

    ウィード(Wonder Grip)
    939税込1,033
    1袋(5双)
    当日出荷
    柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
    用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。段ボールなどの取り扱い。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。レッド規格EN388:2016/2131X入数(双)5機能柔軟性、通気性
  • AG6495  人工皮革DURA PLUS ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG6495 人工皮革DURA PLUS

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲もカバーしているレインジャータイプで安全面を重視しています。
    材質人工皮革グレー入数(双)1
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ ウィード(Wonder Grip)

    耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ

    ウィード(Wonder Grip)
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
    材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ダークグリーン規格EN388 2016:4×32Dゲージ数18耐切創性レベル:XD
  • DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100 ウィード(Wonder Grip)

    DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100

    ウィード(Wonder Grip)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
  • [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)

    [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り)

    ウィード(Wonder Grip)
    899税込989
    1双(1双)
    当日出荷
    【特長】: 高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途用途:食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適材質HPPE(Tsunooga)、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックスホワイトサイズS機能耐切創、食品衛生法適合全長(cm)22.5コーティングなし耐切創性EN388:2016/レベルCゲージ13