カテゴリ
- 手袋(11)
- 耐切創手袋(6)
- 背抜き手袋(4)
- 天然ゴム手袋(1)
絞り込み
耐切創性
- レベルC(3)
- レベルD(3)
サイズ
- L(2)
- M(8)
- S(1)
機能
伸縮性・柔軟性(3)
耐切創・耐突刺(3)
耐摩耗性(1)
耐油(1)
通気性・透湿性(4)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
材質
- ニトリルゴム(2)
- ポリエチレン(3)
- 天然ゴム(1)
ゲージ数
13(5)
18(4)
13・18
入数
- 1(3)
- 5(2)
- 10(1)
1・5・10
全長(cm)
- 23.5
- 20.5(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22(1)
- 22.5(7)
- 23(12)
- 23.8(1)
- 24(15)
- 24.4(1)
- 24.5(7)
- 25(13)
- 25.4(1)
- 25.5(10)
- 26(8)
- 26.4(2)
- 26.5(2)
- 27.5(2)
- 28.5(1)
- 30(2)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- ウィード(Wonder Grip)(11)
ウィード(Wonder Grip)
「weed」の検索結果

耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)当日出荷18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)1.3
天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280
ウィード(Wonder Grip)¥1,098税込¥1,2081袋(5双)当日出荷柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム
天然ゴム背抜き手袋 OPTY OPー280R
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181袋(5双)当日出荷柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。段ボールなどの取り扱い。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。色レッド規格EN388:2016/2131X入数(双)5機能柔軟性、通気性
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1887 ニトリル特殊加工背抜き 極薄の18ゲージ
ウィード(Wonder Grip)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷18ゲージの薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。材質繊維部:ポリエチレン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3色ダークグリーン規格EN388 2016:4×32Dゲージ数18耐切創性レベル:XD
ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555
ウィード(Wonder Grip)¥599税込¥6591双当日出荷特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格EN388:2016/4121X
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100
ウィード(Wonder Grip)¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。材質天然ゴムゲージ数18耐切創性XC![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03764079-260904-06.jpg)
[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り)
ウィード(Wonder Grip)¥899税込¥9891双(1双)当日出荷【特長】: 高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途用途:食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適材質HPPE(Tsunooga)、ナイロン、グラスファイバー、スパンデックス色ホワイトサイズL機能耐切創、食品衛生法適合全長(cm)23.5コーティングなし耐切創性EN388:2016/レベルCゲージ13
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875
ウィード(Wonder Grip)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XC
OPTY 天然ゴム背抜き手袋 中厚手 OP-220
ウィード(Wonder Grip)¥2,898税込¥3,1881袋(10双)当日出荷【耐久性アップ】繊維の数を増やし耐久性をアップした中厚手の背抜き手袋。天然ゴムに凹凸加工を施し、グリップ力に優れています。建設業などハードな作業を行なう方におすすめ。色グレー
天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355
ウィード(Wonder Grip)¥499税込¥5491双当日出荷手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。物流、運搬作業の方におすすめです。用途物流・運搬作業に。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。規格EN388:2016/2131X材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム











![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Lサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03764079-260904-06.jpg)