ZIZAI
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
優れた操作感覚と自由な動き
軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています
親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
材質
ニトリルゴム
ゲージ数
18
耐切創性
XC
内容量
1双
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73628899
ZI-1875 M
235
M
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
73628908
ZI-1875 L
245
L
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
73628917
ZI-1875 XL
255
XL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください