カテゴリ

  • 制御機器(131)
    • 基板用コネクタ(76)
    • リレーその他関連用品(2)
    • ディスクリート(18)
    • スイッチング電源(7)
  • 作業工具(33)
    • ワイヤーストリッパー(6)
    • 圧着工具本体(7)
  • 電気材料(28)
    • その他形状圧着端子(4)
    • P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ(2)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(4)
    • ブレード型(板)圧着端子(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ

「weidmuller」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Weidmuller 中継用端子台 ワイドミュラー

    Weidmuller 中継用端子台

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller 端子台  Aシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 端子台 Aシリーズ

    ワイドミュラー
    559税込615
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

    ワイドミュラー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM ワイドミュラー

    Weidmuller リレー 24V, 4c接点 パネルマウント DRM

    ワイドミュラー
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    接点構成4c仕様コイル電圧:24V●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:DRM●長さ:21.5mm●奥行き:36mm●高さ:28mm●寸法:21.5 x 36 x 28mm●接点材質:銀合金●Weidmuller DシリーズDRMリレー. D-SERIESリレーモジュールは、過酷な産業用途向けに特別に設計されています。 110 → 220 Vの間の産業用途電圧の多くは、アクチュエータの制御に使用されます。 100 mAを超える負荷電流を備えたこの高電圧は、リレーコンタクトに大きな摩耗をもたらすアーク放電を起こします。 D-SERIESリレーモジュールは、広範な産業用途向けのユニバーサルなモジュールとして特別に設計されています。 Dシリーズは従来のソリューションよりもずっと信頼性が高く、メンテナンスと交換にかかる費用を削減します。 直列接続のコンタクト、内蔵のブローマグネット及び低摩耗コンタクトによってD-SERIES製品のアーク放電が効果的に抑制され、サービス寿命が大幅に長くなっています。. 2又は4 COコンタクト 小型設計 幅広いコイル電圧 オプションのテストボタン(AC赤、DC青) 内蔵ステータスディスプレイ(AC赤、DC青)やフリーホイールはオプションコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付端子形状プラグイン端子定格電流(mA)37.8接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
  • Weidmuller 棒端子 ワイドミュラー

    Weidmuller 棒端子

    ワイドミュラー
    2,198税込2,418
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:20A, 定格:480W 24V dc/

    ワイドミュラー
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    定格電力(W)480出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)20漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1
  • ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー STRIPAX

    ワイドミュラー(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6019
  • Weidmuller 端子ブロックマーカー ワイドミュラー

    Weidmuller 端子ブロックマーカー

    ワイドミュラー
    739税込813
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ

    ワイドミュラー
    2,198税込2,418
    1個ほか
    7日以内出荷
    シリーズBL
  • Weidmuller ワイドミュラー

    Weidmuller

    ワイドミュラー
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁カバー付圧着端子 ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子

    ワイドミュラー
    3,998税込4,398
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 6 Roto L

    ワイドミュラー
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)全長(mm)200トラスコ品番751-6444質量(g)431タイプ手動式JIS規格非適合適合端子フェルール端子
  • DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLER

    DシリーズDRMパワーリレー

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。
    その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
  • 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
  • Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 ZDUシリーズ

    ワイドミュラー
    1,998税込2,198特価
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズZDU定格電圧(V)800端子種別クランプRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+120レベル数シングル
  • Weidmuller 配電ブロック ワイドミュラー

    Weidmuller 配電ブロック

    ワイドミュラー
    5,298税込5,828
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナル絶縁コンバータ Weidmuller ワイドミュラー

    シグナル絶縁コンバータ Weidmuller

    ワイドミュラー
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8594810000

    ワイドミュラー
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:0 → +55 ℃ 、 マイクロアナログ. 超薄型、完全に構成可能なDINレール取り付けタイプのシグナルコンディショナです。. DIPスイッチで広範に調整可能 入力 / 出力及び電源間の双方向絶縁 低消費電力 ねじ接続
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8473010000

    ワイドミュラー
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 200 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller インターフェイスモジュール ワイドミュラー

    Weidmuller インターフェイスモジュール

    ワイドミュラー
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージ防止 Weidmuller ワイドミュラー

    サージ防止 Weidmuller

    ワイドミュラー
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • シグナルコンディショナ Weidmuller ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller

    ワイドミュラー
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP ワイドミュラー

    Weidmuller 1ポート RJアダプタ Cat6a STP

    ワイドミュラー
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ:Field Installation Plug●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:9.45mm●幅:12.9mm●深さ:51.32mm●RJ45プラグ、現場取り付け. Weidmullerのこの現場組み立て可能なAWG22プラグを使用することで、圧着工具なしで簡単に接続を行うことができます。RJ45プラグインコネクタはCategory 6aに適合していて、亜鉛ダイキャストハウジングに収められた360 °全周シールドを備えた頑丈なコネクタです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー ZQVシリーズ

    ワイドミュラー
    589税込648
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズZQV併用可能製品端子台
  • Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ

    ワイドミュラー
    859税込945
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8473000000

    ワイドミュラー
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature to Current 、 入力範囲:-50 → 150 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:9 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ Wシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ Wシリーズ

    ワイドミュラー
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様CSA、UL、SEV、DEMKO、SEMKO、NEMKO、Lloyds Register of Shipping、SETI、LCIE. DINレール用のWシリーズエンドピース. Wシリーズ端子と同じ材質のエンドストップで、レール上の一連の端子の最後に配置します。このエンドストップは、グループマーカーやテストプラグホルダとして使用できるため、マーキングオプションに最適です。. 特長と利点. テストプラグホルダとして使用可能 グループマーカーの保持に最適 すばやく簡単に取り付け可能. 製品用途の情報. このエンドピースを用いると、簡単にクリップ止めできるため、WADコネクタマーカーを使用できます。エンドストップも便利で、端子台を所定の位置に保持するだけでなく、テストプラグにも使用できます。シリーズWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドブラケット併用可能製品端子台
  • Weidmuller 基板用端子台, LMシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, LMシリーズ

    ワイドミュラー
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Weidmuller 3.5 mmピッチ縦型取り付け端子. LMシリーズのスクリュークランプ端子により、基板のコスト削減及び省スペース化を図ることができます。端子には、実績のあるクランプヨーク接続が採用されています。. 特長と利点. 小型 すばやく組み付け可能 最大1.5 mm2 (28-16 AWG)の導体に対応 2極及び3極モデルはシングルハイトでサイドスタッカブル 4極 → 16極モデルはダブルハイトモジュールとして提供材質ナイロンオレンジ取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズLM定格電圧(V)320端子種別はんだ定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ ワイドミュラー

    Weidmuller アース端子台, 埋め込みネジ

    ワイドミュラー
    859税込945
    1個ほか
    7日以内出荷
    端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 WDUシリーズ

    ワイドミュラー
    1,798税込1,978
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリーズWDURoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller  極性ピン コーディングデバイス ワイドミュラー

    Weidmuller 極性ピン コーディングデバイス

    ワイドミュラー
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller リモートI/O用モジュール ワイドミュラー

    Weidmuller リモートI/O用モジュール

    ワイドミュラー
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000 ワイドミュラー

    シグナルコンディショナ Weidmuller 8425720000

    ワイドミュラー
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ

    ワイドミュラー
    2,698税込2,968
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.81行数1オス・メスメス定格電流(A)17.5定格電圧(V)320シリーズBC 3.81材質ナイロン
  • Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 接続式端子台 WFFシリーズ

    ワイドミュラー
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源端子台. ボルトタイプのねじ止め端子で、保護フード付きです。この頑丈なつくりの端子台はDINレール上面に取り付け、ねじ込みインサートで接続します。これにより、過酷な環境でも問題なく機能します。. 特長と利点. フィードスルー接続 電源供給用途向けの確実な接続 ねじ込みスタッドサイズM6又はM8 直接実装 低電圧降下、V-0 (UL 94)の自消性素材ベージュシリーズWFF端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller テスト遮断ターミナル台  ZTRシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller テスト遮断ターミナル台 ZTRシリーズ

    ワイドミュラー
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller D-SUB コネクタ  WTRシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller D-SUB コネクタ WTRシリーズ

    ワイドミュラー
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:WTR●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:茶●定格電流:24A●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. Isolating terminals must only be used for isolating sections of a circuit for test purposes. They must never be used to switch devices on or off when power is applied. The voltage and current ratings on this page are to VDE ratings. Isolating. The disconnect lever can be opened using a screwdriver even when test plugs are fitted. This test lever may be removed to prevent unauthorised reconnection.,Use End Cover 425-291RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラー

    アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク

    ワイドミュラー
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Weidmuller 基板用端子台, SVシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller 基板用端子台, SVシリーズ

    ワイドミュラー
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    タイプPCBターミナルブロックヘッダ取付方式スルーホールピッチ(mm)7.62シリーズSV端子種別はんだ定格電流(A)35(CSA)、40.5(UL1059)、57(IEC)行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス