カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wel tig 308」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
17,980税込19,778
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド
18,980税込20,878
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/白適合SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Camera Module V2 SPARKFUNRaspberry Pi Camera Module V2SPARKFUN
18,980税込20,878
1個
欠品中
DescriptionThis 8mp camera module is capable of 1080p video and still images that connect directly to your Raspberry Pi. This is the plug-and-play-compatible latest version of the Raspbian operating system, making it perfect for time-lapse photography, recording video, motion detection and security applications. Connect the included ribbon cable to the CSI(Camera Serial Interface)port on your Raspberry Pi, and you are good to go!The board itself is tiny, at around 25mm×23mm×9mm and weighing in at just over 3g, making it perfect for mobile or other applications where size and weight are important. The sensor has a native resolution of 8 megapixel, and has a fixed focus lens on board. In terms of still images, the camera is capable of 3280×2464 pixel static images, and also supports 1080p30, 720p60 and 640x480p90 video.Note:This module is only capable of taking pictures and video, not sound.FeaturesImage Sensor:Sony IMX219Maximum Photo Resolution:3280×2464 pixelSupported Video Resolution:1080p30, 720p60 and 640x480p90Physical Dimensions:25mm×23mm×9mmInterface:CSI connector(15cm ribbon cable included)Supported OS:Raspbian(latest version recommended)
アズワン品番67-0359-06
関連キーワード
溶接棒 tig 309特集