カテゴリ

  • 溶接用品(20)
絞り込み

「wel308」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    7,498税込8,248
    1箱(2.5kg)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    WEL 308Lは低炭素オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。 溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
    用途SUS304L適合SUS304・304L識別色端面/赤
  • ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    11,980税込13,178
    1箱(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
    仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90【端面】黄伸び(%)46引張強度(MPa)558溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)428
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    18,980税込20,878
    1箱(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
    用途SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316L識別色端面/白適合SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
    長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316棒径(Φmm)2.6伸び(%)48引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)【0.2%】432
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    17,980税込19,778
    1箱(5kg)
    当日出荷から8日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
    用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    32,980税込36,278
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
    用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1/4伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)0.2%耐力(MPa)384(一例)ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    65,980税込72,578
    1箱(12.5kg)
    9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 308TよりもNi量が多くMoも含有しているため硫酸、希硫酸など非酸化性の酸に対する耐食性が優れております。又、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途にも使用されます。
    用途SUS316の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200伸び(%)38引張強度(MPa)563RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド

    被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ

    日本ウェルディングロッド
    6,298税込6,928
    1箱(2.5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
  • ステンレス鋼用 溶接棒 東安

    ステンレス鋼用 溶接棒

    東安
    3,598税込3,958
    1箱(2kg)
    3日以内出荷
    用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他、SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接質量(kg)2規格JIS: Z3221 ES308-16相当・AWS:A5.4 E308-16相当適合品番NC-38 WEL308 RNY308 HIT-308
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    49,980税込54,978
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
    電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
  • 被覆アーク溶接棒AZタイプ 日本ウェルディングロッド

    被覆アーク溶接棒AZタイプ

    日本ウェルディングロッド
    6,798税込7,478
    1箱(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
    用途SUS304仕様(フラックス系統)アシッド・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
  • 被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド

    被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ

    日本ウェルディングロッド
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
    用途SUS304、304L仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)赤取付姿勢全姿勢
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    49,980税込54,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性、ビードのなじみ性が良く、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性が良く、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横転溶接が可能です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    49,980税込54,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
    電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    49,980税込54,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    高速な立向上進溶接が可能で、薄板でも平滑なビードが得られます。低入熱により、熱影響部の少ない全姿勢溶接ができます。パイプ固定管の全姿勢溶接性に優れます。水平すみ肉溶接にて、ビード形状が等脚長で、スラグの剥離も良好です。若干、ウィービングをすることで、より平滑なビードが得られます。
    成分【化学】C:0.028%/Si:0.53%/Mn:1.30%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:10.30%/Cr:20.63%/Mo:0.09%電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:28~32/横向:24~28/立向上進:24~28/上向:24~28ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:180~220/横向:140~200/立向上進:140~180/上向:140~180伸び(%)45引張強度(MPa)536RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~500/立向上進:100~300/上向:250~400
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(5kg)ほか
    9日以内出荷
    用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    24,980税込27,478
    1箱(5kg)ほか
    9日以内出荷
    用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    48,980税込53,878
    1箱(12.5kg)
    9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。主な用途は化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200伸び(%)41引張強度(MPa)608RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
wel309 溶接棒特集