カテゴリ
- 溶接用品(13)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wel316」の検索結果

ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥9,998~税込¥10,998~1箱(2.5kg)ほか当日出荷から9日以内出荷18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。用途SUS316適合SUS316
ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥9,998~税込¥10,998~1箱(2.5kg)ほか3日以内出荷から9日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。用途SUS316L
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒でWEL TIG 316Lよりもモリブデン含有量が約1%多くなっていますので、硫酸、亜硫酸及び有機酸などに対する耐食性が一段と優れています。用途SUS317、317L長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS317LAWS規格A5.9 ER317L
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。用途SUS316、316L適合SUS316・316L棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)当日出荷から9日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。用途SUS316適合SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/白
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥39,980~税込¥43,978~1箱(5kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋環境など過酷な耐食性が要求される箇所での溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS316、316Lの溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0伸び(%)40(一例)引張強度(MPa)538(一例)AWS規格A5.22 E316LT0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)420(一例)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥85,980税込¥94,5781箱(12.5kg)4日以内出荷シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。仕様【エクステンション(mm)】20~25寸法(mm)エクステンション:20~25電圧(V)アーク:30~34角度(°)トーチ:後退角0~20ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)170~230適合ワイヤ径(Φmm)1.2溶接下向RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
日本ウェルディングロッド¥8,698~税込¥9,568~1箱(2.5kg)ほか4日以内出荷スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。排煙脱硫酸装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.025/Si:0.56/Mn:1.54/Ni:11.99/Cr:19.14/Mo:2.34JIS規格ES316L-16伸び(%)39引張強度(MPa)546AWS規格E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥65,980税込¥72,5781箱(12.5kg)4日以内出荷薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316棒径(Φmm)2.6伸び(%)48引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)【0.2%】432
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接JIS規格YS316伸び(%)45引張強度(MPa)575AWS規格ER316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥33,980~税込¥37,378~1箱(5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45引張強度(MPa)568AWS規格ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥65,980税込¥72,5781箱(12.5kg)9日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 308TよりもNi量が多くMoも含有しているため硫酸、希硫酸など非酸化性の酸に対する耐食性が優れております。又、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途にも使用されます。用途SUS316の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200伸び(%)38引張強度(MPa)563RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り