カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「weld bolt」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(90115)BOLT, WELD トヨタ(90115)BOLT, WELDトヨタ
66税込73
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(90115)BOLT, WELD トヨタ(90115)BOLT, WELDトヨタ
77税込85
1個
3日以内出荷
ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品) 大阪魂ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質XM-7ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト (ステンレス) 大阪魂ウエルドボルト (ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
439税込483特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス公差D(mm)±0.4ねじ山種類メートル並目公差H(mm)±0.2
(90115)BOLT, WELD トヨタ(90115)BOLT, WELDトヨタ
88税込97
1個
3日以内出荷
ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
(90115)BOLT トヨタ(90115)BOLTトヨタ
99税込109
1個
4日以内出荷
BOLT-WELD MAZDA(マツダ)BOLT-WELDMAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
(9004A)BOLT,WELD トヨタ(9004A)BOLT,WELDトヨタ
209税込230
1個
4日以内出荷
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
(SJ611)BOLT、WELD 日野自動車(SJ611)BOLT、WELD日野自動車
128税込141
1個
7日以内出荷
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
三ツ爪バケットボルトナット ステンレス スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット ステンレススリーエッチ
819税込901
1セット
3日以内出荷
材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
20,980税込23,078
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。材質/仕上スチール
コンベアーオーバル スリーエッチコンベアーオーバルスリーエッチ
759税込835
1個ほか
3日以内出荷
強力な荷重に耐えます。 取付け、取外しが簡単にできます。 コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付用にも最適です。 スチール製品とステンレス製品があります。
BOLT,WELDING,8X23 ホンダBOLT,WELDING,8X23ホンダ
309税込340
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
装飾ネジ低頭(クローム) SCULPS装飾ネジ低頭(クローム)SCULPS(3件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭材質/仕上真鍮/バフクローム寸法B(mm)1
(90115)ナット ホンダ(90115)ナットホンダ
269税込296
1個
当日出荷
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(200個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
(90115)ボルト トヨタ(90115)ボルトトヨタ
77税込85
1個
3日以内出荷
SparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0 SPARKFUNSparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0SPARKFUN
3,198税込3,518
1個
33日以内出荷
DescriptionYour 5V system can wield great power with this big, beefy relay board. How does 10A on the NC contacts and 20A on the NO contacts at 220VAC sound? The SparkFun Beefcake Relay Control Kit contains all the parts you need to get your high-power load under control. Only minimal assembly is required!The heart of the board is sealed, SPDT 20A/10A Relay. The relay is controlled by 5V logic through transistor, and an LED tells you when the relay is closed. This is kit, so it comes as through-hole parts with assembly required, which makes for some nice soldering practice. Screw terminal connectors on either side of the board make it easy to incorporate into your project.There are some pretty beefy traces connecting the relay to the load pins, but the 3-pin terminals are only rated for 15A max! If you plan on connecting larger load, you'll need to solder directly to the board. As always with high current and voltage, play it safe and use your judgment when deciding how much of load you want to put on board -- in open airflow the PCB can handle the full 20A for few minutes at time, but in an enclosed area heat can build up.Note:Please keep in mind that this board is really meant for someone with experience and good knowledge of electricity. If you're uncomfortable soldering or dealing with high voltage, please check out the IoT Power Relay. The IoT Power Relay is fully enclosed, making it lot safer.Get Started With the Beefcake Hookup Assembly GuideFeaturesVoltage Rating:220VAC/28VDCVCC requirements:4-6V, 150mA capableSPDT pins exposed(Form C)14 AWG screw terminals for relay connections.10 AWG solder lugs for relay connections.Flyback diode includedZener recovery diode included(decreases turn-off time)Heavy oz. copper on PCB
アズワン品番67-0424-03