カテゴリ

  • 溶接用品(12)
  • マスク(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)

「welding mask」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピードモノタロウ(56件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/20000質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付モノタロウ(91件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2取扱説明書(0.6MB)
WELDING KIT MAZDA(マツダ)WELDING KITMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ) 山本光学LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)山本光学(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!質量(g)470電源太陽電池及び内蔵バッテリー使用温度範囲―10℃~55℃遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14視界範囲(mm)110×90切替時間(秒)0.1~1.0遮光性能1/25000秒以下
PP金具付ヘルメットA型 星光製作所PP金具付ヘルメットA型星光製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
保安帽(MP型・野球帽型・アメリカンタイプどのタイプでも使用可能)に受金具を装着して使う溶接面。 窓が開閉するため、溶接面を上下しなくても溶接部分を確認することができる。 やわらかいタイプのプラスチックの為、熱に弱く溶けやすいが、割れにくくファイバー製より軽量。
種類溶接面(かぶり式)材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)360寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)34×22×15
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355山本光学
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研手動タングステン研磨機スーパーターボムラタ溶研(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)主研磨剤の種類ボラゾン研磨内容手動RoHS指令(10物質対応)対応
溶接面 丸面H型 星光製作所溶接面 丸面H型星光製作所(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式)仕様JIS規格外適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど質量(g)300タイプファイバー製 耐水寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
パイク溶接保護具 袖付前掛け TRUSCOパイク溶接保護具 袖付前掛けTRUSCO
56,980税込62,678
1着
当日出荷
空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。職業別シーン溶接工材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%種別前掛け厚さ(mm)1.6
溶接用かぶり面 モノタロウ溶接用かぶり面モノタロウ(47件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用種類溶接面(かぶり式)材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで
NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面 山本光学NO.48 ヘッドギアタイプ溶接面山本光学(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)種類溶接面(かぶり式)トラスコ品番836-5847材質耐衝撃性ナイロン寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45質量(g)450タイプヘッドギアタイプ
フラックス入りワイヤSF-1V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1V日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
8,998税込9,898
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。 立向上進溶接において、高電流溶接が可能、ストレート運棒でもすみ肉溶接が可能、耐ギャップ性(6mm程度のギャップでもメタルの垂れなく溶接可能)に優れるなどの特性が得られ、高能率化が図れます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2電流範囲(A)下向:180~320、立向上進:180~280、上向:180~280、横向:180~300、水平すみ肉:180~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2重松製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
49日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体Fu-07質量(g)900タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
フラックス入りワイヤSF-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤSF-1日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒日本ウェルディングロッド
9,998税込10,998
1箱(2.5kg)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途SUS316適合SUS316
溶接用手袋 5本指 122A シモン溶接用手袋 5本指 122Aシモン(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断厚さ(mm)1.2
(KB009)WELDING ROPE 三菱ふそう(KB009)WELDING ROPE三菱ふそう
159税込175
1個
5日以内出荷
WELDING BAR (FOR 9609C) GREEN 50M SCSWELDING BAR (FOR 9609C) GREEN 50MSCS
3,998税込4,398
1巻
7日以内出荷
LS-355シリーズ フェイスシールド ヘルメット付 山本光学LS-355シリーズ フェイスシールド ヘルメット付山本光学
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
0
RoHS指令(10物質対応)対応