カテゴリ

  • 作業工具(553)
    • プラスビット(102)
    • ヘックスローブビット(41)
    • ビットセット(108)
    • 六角ビット/ボールポイントビット(10)
    • 四角ビット(5)
    • ビットホルダー(41)
    • グリップドライバー(57)
    • マイナスビット(2)
    • 差替式ドライバー(25)
  • 制御機器(36)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
刃先マグネット
ブランド
Wera・MICROCHIP・ATEN・エスコ・Western Digital(ウエスタンデジタル)・Murata Power Solutions・ISSI・bitstrong・RAZER
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wera ビット」の検索結果

619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバービット WeraドライバービットWera(11件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット ロングタイプ Weraドライバービット ロングタイプWera(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
両頭 インパクター ドライバービット Wera両頭 インパクター ドライバービットWera(8件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
先端サイズNo.2表面処理ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭
インパクター ドライバービット Weraインパクター ドライバービットWera(2件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダと一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
仕様ダイヤモンドコーティング先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera
659税込725
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ) Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ロングタイプ)Wera(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera
629税込692
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービット WeraドライバービットWera(17件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ボールポイントヘックスビット WeraボールポイントヘックスビットWera(3件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷
先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。
本数1
ツール・チェック プラス Weraツール・チェック プラスWera
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
ドライバービット(ショートタイプ) Weraドライバービット(ショートタイプ)Wera(3件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
全長(mm)25質量(g)5.7先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
自転車セット 3 Wera自転車セット 3Wera
25,980税込28,578
1個
当日出荷
自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。
用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5742セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本材質特殊工具鋼全長(mm)210高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット38点グリーンマーク認定
バイトーション ダイヤモンド ビットチェック Weraバイトーション ダイヤモンド ビットチェックWera
4,898税込5,388
1個
当日出荷
トラスコ品番115-9982
ドライバービット WeraドライバービットWera
459税込505
1本
当日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途マイナスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
ドライバービット WeraドライバービットWera
599税込659
1本
当日出荷
電子部品などの組み立て作業に最適です。
用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。軸径(Φmm)1.5材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(半月(ハーフムーン))直径(mm)1.5両頭機能片頭
TOOL CHECK WeraTOOL CHECKWera
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様ツールチェックトラスコ品番837-0631セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
392 フレキシブルシャフトビットフォルダー Wera392 フレキシブルシャフトビットフォルダーWera
5,298税込5,828
1本
当日出荷
トラスコ品番431-7769種類ビットフォルダー商品構成単品
クラフトフォームコンパクト60I/7 TIE Weraクラフトフォームコンパクト60I/7 TIEWera
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
トラスコ品番695-4447セット内容ハンドル、ビット-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2材質特殊工具鋼差込角(mm)9先端サイズ-2.5、-3.5、-4.0、-5.5、+1、+2商品構成セット品
8009 サイクロップポケットセット2 Wera8009 サイクロップポケットセット2Wera
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
840/4ZBO ビット Wera840/4ZBO ビットWera
2,598税込2,858
1本
当日出荷
816R ESD ビットホルダー Wera816R ESD ビットホルダーWera(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。
トラスコ品番195-3270全長(mm)119質量(g)121グリップ径(Φmm)33シャンク6.35mmアズワン品番64-8325-13
ハイオス ダイレクトドライブ Weraハイオス ダイレクトドライブWera
399税込439
1本
当日出荷
小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。
用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼
840/2Z ビット Wera840/2Z ビットWera
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバー用のビットです。
867/21 トルクスビット Wera867/21 トルクスビットWera
829税込912特価
1本
当日出荷
軸径(Φmm)4全長(mm)40先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
82 コンビネーションブレード Wera82 コンビネーションブレードWera
1,798税込1,978
1本
当日出荷
両端使用可能のコンビネーションブレードです。
両頭機能両頭
811/1 ビットホールドスタビドライバー ESD Wera811/1 ビットホールドスタビドライバー ESDWera
2,998税込3,298
1本
当日出荷
人間工学に基づいたハンドル設計です。コンパクトな設計で収納、作業でもスペースを効率化します。EN 61340-5-1の静電防止基準適合品です。
用途電子製品材質(グリップ)プラ・ゴムトラスコ品番207-5150全長(mm)54緑・黒質量(g)47差込角(mm)6.35商品構成単品ホルダー長さ(mm)54アズワン品番64-8321-58刃先マグネットあり
28SB クラフトマンコンパクト Wera28SB クラフトマンコンパクトWera(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷
ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番837-0530セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1Wera
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
416R T型ハンドルラビダプター Wera416R T型ハンドルラビダプターWera(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。
用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5125材質特殊合金鋼全長(mm)89質量(g)61軸長(mm)45全幅(mm)99シャンクサイズ(mm)6.35アズワン品番64-8322-89
BC インパクト30 ビットチェック WeraBC インパクト30 ビットチェックWera
14,980税込16,478
1本
当日出荷
Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30トラスコ品番855-89662018年トラスコ掲載ページ5 0705
インパクター ビットチェック Weraインパクター ビットチェックWera
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番115-9983
6本組ドライバービット Wera6本組ドライバービットWera
2,398税込2,638
1組
当日出荷
質量(g)79寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×65×12
840/1ZBO ビット Wera840/1ZBO ビットWera
949税込1,044
1本
当日出荷
873/4 ファイブスタービット 15 Wera873/4 ファイブスタービット 15Wera
989税込1,088
1本
当日出荷
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番477-7549軸径(Φmm)6.35全長(mm)89質量(g)11.4先端サイズ15両頭機能片頭
867/22 トルクスビット Wera867/22 トルクスビットWera
1,498税込1,648
1本
当日出荷
全長(mm)60先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20 Wera867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20Wera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
トルクセットビット WeraトルクセットビットWera
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。
軸径(Φmm)6.35表面処理ダイヤモンドコーティング両頭機能片頭
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
969税込1,066
1本
当日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9刃先(TX)6
...