カテゴリ

  • 制御機器(572)
  • 作業工具(165)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 学童・教育用品(25)
  • 測定用品(22)
  • メカニカル部品(12)
  • 自転車部品(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wera 60」の検索結果

986件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションホルダー ANEXエクステンションホルダーANEX(26件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
クラフトフォームコンパクト 60RA Weraクラフトフォームコンパクト 60RAWera
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
ピックアップツール 強力タイプ モノタロウピックアップツール 強力タイプモノタロウ(17件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ共立電気計器(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製モノタロウ(35件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
ロングジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングジョイントサンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
839税込923
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
シムロン - L はや巻 タジマツール(TJMデザイン)シムロン - L はや巻タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から31日以内出荷
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
高堅牢デジタルスキャナ USBインターフェースセット(高分解能) アイメックス高堅牢デジタルスキャナ USBインターフェースセット(高分解能)アイメックス
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
高度な 1D/2D バーコードキャプチャを実現する、非常に堅牢なスキャナです。
ダイヤモンドプラスドライバー WeraダイヤモンドプラスドライバーWera(40件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm)6種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポケット鋼製巻尺 TRUSCOポケット鋼製巻尺TRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチール目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
USB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS 65W Type C ケーブル 一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 ※USB Power Delivery規格65Wまで充電できる機器に限ります。 足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブル一体型なので、ケーブルを引っ張っても簡単に脱落しないので、安心充電が可能です。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 ※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-C(TM)コネクターを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約158.8使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cコネクター×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)コネクターからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量エレコム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
USB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属 エレコムUSB充電器 PD 65W PPS対応 Type-C×1 ノートPC対応 折りたたみプラグ 小型 C-Cケーブル付属エレコム
5,598税込6,158
1個
欠品中
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
マイナスドライバー WeraマイナスドライバーWera(3件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム電源タップ 延長コード 6個口 2P USB付 (コンセント×6 Type C×2 USB A×1 ) 一括スイッチ マグネット 雷ガード ほこり防止シャッターエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 ※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 ※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品取扱説明書材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂質量(g)約530外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く)スイッチ◯(一括式)定格AC側:14A/125V 1400Wまで定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間マグネット雷ガード
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05
マイクロドライバー WeraマイクロドライバーWera(16件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
4,098税込4,508
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumブラック使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~21V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力3.3~16V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V、USB Type-C2ポート:5V/9V、PPS出力3.3~5.9V/3.3~11V、QC出力3.6~6V/6~9V/9~12V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力65・QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・QC最大出力18・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20・QC最大出力18USBポート数2プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時3.25A、PPS出力3.3~21V時3.25A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A、20V時2.25A、PPS出力3.3~16V時3A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A、USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A、PPS出力3.3~5.9V時3A、3.3~11V時2A、QC出力3.6~6V時3A、6~9V時2A、9~12V時1.5A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約52×40.5×38
充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 エレコム充電器 USB Type-C 高速充電 PD 67W / PPS対応 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用エレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約105使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力67・PPS最大出力55・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A
USB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD 40W PPS 高速充電 USB-C ×2 折りたたみ式プラグ 小型 軽量エレコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
スマホ2台を同時に高速充電OK!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大40Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力40・PPS最大出力33・2ポート同時接続時:合計最大出力40・USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.67A、20V時2A、PPS出力5~11V時3A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A
Anker Nano II 45W Anker(アンカー)Anker Nano II 45WAnker(アンカー)(1件のレビュー)
3,627税込3,990
1個
当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです) MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
ブラックポート数USB-C×1入力AC100-240V~1.87A 50-60Hz出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/2.25A、PPS出力:3.3V-16.0V/3.0A、3.3V-21.0V/2.25A最大出力(W)45対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×38×41質量(g)約68セット内容本体、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 コンパクト 折りたたみ式プラグ エレコム充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 コンパクト 折りたたみ式プラグエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。
用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 2ポート同時接続時は12W~70W、3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約185使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力100・PPS最大出力100、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力24・USB Type-C2/C3ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力12使用地区日本USBポート数3プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A
Type-C充電器 PD 45W PPS対応 ノートパソコン向け TypeCケーブル一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムType-C充電器 PD 45W PPS対応 ノートパソコン向け TypeCケーブル一体型 2m 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の充電に便利!ケーブル一体型で、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンからスマートフォンまで幅広い機器にすぐ充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 ※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 USB Type-C(TM)ポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 USB Type-Cプラグの一体型ケーブルは足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さの約2mです。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 ※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約153.2※ケーブル、コネクター部分含む使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cプラグ×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.2×38.1×43.8 ※ケーブル、コネクター部分除く定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45使用地区日本定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A
Type-C充電器 PD 45W PPS対応 USB-C×1ポート ノートパソコン向け TypeCケーブル付属 2m 折りたたみプラグ エレコムType-C充電器 PD 45W PPS対応 USB-C×1ポート ノートパソコン向け TypeCケーブル付属 2m 折りたたみプラグエレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力45W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C - USB Type-Cケーブル付属タイプです。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 ※USB Power Delivery規格45Wまでで充電できる機器に限ります。 別途ケーブルを用意する必要のない、USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル付属タイプです。 足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 ※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookやWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約76.5※ケーブル除く使用温度範囲(℃)-10~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時2.25A
ヘキサゴンマイクロドライバー WeraヘキサゴンマイクロドライバーWera(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易クイックテープメジャー2M(巻尺)ユーメド貿易(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mmアズワン品番7-1139-01
コードレス温湿度計 THM527 シチズンシステムズコードレス温湿度計 THM527シチズンシステムズ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング> 屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。 ※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。 ※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。 屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。 別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応 キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。 <最高最低温度メモリー> 本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。 手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。 湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。 <分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様> 本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。 時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。 電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。 <4段階の簡易熱中症指標表示> 本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。 熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。 ※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく 「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。 アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)-30~60測定間隔約1分
USB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C充電器 PD 65W PPS対応 高速充電 TypeC×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムUSB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 折りたたみ式プラグ エレコム充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×2 / USB-A ×1 ) GaN II採用 折りたたみ式プラグエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。
用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 2ポート・3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 ※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約185使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力100・PPS最大出力100・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力82・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力24・USB Type-C2ポート最大出力12・USB-A1ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2ポート最大出力12・USB-A1ポート最大出力12使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2.4A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2ポート:5V時2.4A・USB-A1ポート:5V時2.4A
Anker 317 Charger (100W) ホワイト with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)Anker 317 Charger (100W) ホワイト with USB-C & USB-C ケーブルAnker(アンカー)
4,809税込5,290
1個
当日出荷
最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※Anker調べ)。高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。
ホワイトサイズ約70 x 60 x 34mm ※プラグ部を除く質量(g)約216出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W)ケーブル長(m)1.5内容Anker 317 Charger (100W) 、USB-C & USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート入力100-240V ~ 2.2A 50-60HzUSBポート数1
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバーWera(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコムノートパソコン 充電器 PD65W PPS対応 Type-C×2 折りたたみプラグ 小型 軽量エレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポート搭載し対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電可能です。USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブル等をご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~21V時3.25、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~5.9V時3、3.3~11V時2、QC出力3.6~6V時3、6~9V時2、9~12V時1.5対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電が可能な機器。2ポート同時接続時も合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力65、QC最大出力18、2ポート同時接続時:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、QC最大出力18定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))ポート/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~21、QC出力3.6~6/6~9/9~12、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力3.6~6/6~9/9~12、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~5.9/3.3~11、QC出力3.6~6/6~9/9~12プラグ形状90度スイング構造
DVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート ロジテックDVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポートロジテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
オールインワンソフト付き!再生・編集・書き込みが可能なポータブルDVDドライブです。市販DVDの視聴はもちろん、本格的な動画編集で思い出を映像作品に仕上げることもできます。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込み、動画の再生・編集、音楽CDの再生・作成が可能です。 奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 ※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 ※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 ※M-Discは別売りです。 MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 ※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 ※Macでは地デジ録画コンテンツやDVD-RAMの再生・書き込みには対応していません。 付属の再生ソフト「PowerDVD」で、OSで標準サポートされていないDVD-VIDEO再生やレンタルDVDの再生も可能です。 ※CPRM対応ディスクを再生するにはインターネット接続が必要です。 付属の編集ソフト「PowerDirector」で、動画や写真に字幕・音楽などを加えてオリジナルムービーが作成できます。 付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 ※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 ※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(動画再生ソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ3Xミリオン(両面目盛)ヤマヨ(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
USB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用 エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 30W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 30Wで充電でき、スマートフォンの2台同時充電も可能です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W 電源アダプターと同じ速度で充電できます。 iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電することも可能です。 ※2ポート同時出力時は合計最大27.5Wとなります。 USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやのタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 ※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 GaN II (窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Airに同梱の電源アダプターと比較し、50%以上小型・軽量化。プラグ部分を折り畳むこともできるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約70使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 30WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力30・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2A、20V時1.5A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバーHF WeraトルクスドライバーHFWera(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら