カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(40)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 厨房用品(8)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「wes」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WESコネクター コクゴ

    WESコネクター

    コクゴ
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー
    用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
  • レバーハンドル用表示錠 WES UNION(ユニオン)

    レバーハンドル用表示錠 WES

    UNION(ユニオン)
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    1セット
  • ホワイトボードイレーザーミニ ナカバヤシ

    ホワイトボードイレーザーミニ

    ナカバヤシ(14件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    マグネット内蔵した、手のひらサイズのホワイトボードイレーザー。拭き取り面をひっくり返して両面使うことができるので、経済的です。
    サイズミニマグネット材質本体/ABS樹脂、芯材/発泡EVA樹脂、布/フェルト、マグネット/フェライト磁石質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • アース付き防雨型延長コード 10m YAMAZEN(山善)

    アース付き防雨型延長コード 10m

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。
    用途アース付きの防雨型電源コードとして。コード長さ(m)10仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1
  • ホワイトボードイレーザー ナカバヤシ

    ホワイトボードイレーザー

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    マグネット内蔵なので、スチール製のホワイトボード面にピタッとくっつきます。拭き取り面が汚れてきたら、表裏を入れ替えて使えるので経済的です。拭き取り面が汚れても、両面使えるので経済的です。
    マグネット材質本体/ABS樹脂、芯材/発泡EVA樹脂布/フェルト、マグネット/フェライト磁石質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ホースエルボー アズワン

    ホースエルボー

    アズワン
    2,070税込2,277
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
    材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
  • 腰ベルトファンダブル THANKO(サンコー)[電子機器]

    腰ベルトファンダブル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
    セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書消費電力(W)約4.3(充電時)電源内蔵バッテリーベルト長さ(mm)本体ゴムベルト:それぞれ約130(バックル含む)、付属ベルト:最大約500(ベルト部分のみ)バッテリーリチウムバッテリー、充電:USB 5V 1.0A以上推奨本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×42.5×53バッテリー電圧(V)3.7風量調整4段階(04/03/02/01)充電時間(時間)約4ケーブル長(mm)約600バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(時間)約2(04)、約2.5(03)、約3.5(02)、約4.5(01)適応ウエスト(cm)60~100
  • 両さんの切断砥石 タックス

    両さんの切断砥石

    タックス
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    創業1947年、研削研磨砥石一筋のタックスが挑んだ本気の小型切断砥石。今回、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』とコラボをしました!。プロ仕様の切れ味重視で摩擦量と粉塵が減り、カット時間も大幅に短縮した新商品となります。この機会に是非お試しくださいませ。
    用途ステンレス・一般金属用粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般金属用最高使用周速度(m/s)80商品タイプ小型切断砥石
  • ホワイトボードイレーザー 専用つめかえ ナカバヤシ

    ホワイトボードイレーザー 専用つめかえ

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    マグネット内蔵なので、スチール製のホワイトボード面にピタッとくっつきます。拭き取り面が汚れてきたら、表裏を入れ替えて使えるので経済的です。拭き取り面が汚れても、両面使えるので経済的です。
    マグネット材質芯材/発泡EVA樹脂、布/フェルトマグネット/フェライト磁石質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×40×25RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 防雨型延長コード 5m YAMAZEN(山善)

    防雨型延長コード 5m

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)5ブラック材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
  • ウィングエッジサドル ニックス(日幸工業)

    ウィングエッジサドル

    ニックス(日幸工業)
    3,998税込4,398
    1箱(500個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上
    材質66ナイロンナチュラル(白)取付板厚(mm)0.6~2.3
  • 仕切り付ケース 明邦化学

    仕切り付ケース

    明邦化学(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    細長い物の収納に便利な仕切り付ケースです。 蓋を底部にセットして立てることができます。 縦置きでも横置きでも収納物に合わせてお使いいただけます。
    材質本体/PP、蓋/PCクリア外寸(mm)270×175×35仕切数(個)9収納数10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げグレ-タイプ自在式(ダブルストッパー付)
  • IDカードホルダー<wemo> コクヨ

    IDカードホルダー<wemo>

    コクヨ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    「いつでも どこでも かける おもいだせる」ウェアラブルメモwemoとコラボレーションした、IDカードホルダーです。 IDカードホルダーの背面に、油性ボールペンで書き消しができるwemo機能を採用。 カバー付きなので、筆記面の保護や衣服へのインキ付着を防止します。 ホルダー本体とカバーは、手当たりの良いソフトなシリコン製です。 ストラップは、本体カラーに合い、汚れが目立ちにくいグレー色になります。
    材質ホルダー・カバー:シリコンゴム、ネックストラップ:PET、事故防止パーツ:PPサイズIDカード直径×長さL(Φmm×mm)ネックストラップ:約Φ3×900カードサイズ(mm)86×54
  • 木製イーゼル X005 FWESL-X005シリーズ ハクバ写真産業

    木製イーゼル X005 FWESL-X005シリーズ

    ハクバ写真産業
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。 スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。 使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
    材質仕様棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3質量(g)480耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開脚時】約300×260×490
  • カムケース イマオコーポレーション

    カムケース

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    クサビロッククランパーストロング用のカムケースです。
    仕様クサビロッククランパーストロング用カムケーストラスコ品番595-1853RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
    用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマーブラックタイプ自在式(ダブルストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション

    クサビロッククランパーストロング

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    負荷が大きく荷重がかかる箇所でも適用できます。
    トラスコ品番595-1848クランプ力(N)1000適合プレート厚さ(mm)6~16
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
    適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
    適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
  • TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ) TRUSCO

    TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1袋(150枚)
    当日出荷
    表面に導電性ポリエステルが織り込まれているので静電対策が必要な箇所や部品などのワイピングにおすすめです。導電性能に優れており、湿度依存しません。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
    用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9428材質ポリエステル100%(導電繊維入り)質量(kg)2.2ホワイトシートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5吸水性(mL/m2)320
  • 製粉スコップ(アルミ) WESTMARK

    製粉スコップ(アルミ)

    WESTMARK(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アルミ鋳物製で軽くて丈夫です。
    用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
  • リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
    インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)48動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
  • リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション ネットワーク対応HDD

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ 保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」 パソコンからも、スマホだけでも 迷わずすぐに使える簡単設定 「ツメの折れないLANケーブル」標準添付 任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減 家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対応
    インターフェース【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)ブラック仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数1端子形状USB Type-Aコネクタ形状RJ-45型 8極対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く)準拠規格DTCP-IP、DLNA動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)保証期間1年電源供給セルフパワー対応プロトコルTCP/IP
  • ワイヤレス充電スタンド サンワサプライ

    ワイヤレス充電スタンド

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。 ※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。 Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。 充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。 スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。 金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。 充電状況が一目で分かるLED付きです。
    セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書幅(mm)75高さ(mm)103質量(g)90奥行(mm)75規格【充電】Qi(チー)出力5W(最大)ケーブル長(m)1対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器入力DC5V/2A入力端子microUSBメスアズワン品番64-0911-21
  • ウエストマーク スクープ WESTMARK

    ウエストマーク スクープ

    WESTMARK(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    材質アルミキャスト
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUX IN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
    電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)最大出力(W)36(18W+18W)外形寸法約W98×D97×H208mmセンサー3.0インチ(直径約78mm)周波数特性20Hz~20KHz入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
  • Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) Anker(アンカー)

    Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1)

    Anker(アンカー)
    13,627税込14,990
    1個
    当日出荷
    ピタッと充電、絡まずスッキリ:マグネット式ワイヤレス充電対応の3-in-1充電器。Qi2対応のスマートフォン等に従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です。Wireless PowerIQ搭載:Anker独自のWireless PowerIQを搭載し、 充電時間の短縮と放熱性の向上を実現しました。持ち運びに便利な折りたたみ式:折りたたみ式で軽量コンパクトな設計 旅行などの外出時の持ち運びにも便利です。さらに、お好きな角度で充電しながらスマホ操作が可能です。3台まとめてこれ1つ:これ1台で、Qi2対応スマートフォンやワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電可能です。マグネット式ワイヤレス充電でも安全性を実現:従来の多重保護システムに加え、 Active Shield2.0により、さらなる安全性を実現 常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
    セット内容Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) 、USB PD対応USB急速充電器、 USB-C & USB-C ケーブル (1.5m) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約89 × 60 × 25質量(g)約180出力(W)マグネット式ワイヤレス充電:最大15Apple atch用ワイヤレス充電:最大5ワイヤレス充電:最大5ポート数3 (マグネット / Apple Watch充電 / ワイヤレス )入力12V=3A / 15V=2.66A保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
  • WM チェリーストーナー WESTMARK

    WM チェリーストーナー

    WESTMARK(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)
    全長(mm)140TKG品番9-0559-1901TKG品番(2017)6-0501-2301
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。 このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。 幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。 独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
    仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14長さ(mm)最大147(5.787インチ)幅(mm)最大101.6(4インチ)質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド)サイズ3.5インチ高さ(mm)最大26.1(1.028インチ)型番WD11PURZインターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1TBフォームファクタ3.5インチ
  • HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ ファンレス静音設計 ラバーフット付 テレビ対応 エレコム

    HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ ファンレス静音設計 ラバーフット付 テレビ対応

    エレコム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    テレビやレコーダーの番組録画向けのWestern Digital製のドライブを使用したデスクトップハードディスクです。はじめてHDDを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
    ブラック回転数非固定保証期間1年間ドライブ数1
  • セキュリティワイヤー シリンダー錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 通常キー ESL-703 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー シリンダー錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 通常キー ESL-703 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    小型セキュリティスロットの Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応のセキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)2ワイヤー太さ(mm)4.4適合3.2×4.5mmセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:26×11.6×21.3【ワイヤー】ブラック質量(g)約118.6タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーシリンダー径(Φmm)11.6材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Anker(アンカー)

    Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)

    Anker(アンカー)
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    約8.6mmの薄型設計:約8.6mmの薄型設計でポケットやポーチにも収納可能なコンパクトさを実現。外出時などの持ち運びにも便利です。Qi2対応でスマホ約1回分充電可能:マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーで、Qi2対応のスマホに最大15W出力かつ約1回分のワイヤレス充電が可能です。充電しながらの操作が快適:ケーブルを使用しないため、充電中でも快適にスマホを操作できます。Wireless PowerlQ?搭載:Anker独自技術のWireless PowerlQ?を搭載し、充電時間の短縮と放熱性の向上を実現。さらに、ActiveShield?2.0により、常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。ケーブルでの急速充電も可能:製品底面のUSB-Cポートは最大20Wでの入出力に対応。スマホもバッテリー本体にも急速充電が可能です。
    寸法(mm)約102×71×8.6ブラック質量(g)約110出力USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)、 ワイヤレス出力:最大15W、 合計最大出力:17W (USB-C:最大12W / ワイヤレス出力:最大5W)最大出力(W)20入力USB-C入力:5V=3A / 9V=2.22Aバッテリー容量(mAh)5000
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241

    テルトニカ・ネットワークス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    「RUT241 eSIM(TM)」は、LTE Cat 4およびSGP.22プルベースのコンシューマーアーキテクチャを採用したeSIM(TM)搭載の、産業用モバイルルーターです。このコンパクトなeSIM(TM)ルーターは、物理的なSIMカードおよび最大7つのeSIM(TM)プロファイルに対応しており、WebUIおよびRMSを介して制御されています。また、セキュリティ強化のためのTPM(Trusted Platform Module)を搭載しています。自動WANフェイルオーバー機能とイーサネットポートも二つ搭載しており、中断なきコネクティビティをご提供できるため、M2MおよびIoTソリューションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
    仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃●補足:耐久性 (TBW): 180TB/Year質量(kg)0.55s高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)128MBコネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム転送速度(MB/sec)up to 180RoHS指令(10物質対応)対応特性ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適・最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応・180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)フォーマット:4動作温度範囲(℃)0~65
  • wellness ステンレスピーラー 貝印

    wellness ステンレスピーラー

    貝印(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    丈夫で洗いやすいステンレス製
    幅(mm)66厚さ(mm)10全長(mm)125材質(本体)ステンレススチール質量(g)45材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • 内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN7100

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。
    質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応