曜日別特売

Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)

Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) - Anker(アンカー)Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) - Anker(アンカー)

約8.6mmの薄型設計:約8.6mmの薄型設計でポケットやポーチにも収納可能なコンパクトさを実現。外出時などの持ち運びにも便利です
Qi2対応でスマホ約1回分充電可能:マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーで、Qi2対応のスマホに最大15W出力かつ約1回分のワイヤレス充電が可能です。
充電しながらの操作が快適:ケーブルを使用しないため、充電中でも快適にスマホを操作できます。
Wireless PowerlQ?搭載:Anker独自技術のWireless PowerlQ?を搭載し、充電時間の短縮と放熱性の向上を実現。さらに、ActiveShield?2.0により、常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
ケーブルでの急速充電も可能:製品底面のUSB-Cポートは最大20Wでの入出力に対応。スマホもバッテリー本体にも急速充電が可能です。

寸法(mm)
約102×71×8.6
ブラック
質量(g)
約110
出力
USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)、 ワイヤレス出力:最大15W、 合計最大出力:17W (USB-C:最大12W / ワイヤレス出力:最大5W)
最大出力(W)
20
入力
USB-C入力:5V=3A / 9V=2.22A
バッテリー容量(mAh)
5000
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839387A1665N11
オープン
6,355
6,991(税込)
当日出荷
残り29点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする