カテゴリ

  • 学童・教育用品(23)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「wetech」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WETECH コンパクト回転モップ ウィキャン

    WETECH コンパクト回転モップ

    ウィキャン
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    ポールを押し当てて下げると先端モップ部が回転します バケツ内でポールを押し下げてモップを回転させればカンタン洗浄 水切りカゴ部にモップを入れてポールを勢いよく押し下げて速く回転させれば脱水できます 回転カゴ付きバケツの幅22cmでコンパクト モップ部を手で触れずに洗浄&脱水ができます モップ2個付き
    仕様●バケツ:約W22×H19×D40cm●ポール全長:約90~120cm●材質:バケツ/ポリプロピレン・他、ポール/ポリプロピレン・ステンレス鋼・他、モップ/ポリプロピレン・マイクロファイバー(ポリエステル100%)、他●セット内容:本体、ポールセット×1、モップ×2アズワン品番68-4067-35繰り返し・詰め替え対応
  • 1200 ヘアドライヤー WETECH

    1200 ヘアドライヤー

    WETECH
    7,990税込8,789
    1台
    3日以内出荷
    遠赤外線&マイナスイオンで熱から髪の毛を守ります。
    付属品ノズル直径(Φmm)52質量(g)645消費電力(W)1200/600コード長さ(m)3マイナスイオン機能遠赤外線機能
  • ウエストベルト ギアホールド12 WETECH

    ウエストベルト ギアホールド12

    WETECH
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷
    幅21cmのプレートと12個のギアによる優れたホールド力で腰への負担を軽減し、腰をサポート!
    材質ナイロン・ポリエステル・PP・PVCブラック
  • みみスカット WETECH

    みみスカット

    WETECH
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    固くない弾性素材ヘッド&ストッパー付き。耳壁に頑固に付いた耳垢も「振動」+「吸引」で取り除く。先端ノズルの長さは人の耳穴から鼓膜までの平均的な距離をもとに設計。子供からお年寄りの方まで安心して使用できます。吸引された耳垢はノズルを外せば簡単にお掃除できます
    セット内容本体×1、掃除ブラシ×1、ノズル×2、テスト用単4乾電池×1、取扱説明書×1材質ABS、TPE、PE、PP質量(g)約18寸法(cm)約2.5×10.4(ノズル装着時約13)電源(個)単4形電池1
  • WETECH デジタルバリカンEX ウィキャン

    WETECH デジタルバリカンEX

    ウィキャン
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    見やすい液晶表示付きでスタイリッシュなデザイン。 15段階の長さ調節ができるアタッチメント採用。 水洗いできるからお手入れが簡単です。 充電式でコードが邪魔にならずに使用できます。
    仕様●サイズ:幅4.3×厚み4.4×長さ18cm●材質:ABS樹脂・ステンレス・他●充電時間:約1.5時間●連続使用時間:約60分間(フル充電時)●電源コード長:約1.9m●交流式/充電池式●リチウムイオンポリマー充電池アズワン品番68-4066-83
  • ウィテック パドルブラシ WETECH

    ウィテック パドルブラシ

    WETECH
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    ワイドなブラシ面で髪をまとめてブラッシング。使い心地の良いこだわりの木製素材。本体ブラシ側は適度な弾力のクッション感で髪や頭皮に優しい。
    用途シャンプー前のブラッシング材質ナイロン、ゴム材質(柄部)
  • ウィテック エチケットスティック WETECH

    ウィテック エチケットスティック

    WETECH
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
  • WETECH サポーター WJシリーズ ウィキャン

    WETECH サポーター WJシリーズ

    ウィキャン
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • WETECHブルーライトカットメガネ型ルーペ ウィキャン

    WETECHブルーライトカットメガネ型ルーペ

    ウィキャン
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    メガネの上からでも掛けられてハンズフリー レンズの倍率は1.6倍 パソコンやスマートフォンからのブルーライトを軽減 お手入れ簡単専用クロス付き 収納ポーチで持ち運びもOK
    仕様●サイズ:14×4.5cm(折りたたみ時)●材質:ポリカーボネート・TPR・ポリエステル●セット内容:本体、専用ポーチ●クロス倍率:1.6倍アズワン品番68-4067-15
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.com

    PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター

    StarTech.com
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割。90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力。仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能。産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度。StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
    仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • TeeChart Pro .NET JP 1Web Server ランタイムライセンス ニュートン

    TeeChart Pro .NET JP 1Web Server ランタイムライセンス

    ニュートン
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    Microsoft .NET Framework に対応した高機能なグラフ・チャート作成コンポーネントです。Web チャート対応で、ビジネス、エンジニアリング、金融、統計、科学、医療などさまざまな分野での用途に対応します。82種類の基本チャート(2D、3D対応)、41種類の関数(標準、金融、統計、拡張)、「チャート」、「Webチャート」、「チャートエディタ」などのコンポーネント、Windows 用40種類、Web 用14種類のチャートツール、WPF(Windows Presentation Foundation)用・Silverlight 用のチャートコントロールも装備しています。
    対応OSWindows
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数3+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Female Header - 2x18 SPARKFUN

    Female Header - 2x18

    SPARKFUN
    749税込824
    1個
    33日以内出荷
    。Description。This is a 2x18 pin female header. Each pin has a spacing of 0.1" in-between each other.。This header mates perfectly with the Alchitry Br Prototype Element Board.
    アズワン品番67-0425-84
  • SparkFun gator:log - micro:bit Accessory Board SPARKFUN

    SparkFun gator:log - micro:bit Accessory Board

    SPARKFUN
    4,398税込4,838
    1個
    33日以内出荷
    Description。The gator:log is the perfect data logging tool for your next experiment. With the automation of the data collection process, gone are the days of rushing around with a pen and composition notebook to simultaneously record data and your observations. Now, you only need to sit back and observe your experiment.。The gator:log allows a student(s)to focus more on what is happening in the experiment than watching a thermometer or sensor readout. Additionally, a micro:bit can still be used to provide a graphical display for observing changes in data, when a sensor readout is required. If tied in conjunction with the gator:RTC, stop watches on time based experiments can become a thing of the past too(with the added benefit of more accurate timing results)!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get Started with the SparkFun gator:log Hookup Guide。Features。ATmega328P microcontroller。μSD(micro SD)card slot for μSD card for data storage。Two status indicator LEDs。Serial connection via RX and TX pads。GND and 3V3 pads for 3.3V power connection
    アズワン品番67-0422-76
  • SparkFun micro:bot kit for micro:bit - v2.0 SPARKFUN

    SparkFun micro:bot kit for micro:bit - v2.0

    SPARKFUN
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。Robots are fun, and the micro:bit is the perfect controller for learning how to build and program robots! Combining the micro:bit with the SparkFun moto:bit carrier board creates a flexible, low-cost, Qwiic-enabled robotics platform for robot enthusiasts young and old! With the SparkFun micro:bot kit you will be able to create simple robots quickly without spending hours learning how to build and program your bot.。Inside each micro:bot kit you will find all the components required to build your micro:bit into a robotics powerhouse; the only part that's not included is the micro:bit itself. Simply add your own micro:bit to the provided moto:bit, assemble the kit, and you will be ready to start moving. The SparkFun micro:bot kit is a great way to get your feet wet in the world of robotics.。The kit does not require any soldering and is recommended for anyone curious about robotics or the micro:bit platform.。Note:The SparkFun micro:bot kit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit board will need to be purchased separately.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get started with the micro:bot kit Guide
    アズワン品番67-0424-41
  • SparkFun moto:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic SPARKFUN

    SparkFun moto:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic

    SPARKFUN
    9,398税込10,338
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun moto:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional robotics platform. The moto:bit offers a simple, beginner-friendly robotics controller capable of operating a basic robotics chassis. Onboard each moto:bit are multiple I/O pins, as well as a vertical Qwiic connector, capable of hooking up servos, sensors and other circuits. At the flip of the switch you can get your micro:bit moving!。The moto:bit connects to the micro:bit via an updated SMD, edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included a basic barrel jack on the moto:bit that is capable of providing power to anything you connect to the carrier board.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun moto:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the moto:bit Guide。Features。More reliable Edge connector for easy use with the micro:bit。Full H-Bridge for control of two motors。Control servo motors。Vertical Qwiic Connector。I2C port for extending functionality。Power and battery management onboard for the micro:bit
    アズワン品番67-0422-89
  • SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack SPARKFUN

    SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack

    SPARKFUN
    159,800税込175,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack includes 10 complete micro:bit v2 Inventor's Kits, an SIK Refill Pack and 25 AAA-sized batteries to get your students started in the world of electronics. The SIKs inside the Lab Pack have everything you need, including micro:bit v2s, connector breakouts, breadboards and all the cables and accessories to hook up all the projects listed in our online Experiment Guide.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineering students. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you are new to teaching electronics or have taught with the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit v2 is the perfect kit for you!。SparkFun packages everything educators need to get started with this platform in a variety of classroom and makerspace settings with diverse student populations. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged, and our online support materials --- including an online Experiment Guide(to be updated)--- help you bring the power of the open source community to your classroom. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and Arduino, as well as from other educators involved in this growing maker movement.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!
    アズワン品番67-0424-93
  • SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit SPARKFUN

    SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit

    SPARKFUN
    15,980税込17,578
    1個
    33日以内出荷
    Description。Do you own micro:bit or micro:bit Go Bundle and want to expand your skills with the new microcontroller? You are in luck! The SparkFun Inventor's Kit Bridge Pack for micro:bit was designed to provide you with an easy way to transform your m:b into full fledged learning kit! Each Bridge Pack includes all of the parts found in the SIK for micro:bit that aren't included with the Go Bundle. With the SIK Bridge Pack for micro:bit you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The micro:bit is pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The Bridge Pack is NOT full SparkFun Inventor's Kit and only includes the parts to complement micro:bit Go Bundle or standalone board. That also means that this kit does。not。include micro:bit, which will need to be purchased separately.。Get started with the micro:bit SIK Experiment Guide。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading Potentiometer。Circuit 3:Reading Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using Servo Motor。Circuit 9:Using Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compass
    アズワン品番67-0424-21
  • Crazyflie 2.0 - Buzzer deck Seeed Studio

    Crazyflie 2.0 - Buzzer deck

    Seeed Studio
    2,398税込2,638
    1個
    33日以内出荷
    Sometimes LED feedback isn't enough、like when you're flying around in a lab or a living room. With the buzzer deck you'll get audio feedback on system events、like low battery or charging completed. Or why not create your own melodies that will play while you're buzzing around. To get started using the buzzer deck there's already a few melodies pre-programmed in the Crazyflie 2.0 latest firmware.。This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 nano quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.。Features:Low profile piezo buzzer for tone and melody generation。Automatic detection of deck。Specifications。Based on the CMT-1203-SMT。1-wire memory for automatic deck detection。Mechanical specification。Weight:1.8g。Size(WxHxD):25x27x4mm。Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0。Part list。1×Buzzer deck
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:オーディオ、サウンド●項目4:ブザー、サウンダー●項目8:Crazyflie用アズワン品番67-0461-81
  • SparkFun weather:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic SPARKFUN

    SparkFun weather:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic

    SPARKFUN
    5,998税込6,598
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun weather:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional weather station. With the weather:bit you will have access to barometric pressure, relative humidity and temperature readings. There are also connections on this carrier board to optional sensors such as wind speed, direction, rain gauge and soil readings! In this version we have also added a vertical Qwiic connector. The micro:bit has a lot of features and a lot of potential for weather data collection.。The weather:bit connects to the micro:bit via an edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included serial and I2C headers on the weather:bit for optimized connectivity if you so choose.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun weather:bit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.。Get started with the weather:bit Guide。Features。Onboard temperature, humidity, and pressure sensor。Connectors(PTH and screw terminal)for soil moisture and soil temperature。Connectors(RJ11)for wind speed, direction and rainfall gauges。Edge connector for easy micro:bit integration。Vertical Qwiic connector。Headers for Serial and I2C communication
    アズワン品番67-0422-94
  • SparkFun micro:climate kit for micro:bit - v3.0 SPARKFUN

    SparkFun micro:climate kit for micro:bit - v3.0

    SPARKFUN
    37,980税込41,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun micro:climate kit is a full weather station kit that is built on top of the weather:bit carrier board. Unlike previous weather kits we've carried, this micro:climate kit is Qwiic enabled and includes our tried-and-true Weather Meters and Soil Moisture Sensor, so whether you're an agriculturalist, a professional meteorologist or a hobbyist, you will be able to build a high-grade weather station powered by the micro:bit. You can even talk via wireless communication between two micro:bits with this kit to be able to monitor the weather without being exposed to it!。Inside each micro:climate kit you will find all the components required to build your micro:bit into a go-to weather sensor; the only parts not included are two AAA batteries, microSD card, and the micro:bit itself. Simply add your own micro:bit to the provided weather:bit, assemble the kit, and you will be ready to start sensing. The SparkFun micro:climate kit is a great way to get your feet wet in high-grade sensors --- just not literally; that's the weather:bit's job!。The kit does not require any soldering and is recommended for anyone curious about weather-sensing technology or the micro:bit platform.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Note:The SparkFun micro:climate kit does。NOT。include a micro:bit board. The micro:bit board will need to be purchased separately. You will also need a microSD card when logging data and AAA batteries to power remotely.。Get started with the micro:climate kit Guide
    アズワン品番67-0424-40
  • SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 SPARKFUN

    SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2

    SPARKFUN
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for micro:bit v2 is a great way to get creative, connected and coding with the micro:bit. The SIK for micro:bit v2 provides not only the micro:bit v2 board but everything you need to hook up and experiment with multiple electronic circuits! With the SIK for micro:bit v2 you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.。The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit is the latest and greatest in single-board computer kits. Surrounding the micro:bit v2 SIK is one core philosophy --- that anyone can(and should)experiment with cutting-edge electronics in a fun and playful way without breaking the bank.。The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineers. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you have ever been interested in learning about electronics, or if you have used the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit is the perfect kit for you!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Examples。Circuit 0:Hello, micro:bit!。Circuit 1:Blinking an LED。Circuit 2:Reading a Potentiometer。Circuit 3:Reading a Photoresistor。Circuit 4:Driving an RGB LED。Circuit 5:Reading an SPDT Switch。Circuit 6:Reading a Button Press。Circuit 7:Reading the Temperature Sensor。Circuit 8:Using a Servo Motor。Circuit 9:Using a Buzzer。Circuit 10:Using the Accelerometer。Circuit 11:Using the Compass
    アズワン品番67-0424-61
  • SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2 SPARKFUN

    SparkFun Educator Lab Pack for micro:bit v2

    SPARKFUN
    109,800税込120,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。The micro:bit v2 Educator's Lab Pack includes 10 micro:bit v2 boards and everything you need to get you started with the new learning platform. The Lab Pack has everything you need, including micro:bits, cables, battery packs and a few parts to experiment with. This package provides an easy way to introduce your students to the micro:bit without any difficulty or parts hunting.。SparkFun packages everything educators need to get started with the micro:bit in a variety of classroom settings and learning environments. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and micro:bit, as well as from other educators involved in this growing maker education movement.。Lab Packs are your classroom entry point. By combining our kits, popular boards and other educational tools with support materials(to be updated), SparkFun brings all the power of the open source community to the classroom. We've also updated the battery pack to be closer to what is in other micro:bit kits. It now requires 2xAAA batteries.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。。Features。Micro:bit 2.0:64 MHz Arm Cortex-M4 with FPU。512KB Flash。128KB RAM。5x5 Red LED Array。Two Programmable Buttons, one touch sensitive logo。MEMS microphone and LED indicator。Onboard Light, Compass, Accelerometer, Temp Sensors and Speaker。2.4 Ghz Micro:bit Radio/BLE 5.0 Smart Antenna。25-pin Edge Connector。4 dedicated GPIO, PWM, i2c, SPI, and ext. power。Three Digital/Analog Input/Output Rings。Two Power Rings --- 3V and GND。Dedcated I2C bus for peripherals。MicroUSB Connector(5V)。JST-PH Battery Connector(。Not。JST-XH)(3V)。Power/reset Button with Status LED。200 mA available for accessories。Program with C++, MakeCode, Python, Scratch
    アズワン品番67-0424-92
  • Crazyflie 2.0 - BigQuad deck Seeed Studio

    Crazyflie 2.0 - BigQuad deck

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    33日以内出荷
    With the BigQuad deck you can transform your Crazyflie 2.0 to a bigger quad by connecting external ESCs(Electronic Speed Controller)to the breakout connectors on the deck. The autodetection of the deck makes this transformation possible to do in seconds. The deck contains breakout header connectors for additional accessories such as external receiver(CPPM input)and GPS. It also has the possibility to monitor battery voltage and current.。This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.。Early Access:This product is currently part of the early access program. This means the hardware is ready and low level tested but the firmware/software is still in a very rudimentary state、there are probably basic drivers for communicating with the hardware、but no higher level functionality.。Features:4×ESC connectors。0.1"header mounting holes for additional connectivity:CPPM input(3 pin)。GPS input(4 pin)。I2C expansion(4 pin)。Battery and current monitoring input(3 pin)。Buzzer output(2 pin)。Connect one or two additional decks。Automatic detection of expansion deck。Electrical specification:Power Crazyflie 2.0 with 4.5V - 5.5V from ESC.。BiqQuad deck inputs are 5V tolerant.。Battery voltage monitoring divider scaled for input up to 23V.。Current monitoring input 0V - 3V.。BiqQuad deck and Crazyflie 2.0 current consumption:~120mA without any additional decks.。Up to 500mA if Crazyflie 2.0 battery is connected and charging.。1-wire memory for automatic expansion deck detection.。Mechanical specification:Weight:3.8g。Size(WxHxD):36x40x5mm。M3 mounting holes placed 30.5mm square.。Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0。Package contents:1×BigQuad deck。4×M2x4 nylon screw。2×M2x6 hex spacer
    仕様●項目1:変換基板●項目2:マイコン●項目4:統合機能、複合機能●項目8:Crazyflie用アズワン品番67-0461-80
  • Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F1719-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F1719-I/P

    MICROCHIP
    取扱停止中
    PIC16F1713/1716/1717/1718/1719 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1713/1716/1717/1718/1719 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to MIPS, up to 28 Kbytes program memory and RAM up to 2048 bytes. On board is configurable oscillator with ±1% accuracy. Microcontroller Features. 32 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack 16 MHz Internal Oscillator Selectable Frequency Range to 32 MHz 17 to 36 I/O Pins Depending on Model XLP Technology Power-On Reset (POR) Power-Up Timer (PWRT) Programmable Low Power Brown-Out Reset (LPBOR) Extended Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). Peripherals. 17 to 25 Channel (Model Dependant) 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) Two Digital to Analogue Converters (DAC) Two Capture/Compare/PWM (CCP) Modules Two PWM Modules Peripheral Pin Select (PPS) Two Operational Amplifiers Two Comparators Four 8-bit Timers One 16-bit Timer Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (EUSART) Four Configurable Logic Cell (CLC) Modules Complimentary Output Generator (COG) Zero-Cross Detector (ZCD) Numerically Controlled Oscillator (NCO) Voltage Reference Module
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16384ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 8/10 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • WETECH クーレイファン ウィキャン

    WETECH クーレイファン

    ウィキャン
    取扱い終了
    ハンズフリーで涼しい、首掛け式羽無し扇風機です 3段階で風量の調節可能 冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子の冷却プレートで首元もひんやり 羽根がないので髪の毛を巻き込みにくい設計 ジョギングや室内など、さまざまなシーンで活用できます 風量(強)と冷却プレート(約20℃設定)の同時使用でも1時間以上稼働できる大容量バッテリー内蔵
    仕様●サイズ:18×20×6cm●材質:ABS・PP・シリコンゴム・亜鉛合金●風量調節:強・中・弱●冷却機能:強/約20℃、弱/約26℃●バッテリー容量:4000mAh●消費電力:2~7W(ファンのみ運転時)●充電時間:[目安]約2~6時間(電源出力等によってはさらに時間を要する場合あり)●充電用ケーブル(microUSBtypeA)付属(ACアダプタの付属無し)アズワン品番68-4067-55
  • WETECH わが家のペットバリカン ウィキャン

    WETECH わが家のペットバリカン

    ウィキャン
    取扱い終了
    1回の充電でたっぷり60分使えます。 約2時間の急速充電。 充電でもコードを挿したままでも使えて便利。 セラミック刃なので錆びません。 二つのアタッチメント付きで刈りの長さも幅広く調整できます。
    仕様●サイズ:高17×幅4.3×奥行4.4cm●材質:ABS樹脂・ステンレス●付属品:アタッチメント2種、ACアダプタ、オイル、掃除用ブラシ●電源コード:約1.8mアズワン品番68-4066-85
  • WETECH スプレーフロアモップ ウィキャン

    WETECH スプレーフロアモップ

    ウィキャン
    取扱い終了
    面倒なフローリングのモップ掛けが1台で超楽 シュッとミストが出てサッと拭ける 幅広ワイドなモップ(約39cm)で掃除がはかどる 本体約710gで軽量(タンク空時) モップはマジックテープでカンタン着脱&ラクラクお洗濯
    仕様●ポール全長:約124cm●ヘッド:約38×10.5cm●モップ:約39×12cm●材質:本体/スチール・PP・ABS、モップ/マイクロファイバー●セット内容:本体、モップ1個●タンク容量:約380mLアズワン品番68-4067-34
  • GPS Receiver - GP-735 56 Channel SPARKFUN

    GPS Receiver - GP-735 56 Channel

    SPARKFUN
    取扱い終了
    Description。The GP-735 is a slim, ultra-high performance, easy to use GPS smart antenna receiver. With -162dBm tracking sensitivity and only 29 second cold start time, the GP735 is a tiny, yet powerful, piece of tech. The slim design makes it ideal fo
    アズワン品番67-0423-70
  • PowerChute Network Shutdown 1 Node Specialized OS SSPCNSSP1J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 1 Node Specialized OS SSPCNSSP1J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    取扱い終了
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.0.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • PowerChute Network Shutdown 5 Node Specialized OS SSPCNSSP5J APC(シュナイダーエレクトリック)

    PowerChute Network Shutdown 5 Node Specialized OS SSPCNSSP5J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    取扱い終了
    サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。 大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。 ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。 1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.0.1より登録可能です。 別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
    質量(kg)0.04寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×228×1
  • APC PowerChute Network Shutdown Node Specialized OS 非仮想化環境 SSPCNSSPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    APC PowerChute Network Shutdown Node Specialized OS 非仮想化環境 SSPCNSSPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    取扱い終了
    APC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。、長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。、ブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。、サーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に適したネットワークベースのソフトウェア。、大容量UPS、冗長構成UPSにも対応。
  • SparkFun gator:UV - micro:bit Accessory Board SPARKFUN

    SparkFun gator:UV - micro:bit Accessory Board

    SPARKFUN
    取扱い終了
    Description。The SparkFun gator:UV micro:bit Accessory Board is an ultraviolet sensing solution created to interface with the micro:bit as easily as possible. As part of SparkFun's gator:bit series of alligator-clippable accessories, it can be easily interfaced with the micro:bit or other microcontrollers via the SparkFun gator:bit! This sensor board a great solution for monitoring the UV light exposure in your next experiment! The gator:UV is designed around the VEML6070, an advanced UV light sensor that communicates over an I2C bus, incorporating a photodiode, amplifiers, and analog/digital circuits all into a single chip.。The UV Light Sensor Breakout has measures UVA(365 ±10nm)radiation and converts the ultraviolet light intensity into digital data for you to read.。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get Started with the SparkFun gator:UV Hookup Guide。Features。gator:bit Compatible。Operating Voltage:1.7V-3.6V。Supply Current:480 μA。UVA Resolution:0.93 counts/μW/cm2。UVA Resolution:2.1 counts/μW/cm2
    アズワン品番67-0427-03
  • Hologram eUICC SIM Card SPARKFUN

    Hologram eUICC SIM Card

    SPARKFUN
    取扱い終了
    Description。The Hologram eUICC SIM Card is a mix between legacy and new technology when cellular service is needed your project. This eUICC SIM Card enables profile switching capabilities so you can dynamically change the subscriber profile while your chosen devices are in the field, over-the-air. For those looking for IoT cellular service with no intentions on switching cellular carriers, this SIM card is for you.。eUICC features are limited to certain modules at this point. This includes the u-blox SARA-R4 module used on our SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield - SARA-R4. For these situations, the functionality will be that of a normal SIM with cellular service through Hologram. You won't be able to change carriers.。Features。Temperature Range:-25C to 85C。Nano SIM 8.8mm x 12.3mm。Minimum 500,000 Read/write cycles。Minimum 25 yrs at 25℃ Data retention
    アズワン品番67-0420-79