WETECH クーレイファン

WETECH クーレイファン ウィキャン

ハンズフリーで涼しい、首掛け式羽無し扇風機です
3段階で風量の調節可能
冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子の冷却プレートで首元もひんやり
羽根がないので髪の毛を巻き込みにくい設計
ジョギングや室内など、さまざまなシーンで活用できます
風量(強)と冷却プレート(約20℃設定)の同時使用でも1時間以上稼働できる大容量バッテリー内蔵

仕様●サイズ:18×20×6cm●材質:ABS・PP・シリコンゴム・亜鉛合金●風量調節:強・中・弱●冷却機能:強/約20℃、弱/約26℃●バッテリー容量:4000mAh●消費電力:2~7W(ファンのみ運転時)●充電時間:[目安]約2~6時間(電源出力等によってはさらに時間を要する場合あり)●充電用ケーブル(microUSBtypeA)付属(ACアダプタの付属無し) アズワン品番68-4067-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84102517 WJ-8996
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする