カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)

「wf-9i」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチコンセント 井筒製作所マルチコンセント井筒製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
マルチコンセント用ソケット 井筒製作所マルチコンセント用ソケット井筒製作所(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
適合R4T取付方式1連・据置タイプ
海外コンセント用変換プラグ 日章工業海外コンセント用変換プラグ日章工業
419税込461
1台
当日出荷から6日以内出荷
世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
コンセント形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラグが変形!海外用電源プラグマルチタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状A、C、O、BF、SEホワイト質量(g)37コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×182×48定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-46RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
海外電源変換アダプタ エレプラグW サンワサプライ海外電源変換アダプタ エレプラグWサンワサプライ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープルコンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10
海外用マルチ変換タップ 3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換タップ 3個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
コード長さ(m)1口数3個口プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ質量(g)約184コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×100×23定格入力電流(A)7プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ サンワサプライ日本専用マルチタイプ電源変換アダプタサンワサプライ
969税込1,066
1個
当日出荷
世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ2P質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×47×36適合プラグ(タイプ)BF、B3、C、CB、SE、O、O2
AC変換アダプタ 日章工業AC変換アダプタ日章工業(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
海外用マルチ変換プラグUSB付2A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプホワイト質量(g)約97コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30定格入力電流(A)6プラグ形状A、C、O、BF、SERoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
変換アダプタ Panasonic(パナソニック)変換アダプタPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15
海外用電源プラグB3タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグB3タイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
459税込505
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - B3タイプ質量(g)約35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36アズワン品番65-0526-80RoHS指令(10物質対応)対応定格入力250V10A使用可能国イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
海外用電源プラグBタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Bタイプホワイト質量(g)約16コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-75RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国オランダ・中国・ミャンマー・モンゴル、インドなど
ラクマツクブームノズルクロ-25 BIGM(丸山製作所)ラクマツクブームノズルクロ-25BIGM(丸山製作所)
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
規格69~87フクム図解NoDB303 B 付属品部品_No.68、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.68、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.68、MSA513R3-M ソウコウミッション部品_No.68、BSD-6020LTP-W タイヤアシスト油圧部品_No.68、MS613R4T-M 電装品部品_No.68、MS615R8CGF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.68、BSD-5010LTP 第2段ブーム駆動 右部品_No.68、MSA413R3-M スライダクミタテ部品_No.68、MSA415R4C-120(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.68、GKB2310EG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.68、MS511R4T-K スタータ部品_No.68、MB278STU 本体部品_No.68、MLSA415R4C(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.68、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.68など
PPワッシャー BIGM(丸山製作所)PPワッシャーBIGM(丸山製作所)
329税込362
1セット(10個)
8日以内出荷
図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.46、MS753MC-A-60HZ フレーム部品_No.46、MSA415R4C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.46、MS410RCL-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.46、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.46、MB260L ギヤケース部品_No.46、DB-S260-2 付属品部品_No.46、MSA513R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.46、GKB2402EU エンジン リコイルスタータ部品_No.46、MS515R4CFS-1(10) フレーム部品_No.46、MB2013MG チップソー 本体部品_No.46、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.46、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.46、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.46、MSA515R4CS-1(10) ハリマーク部品_No.46、MSA415R8C-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.46など
トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M8X20部品名称トラスコネジ(+)図解NoMS651DR4T-Y カバー部品_No.3、MS511R4T-K カバー部品_No.11、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.3、MSV413R2-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.3、MSV413B-M-2-A ソウコウソウチ部品_No.3、MS551DR6T-Y カバー部品_No.3、MS653DR4T-K カバー部品_No.21、MS753DR4T-Y カバー部品_No.21、MSA410-M カバー組立部品_No.2、MS551DR6T-K カバー部品_No.3、MSV413R2-M ソウコウソウチ部品_No.42、MSV413R1TB-M-1 ソウコウソウチ部品_No.42、MS410RCL-K カバー部品_No.6、MSA410R2T-K カバー組立部品_No.2、MS410RCL-2M カバー部品_No.6、MSV413R2-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.3、MS513DR4T-Y カバー部品_No.21、MS753DR4T-K カバー部品_No.21、MS511R4T-M カバー部品_No.23など
スナップピン 1.2X6 BIGM(丸山製作所)スナップピン 1.2X6BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
8日以内出荷
規格ヨビ6X1.2クロメート部品名称スナツプピン 1.2X6図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MS615R4CF(11.5) フレーム部品_No.74、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.74、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.74、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.74、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.74、MSA515R4C(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.74、MLSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.74、MB250HU 貼りマーク部品_No.74、MS410R2-M ブレーキ部品_No.74、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.74、MB228G エンジン リコイルスタータ部品_No.74、GKB2400U エンジン リコイルスタータ部品_No.74、MS615R8CGF-RV(13) オプション(2)部品_No.74、MSA513R2T-M クランクケースなど
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6X12(SM)図解NoMS753DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MK31EA フレーム部品_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.5、MK413EA フレーム部品_No.22、SSA-N550 ラジエータ部品_No.14、CBM-520A ホース巻取機部品_No.20、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.37、MJI-310 バッフルプレート部品_No.5、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.9、MRS90-501BSLT ブーム3部品_No.15、MSA613R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS653DR4T-Y ホース送り出し装置部品_No.19、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.36、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.28、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.54など
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
部品名称ステー図解NoMS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.26、MB228VG 付属品部品_No.26、MB228EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.26、MB260L ブレード刃組立部品_No.26、BSM300 STRAINER部品_No.26、MB279SU 付属品部品_No.26、BSD-5020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.26、MS415R4CF-125(10) カバークミタテ部品_No.26、MS515R4CFS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.26、DB-S320-2 背負枠部品_No.26、MS515R4CF-1(10) カバークミタテ部品_No.26、GKB2201U エンジン リコイルスタータ部品_No.26、BSD-6010LT 草分け部品_No.26、MB200-1U 付属品部品_No.26、BSM201-3JP FRAME STAND部品_No.26、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.26、MB267MKM 付属品部品_No.26、MB248G 付属品部品_No.26など
コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチューブBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
8日以内出荷
図解NoMS410RCL-K RC装置部品_No.36、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.36、MB320AU ブレード刃組立部品_No.36、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.36、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.36、MSA415R4CS-1(10) カバークミタテ部品_No.36、MS615R4CF-RV(13) フレーム部品_No.36、MSA513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.36、MB228L エンジン リコイルスタータ部品_No.36、MS410RCL-M カバー部品_No.36、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.36、MB279SL 付属品部品_No.36、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.36、MS615R4CF(11.5) カバークミタテ部品_No.36、DB-S260-2C 背負枠部品_No.36、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.36、MB235SPL 付属品部品_No.36、MSA613R2T-2K フゾクヒン部品_No.36など