プロ仕様超強力両面テープ
耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。
切断にはカッターが必要です。
用途金属
硬質プラスチック
木材
さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け
幅(mm)20
厚さ(mm)0.75
長さ(m)10
基材ポリエチレンフォーム
粘着剤アクリル樹脂系
主な用途多用途
特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
1巻
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
(適合壁厚)3~6mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
材質樹脂
タイプTA
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
色白
コンセント個数1
マジック式のスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。
材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マークおよび付帯:天然皮革(牛)
幅(mm)100
高さ(mm)145
質量(g)96
奥行(mm)35
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色黄
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
種別コンセント
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
種類扉付埋込コンセント
定格電圧(V)125
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
プラグ形状平刃
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス
耐熱温度(℃)400
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種HP OMEN by HP 16-wf1000 シリーズ 2024年版
サイズ16.1インチ(2560x1440)
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚
適合機種HP OMEN by HP 16-wf1000 シリーズ 2024年版
サイズ16.1インチ(2560×1440)
取付方式両面テープ/スライド式
のぞき見防止対応(180度)
1枚
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
薄型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
電源別置
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08
電源要(別置・別売)
品種ダウンライト(電源別置)
埋め込み深さ(mm)25
使用場所屋内
ビーム角度(°)85
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧DC24V
入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
関連キーワード