カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「wf2000」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扉付和室コンセント パナソニック電工

    扉付和室コンセント

    パナソニック電工(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイトコンセント個数1
  • 40形200 ブラケットWP 三菱電機

    40形200 ブラケットWP

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.9 (200V時)光束(Lm)器具:2220光色電球色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 40形200 ブラケットWP 三菱電機

    40形200 ブラケットWP

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.1 (200V時)光束(Lm)器具:2440光色昼白色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • ねじクランプ 象印チェンブロック

    ねじクランプ

    象印チェンブロック
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
    用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
  • ネトロンネット アズワン

    ネトロンネット

    アズワン
    10,100税込11,110
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機

    LED一体形ブラケット 防雨・防湿形

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    92日以内出荷
    IP23。口出し線付
    用途軒下用材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ