カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 埋込コンセント(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 住設機器(6)
  • 機構部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「wf2520」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)TRUSCO
669税込736特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付) Panasonic(パナソニック)接地2P20A引掛埋込コンセント(接地リード線付)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動両ロッド
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF25)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF25) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF25)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF25)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
プレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF25 SMCプレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF25SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF25SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
プレートシリンダ MDUWF SMCプレートシリンダ MDUWFSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWF25 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWF25SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF2~)SMC
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF25-2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWF25-2~)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWF~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWF~)SMC
8,498税込9,348
1個
15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動両ロッド
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF25) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF25)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWF25 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWF25SMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF25) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF25)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF25-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF25-~)SMC
9,298税込10,228
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CDQ2WF25 SMC薄形シリンダ CDQ2WF25SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2WF25 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2WF25SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CDM2KWF25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CDM2KWF25SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF25) SMCCM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF25)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF25~)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25LINAX(LIXIL)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約36)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リールEV・PHV充電専用ケーブルリール三協リール
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200V EV充電用の電力供給用として。質量(kg)5トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12LINAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)タンク容量(L)約12ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8LINAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む)本体質量(kg)約8(満水時:約16)タンク容量(L)約8出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12LINAX(LIXIL)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20LINAX(LIXIL)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)本体質量(kg)約11(満水時:約31)タンク容量(L)約20出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L INAX(LIXIL)小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20LINAX(LIXIL)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
タイプオートウィークリータイマータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)本体質量(kg)約11(満水時:約31)タンク容量(L)約20出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)ヒーターシーズヒーター電源コード(m)機器外1.5給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
sh284552520特集