カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- 自動車純正部品(58)
- 切削工具(48)
- バイク純正部品(44)
- バイク部品(35)
- 建材・エクステリア(21)
- 制御機器(20)
- メカニカル部品(19)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 機構部品(13)
- 電気材料(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 介護用品(10)
- 家電(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(9)
- 防犯用品(7)
- テープ(5)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- 住設機器(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 医療(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(160)
- ニッサン(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(42)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- サンドビック(21)
- DAIKEN(旧:大建工業)(17)
- 三菱電機(12)
- ALBA(アルバ)(11)
- KITACO(7)
- エスコ(6)
- 日進(6)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5)
- ハイビックス (HIVIX)(5)
- アズワン(4)
- エレコム(4)
- SONY(ソニー)(4)
- タンガロイ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- NOK(4)
- ブランドをもっと見る
「wf5」の検索結果

ネトロンシート(土木用) WF5
タキロンシーアイシビル¥61,980~税込¥68,178~1巻3日以内出荷弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。用途土木用仕様開孔率:70%材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)3.5色黒長さ(m)30網目(mm)9×9降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、5390(幅方向)
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(5個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(110件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状2P 15A 125V
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(40個)当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
接地15Aタフキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
シールワッシャー WF型
NOK(3件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
活性炭油ろ過フィルターW
高木金属工業(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(5個)当日出荷油ろ過ポット専用の交換用フィルター。 天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。 活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。 高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム使用温度範囲(℃)180以下容量(L)(ろ過1個あたり)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15
ブレーキシューキット 5SW-WF53E-10
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D1)他社参考品番(VESRAH)VB-243
ワーロンシート専用両面テープ
WARLON(1件のレビュー)¥429税込¥4721巻翌々日出荷ワーロンシート0.2mm、0.3mmを建具に接着するための専用両面テープです。1巻で標準の3×6尺サイズの建具が約1本張れます。仕上がりが綺麗で、施工後すぐに建て付けが可能です。ワーロンPETシート、ワーロン耐水シートにつきましても建具への接着にご使用いただけます。用途固定用長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクタ WFシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)当日出荷ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
ブレーキシュー キツト 5SU - WF53E - 10
YAMAHA(ヤマハ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷主な適合純正品番5SU-WF53E-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
ワンタッチコネクター
JAPPY(13件のレビュー)¥839税込¥9231箱(5個)当日出荷材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷色ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
スプリングバランサー
遠藤工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
...





![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)



![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-02.jpg)








![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-06.jpg)