カテゴリ
制御機器
(4)
絞り込み
ブランド
Panasonic(パナソニック)
(4)
商品レビュー
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
以上
(2)
価格
1,500円以下
(1)
1,500-10,000円
(1)
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"wf52153b"
「wf52153b」の検索結果
関連キーワード
wf52153
wk1012wp
wn1512k
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフキャップ
Panasonic(パナソニック)
(28件のレビュー)
¥
689
税込
¥
758
1個
当日出荷
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
結線方式
引締端子式
寸法A(mm)
49.5
寸法B(mm)
34
適合電線(mm
2
)
1.25・2
バリエーション一覧へ(2)
ケースブレーカ コンセント付 屋内用
Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
¥
9,998~
税込
¥
10,998~
1個
当日出荷
から
8日以内出荷
単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途
単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
仕様
コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)
(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)8
バリエーション一覧へ(3)
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)
¥
11,980~
税込
¥
13,178~
1個
当日出荷
から
43日以内出荷
用途
単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
保護等級
IP43
コンセント仕様
15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ
(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)8
バリエーション一覧へ(6)
ケースブレーカ 分岐ブレーカ+コンセント付 屋外用 防雨型 単体露出工事用
Panasonic(パナソニック)
¥
49,980~
税込
¥
54,978~
1台
4日以内出荷
ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様
単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×387×120
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153Bなど
接続可能電線(mm
2
)
22(最大)
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
付
極数・素子数
3P2E
定格電圧・遮断容量
AC100/200V専用
入数
1台
コンセント
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
バリエーション一覧へ(2)
関連キーワード
wf52153
wk1012wp
wn1512k
wh2163kb
7112gn
で検索
関連カテゴリ
電源(制御機器)
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら