カテゴリ
- 電気材料(5)
- 制御機器(4)
絞り込み
「wf7005」の検索結果

ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
小形接地15Aゴムキャップ(125V)(Φ32)
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381箱(10個)6日以内出荷小型タイプで配線器具への接続に使用。耐衝撃性のあるゴムボディ、電線を端子へ固定する巻締端子式。用途業務用・工事用の電源プラグ部品種別キャップ形状平刃タイプ定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15端子巻式端子式




埋込抜け止め接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm


アースターミナル付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥779税込¥8571個欠品中形状平刃タイプタイプ-種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
ケースブレーカ コンセント付 屋内用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から8日以内出荷単相専用 プラスチックケース(コンセント付)用途単体露出工事用仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85定格電流(A)20コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から43日以内出荷用途単体露出工事用保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
埋込絶縁アースターミナル付接地コンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形状平刃タイプタイプ絶縁種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型)(ワンタッチプレート・ワンタッチ取付枠用)
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個4日以内出荷形状平刃タイプタイプワンタッチプレート、絶縁ワンタッチ取付枠用種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWF5113・WF7005等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用