カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(14)
  • オフィス家具(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(7)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfc」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車いすフットレストカバー WFCシリーズ ナビス(アズワン)車いすフットレストカバー WFCシリーズナビス(アズワン)
2,498税込2,748
1組(2個)ほか
翌々日出荷
耐久性が高く、洗濯が可能です。
静電容量式電磁流量センサ WFC CKD静電容量式電磁流量センサ WFCCKD
66,228税込72,851
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類電子式フロースセンサ電源(V)スイッチ出力設定時:DC24、IO-Link設定時:DC20~30センサータイプ流量センサ
WFC カップリング イハラサイエンスWFC カップリングイハラサイエンス
879税込967
1個
17日以内出荷から32日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72操作方法ロータリー式スイッチ首振り【左右】90°騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
マグネット粘着付シート カットタイプ MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート カットタイプMagX(マグエックス)(2件のレビュー)
489税込538
1ケース(30片)
当日出荷
表面に粘着剤のついたカットタイプのマグネットシートです。 粘着面を紙や小物等に付けてオリジナルマグネットを作れます。 等方性マグネット。
商品タイプ粘着付タイプ仕様粘着付トラスコ品番829-3868材質等方性マグネットシート、粘着剤厚さ(mm)0.8無地質量(g)82タイプ粘着付タイプ吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)30×29(全30片)耐荷重(g)約60/1片あたり磁束密度(表面)380G
壁掛け扇風機用 単管クランプ 単管パイプ用 取付金具 直径48.6mm対応 ナカトミ壁掛け扇風機用 単管クランプ 単管パイプ用 取付金具 直径48.6mm対応ナカトミ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
単管クランクを使用することで工場扇を単管へ固定できます単管パイプ直径48.6mm用取付対象商品:ナカトミ製45cm壁掛け工場扇(特殊扇は除く)・HSW-45P/TZW-45P/OPF-45WAZ/OPF-45WZ
用途壁掛け扇風機用取り付け金具として。取り付け金具 オプション パーツ 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 工場用扇風機 工場扇 工業扇 業務用 壁掛け式セット内容本体×1、落下防止ワイヤー×1、コードクリップ×1、ベース固定用ボルト×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチール質量(kg)0.81寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×12.7×13.5
エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り) ぺんてる(アストラム)エフ水彩ポリチューブ入り(パック入り)ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
コーナーガード ROYAL(ロイヤル)[建築金物]コーナーガードROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途木製品角コーナー緩衝用、汎用透明クッション材付属品両面粘着シール材質半透明軟質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
F水彩えのぐ ポリチューブ ワンタッチ ぺんてる(アストラム)F水彩えのぐ ポリチューブ ワンタッチぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キャップは片手でも開け閉めできるワンタッチキャップ。 量の加減がしやすい細口+ソフトチューブ。キャップ・チューブに再生材を使用。 えのぐは色ののび、発色がよく混色も自由チューブは落としてもつぶれにくくなっています。 えのぐの配色がひと目で分かるパッケージデザイン。
しろ・きいろ・きみどり・みどり・そらいろ・あお・ももいろ・あか・だいだいいろ・ペールオレンジ・ちゃいろ・くろ成分水彩えのぐ材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、箱:再生紙、中仕切:PS、えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水質量(g)365エコマーク認定認定グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×106×21エコマーク認定番号17 112 083
リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマリモコン式壁掛け扇 マイコン式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
7,590税込8,349
1台
欠品中
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
高圧差込溶接形丸カップリング フジトク高圧差込溶接形丸カップリングフジトク(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
ワゴン用オプション小物フック サカエワゴン用オプション小物フックサカエ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
許容荷重(kg)3奥行(mm)80間口(mm)150内寸(mm)47Φ×H50入数1個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリチューブえのぐ ぺんてる(アストラム)ポリチューブえのぐぺんてる(アストラム)
129税込142
1個
当日出荷
むらさき容量(mL)12質量(g)25エコマーク認定認定本体寸法(mm)18×20×84容器ワンタッチキャップ・ポリチューブグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
タワーファン 木目調タイプ アイリスオーヤマタワーファン 木目調タイプアイリスオーヤマ
10,900税込11,990
1台
当日出荷
省スペースで広範囲にパワフル送風ができるタワーファンです。
木目調質量(g)3000コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×765消費電力(W)(50/60Hz)強27/中25/弱23、強30/中/27/弱24電源電圧(V)AC100タイマー時間0.5,1,2,4風量調整3段階運転モードリズム、おやすみ、連続アズワン品番64-8929-13首振り左右リモコンあり左右首振切タイマーリズム風
ポリチューブえのぐ ぺんてる(アストラム)ポリチューブえのぐぺんてる(アストラム)
119税込131
1本(12mL)
当日出荷から翌々日出荷
発色が良い/ワンタッチキャップ/量の加減がしやすいソフトチューブ/転がりにくい四角チューブ
寸法(mm)18×84質量(g)25エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)ワイヤレスステレオヘッドセットSONY(ソニー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書型式密閉質量(g)約4.6×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(時間)【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ)充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000~2.4835)伝送帯域(Hz)20~20000 (44.1 kHz sampling)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
エフ水彩ポリチューブ入り ぺんてる(アストラム)エフ水彩ポリチューブ入りぺんてる(アストラム)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
キャップは片手でも開け閉めできるワンタッチキャップ量の加減がしやすい細口+ソフトチューブ。 キャップ・チューブに再生材を使用。えのぐは色ののび、発色がよく混色も自由。 チューブは落としてもつぶれにくくなっています。 えのぐの配色がひと目で分かるパッケージデザイン。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定しろ・きいろ・きみどり・みどり・そらいろ・あお・むらさき・ももいろ・あか・だいだいいろ・ペールオレンジ・ちゃいろ・くろ・きんいろ・ぎんいろ成分水彩えのぐ材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、箱:再生紙、中仕切:PS、えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)299×109×21/455色数15色エコマーク認定番号17 112 083
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング フジトクステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリングフジトク
749税込824
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状カップリング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
Fポリチューブ ワンタッチ 2-8 ぺんてる(アストラム)Fポリチューブ ワンタッチ 2-8ぺんてる(アストラム)
799税込879
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 083
ウェハー用ピンセット Ideal-Tekウェハー用ピンセットIdeal-Tek(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強耐熱温度(℃)260~300
広角ベルト 三ツ星ベルト広角ベルト三ツ星ベルト(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様WFC/WMP(ワイドアングル)
防水型マグハンド カネテック防水型マグハンドカネテック
33,980税込37,378
1台
当日出荷
液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。
トラスコ品番779-5840材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス、(吸着面)ステンレス全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5
エフ水彩えのぐ ぺんてる(アストラム)エフ水彩えのぐぺんてる(アストラム)
1,298税込1,428
1セット(12色)
当日出荷
キャップは片手でも開け閉めできるワンタッチキャップです。量の加減がしやすい細口+ソフトチューブ。キャップ、チューブに再生材を使用。えのぐは色ののび、発色がよく混色も自由。チューブは落としてもつぶれにくくなっています。
用途描画成分水彩えのぐエコマーク認定認定容器ワンタッチキャップ・ポリチューブ色数12色グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 083
替チップ Ideal-Tek替チップIdeal-Tek
2,298税込2,528
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)6.7全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)1.5先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)6.6
ダイニングチェア SISダイニングチェアSIS(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1脚
3日以内出荷
柔らかくもちもちとした肌触り座面と背面一体型のデザインなので、体にすんなりフィットして長時間座っても疲れを感じさせません。脚部には天然のブナ材を使用しており、耐久性にもずぐれ、様々なお部屋のインテリアに溶け込みます。
質量(kg)4.2耐荷重(kg)120張地合成皮革(PU)表面処理粉体塗装部材ブナ材、金属寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×54×84.5座面高(cm)51材質(クッション)スポンジゴム
ツールワゴンフック用小物トレーフック サカエツールワゴンフック用小物トレーフックサカエ
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3高さ(mm)66奥行(mm)61間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Wi-Fi CO2センサー ラトックシステムWi-Fi CO2センサーラトックシステム
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に スマホでいつでもCO2濃度を確認 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認 クラウドからログのCSV保存が可能 高精度なCO2センサー採用 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 かんたん接続ですぐに計測開始 ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能 壁掛け、横置き両対応
用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書質量(g)約90(本体のみ)電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給)対応OSiOS12以上、Android6.0以上センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃)動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personalアズワン品番64-9077-81無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHzアプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード)Wi-FiWPS、手動
SUS304 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S)) 日本ジョイントSUS304 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S))日本ジョイント
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
ブレーキ 3/8 ドラム WF ロット式 CP Karasawa(唐沢製作所)ブレーキ 3/8 ドラム WF ロット式 CPKarasawa(唐沢製作所)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
用途ドラム外径:116mm対象車種:実用車、運搬車、シティ車、軽快車CP寸法(Φmm)116
エフ水彩えのぐポリチューブ入り ぺんてる(アストラム)エフ水彩えのぐポリチューブ入りぺんてる(アストラム)
129税込142
1個
当日出荷
片手で開け閉めできるワンタッチキャップ 片手が筆やパレットをもってふさがっていても、片手で開け閉めが出来るから大変便利! 軽い力で絞り出しやすいソフトチューブ 柔らかいチューブにより、子供の弱い力でも最後まで絵の具が絞り出しやすい。 フタを開ければ量の加減がしやすい細口 フタを開けたときの細口は、小さな子供でも絞り出すえのぐの量の加減が大変しやすく、出しすぎることもありません。 キャップをはずせば大量に出せる太口に! たくさん必要なときは、キャップをはずすと太口になり、絵の具を多く絞り出せます。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 083
Fポリチューブ ワンタッチ 1-15 ぺんてる(アストラム)Fポリチューブ ワンタッチ 1-15ぺんてる(アストラム)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 083
Fポリチューブ12色 ぺんてる(アストラム)Fポリチューブ12色ぺんてる(アストラム)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 083
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY(ソニー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
高性能ノイズキャンセリングさらに進化した強力なノイズキャンセリング[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
SUS316L 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S))日本ジョイント
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ【ビデオ】・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示【音声】・入力:38dBマイク搭載・出力:8Ω1W スピーカー搭載・ビット幅:8KHz/16bit・圧縮:G711A【ネットワーク】・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3・接続方法:APモード / 二次元コード【アラーム検知】・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部材質ABS+PCブラック品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57本体質量(g)約192消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mAレンズ4.0mmセンサー300万画素、1/2.9 CMOS対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110°防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]補正機能AWB、AGC、BLC供給電源DC5V2A録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン適合システムlinux
ウェハー用ピンセット TGK(東京硝子器械)ウェハー用ピンセットTGK(東京硝子器械)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強全長(mm)130
S25C 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S)) 日本ジョイントS25C 差し込み フルカップリング (SW SCH80 FC(S))日本ジョイント
649税込714
1個
翌日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)リム振れ取り台セットMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
欠品中
リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
高耐食W4カットコーススレッド 若井産業高耐食W4カットコーススレッド若井産業
1,334税込1,467
1箱(300本)ほか
5日以内出荷
打ち込むときのトルクを低減繊維を切り込むW4カット形状ステンレスより高耐食(錆びにくい)メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
用途木材シルバー材質(ねじ部)