カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
「wfr-3」の検索結果

ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(8個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(8個)ほか当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(8個)ほか当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター WFRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2