カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 電気材料(25)
  • 家電(18)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業工具(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg-10」の検索結果

169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワーキンググローブ(洗える革手袋) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワーキンググローブ(洗える革手袋)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(50件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1双
    当日出荷
    洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
    用途様々な現場での作業に。
  • 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング ボディ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質不織布製
  • M10 スプリングワッシャー エスコ

    M10 スプリングワッシャー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥375税込¥413
    1セット(45個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-10材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM10種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • 溶接ゲージ TRUSCO

    溶接ゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
    用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
  • IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業

    IP68完全防水ボックス WGシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • 12.7sqスーパースリムソケット FPC

    12.7sqスーパースリムソケット

    FPC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊合金製
    用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット材質特殊合金差込角(sq.)12.7(1/2")
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色黒
  • ウォーターガード 明邦化学

    ウォーターガード

    明邦化学(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    防滴仕様で大切な工具を水からまもります。2枚トレー付き天蓋部にも収納出来ます。
    用途工具箱として雨風の当たる外作業向け現場に。トラスコ品番735-9101材質(仕切板・中皿)耐衝撃性コーポリマー/(ハンドル・止具)ABS樹脂/(パッキン)シリコーンゴム/(蓋)インパクトスチール質量(kg)1.455色ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)1455タイプ中皿あり外寸法・幅(mm)414外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)219
  • ラバースペーサー ワコー

    ラバースペーサー

    ワコー
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷
    重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
    用途工場。物流倉庫材質合成ゴム
  • フルシリーズ角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    フルシリーズ角型引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    寸法(mm)60.7×47
  • 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック

    両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ

    パオック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
    用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10
  • 豚革手袋マジック ジェイワークスプランニング

    豚革手袋マジック

    ジェイワークスプランニング
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(3双)
    当日出荷
    3双入りでお得パック。 手首マジックでしっかり装着。
    用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
  • 六角軸  #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7
  • フルシリーズ 角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    フルシリーズ 角型引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フルシリーズ
    包装パック商品
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)

    フジキン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(G)
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • 角形引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    角形引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボディ
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻(300m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷
    入数(枚)24対応機種LHシリーズ
  • 熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー

    熱収縮チューブ ペンチューブ

    ペンニットー
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度120℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(NPT)
  • セミロングインパクトソケット SK11

    セミロングインパクトソケット

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
    用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)

    フジキン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(G)
  • 熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブTFE

    ペンニットー
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度327℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PTFE色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)50
  • JC・Jピンタイプ ウシオライティング

    JC・Jピンタイプ

    ウシオライティング
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
    調光の可否○
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015

    ミリオン(共和)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1巻(305m)
    当日出荷から44日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600全長(m)305UL規格UL1015定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10x125mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    10x125mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WG-10形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • ゲージユニオン VUWG フジキン

    ゲージユニオン VUWG

    フジキン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    V-Lok(Vロック)は、特殊工具不要で非常に高い耐圧性が得られる継手です V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
    形状ゲージユニオンタイプミリサイズ適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)51ねじの種類Rc使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム適合チューブ外径(inch)-ねじサイズ1/2
  • マイクロフィルろ過デバイス Merck(メルクミリポア)

    マイクロフィルろ過デバイス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(150個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
    材質メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン直径(Φmm)47
  • 楽器用シールドケーブル D'Addario

    楽器用シールドケーブル

    D'Addario
    ¥3,498税込¥3,848
    1本
    7日以内出荷
    クリアでノイズの少ない信号伝達を実現する Custom Series の 10ft(約3m)インストゥルメントケーブル。低静電容量設計により、楽器本来のトーンを忠実に再現し、ステージからスタジオまで幅広い環境で安定したパフォーマンスを提供する。成型プラグによる高い耐久性と柔軟なケーブル構造で、取り回しやすいストレート-ストレート仕様。低静電容量設計でクリアな信号伝達。成型プラグ採用で高耐久。柔軟で取り回しやすいケーブル構造
    仕様インストゥルメントケーブル(Custom Series)長さ(m)3端子ストレート → ストレート(S-S)
  • 6x 90mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    6x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-106材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)6シャンク径(mm)6.35
  • 8x 90mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    8x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-108材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)8シャンク径(mm)6.35