カテゴリ
- メカニカル部品(50)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 制御機器(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 洗車・清掃(24)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 家電(13)
- 自動車補修部品(11)
- 切削工具(8)
- 作業工具(8)
- オフィス家具(7)
- 電気材料(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 溶接用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 手袋(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(48)
- ツツミ工業(24)
- IDEC(和泉電気)(22)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- フジキン(8)
- PISCO(ピスコ)(8)
- エスコ(6)
- 三菱電機(6)
- FPC(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- コクヨ(5)
- CKD(5)
- RICOH(リコー)(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- 象印マホービン(4)
- タカチ電機工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 日本光器製作所(NIKKO)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wg-6」の検索結果

WG-6
明邦化学¥689税込¥7581個当日出荷耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース 6コマタイプ 蓋は独立開閉式 内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります WG-9のトレイが搭載可能仕様サイズシール、マグネットシール付材質ポリカーボネート寸法(mm)115×73×18色ブルー/ホワイト質量(g)64寸法A(mm)26寸法B(mm)25.5仕切板3仕切数(個)6仕切りありトレー深さ内寸(mm)9.5材質(パッキン)シリコーンゴム材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム RICOH WG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-6寸法(mm)70.6×52.5取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度
液晶保護フィルム RICOH WG-6 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-6寸法(mm)70.6×52.5取付方式シリコン吸着硬度9H機能ブルーライトカット、高硬度、光沢
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
WONDER GRIP オイルガード
ユニワールド(1件のレビュー)¥589税込¥6481双当日出荷指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
918 防災面Wプレート付
日本光器製作所(NIKKO)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
裏起毛ニトリル手袋 暖鬼
ジェイワークスプランニング¥699税込¥7691双当日出荷から6日以内出荷*二重構造・裏起毛で、寒い日の作業も暖かい!。*発泡ニトリルコーティングでしっかりグリップ!。*ガンガン使えるハードタイプ!用途いろいろな作業に・・・。 運搬・倉庫業務などでの荷受け作業に。 建設・土木・現場作業などに。 DIY・家庭での作業などに。。仕事にはもちろん、アウトドアやレジャーでも活躍!。色ブラック素材(本体)ポリエステル、(本体内側)アクリル、(手のひら)ニトリル
無停電電源装置 BU-SWシリーズ
omron(オムロン)¥209,800~税込¥230,780~1台当日出荷から7日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
六角軸 #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7
ダイヤモンド電着砥石
パオック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として適合機種DWG-100材質砥石(母材):アルミ合金幅(mm)30穴径(Φmm)20外径(Φmm)97
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
ULチューブ300V
イワセ¥10,980税込¥12,0781巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ユニパック スライダー付
セイニチ(生産日本社)¥2,198~税込¥2,418~1パック(50枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷スライダー付のため開け閉めが簡単。冷蔵・冷凍食品の保管もできます用途書類、コスメ、トラベルセット。冷蔵、冷凍食品基材構成PE0.06mm
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から82日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
熱収縮チューブ ペンチューブ
ペンニットー¥69,980税込¥76,9781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度120℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25
スーパーグラファイトワイパー
PIAA(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。幅(mm)14.5取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED
ニッケンハードウエア¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から6日以内出荷用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光仕様ランプ重なり不要口金G13入力電圧(V)AC100~AC240保護等級IP65取付ピッチ(mm)200~250配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
スチロールガラスマット板
光(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚3日以内出荷から4日以内出荷他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂色半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88


































![6.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982013-170829-02.jpg)