カテゴリ

  • 家電(12)
    • 液晶保護関連品(7)
  • バイク純正部品(69)
  • 自動車純正部品(43)
  • オフィス家具(41)
  • 制御機器(29)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 自動車補修部品(9)
  • カー用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg-7」の検索結果

関連キーワード
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7 DiodesZetexDiodesZetex, ホール効果センサ, 3-Pin SC-59 ホール効果センサ AH1802-WG-7DiodesZetex
849税込934
1袋(10個)
5日以内出荷
センサータイプ = ホール効果センサ実装タイプ = 表面実装マグネットタイプ = オムニポーラ動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2.5 Vパッケージタイプ = SC-59ピン数 = 3動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃ホール効果スイッチ及びラッチ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム RICOH WG-7 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH WG-7 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム RICOH WG-7 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH WG-7 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-7取付方式シリコン吸着特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
液晶保護フィルム RICOH WG-7 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH WG-7 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
979税込1,077
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクトワゴン(100-WG007M)サンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
キャスター付きで出し入れ簡単に移動が出来ます。 棚板は3段階の高さ設定が可能で収納物に合わせて設定出来ます。 棚板部は平棚、斜め棚への設定が可能な2WAYです。 フックエンドが4本付いておりファイル整理に便利です。 各棚耐荷重が15Kgあり強度も抜群です。
材質木製(MDF)+PVC貼り使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×290×630(突起物除く)フレーム色木目組立方法ノックダウン組立式組立時間30分取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.2MB)アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
クラシックメタル 樹脂フレーム(WG7) タカギクラシックメタル 樹脂フレーム(WG7)タカギ
849税込934
1個
翌々日出荷
クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3375
純正 A0WG07D 大容量トナーカートリッジ イエロー コニカミノルタ純正 A0WG07D 大容量トナーカートリッジ イエローコニカミノルタ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 3730DNイエロー種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
キャットバッグハンガーフック ホワイト WG0007 幅56×奥行12×高さ65 CRECOTEキャットバッグハンガーフック ホワイト WG0007 幅56×奥行12×高さ65CRECOTE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
カフェやレストラン、職場などでバッグの置き場に困ったとき、スマートに活躍するのがこのバッグハンガーフック。テーブルやカウンターに引っ掛けるだけで、簡単に臨時の荷物かけが完成します。猫をモチーフにしたデザインがかわいらしく、実用性だけでなく見た目も◎コンパクトサイズなのでポーチやバッグにすっきり収納できます。重さ約68gと軽量で、持ち歩いても負担になりません。外出時の「ちょっと困った」を可愛く解決してくれるアイテムです
用途可愛い猫がバッグを支える。外出先での”置き場困った”をおしゃれに解決!ホワイトサイズ(mm)幅56×奥行12×高さ65
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
耐炎耐切創手首ガード TRUSCO耐炎耐切創手首ガードTRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した手首ガードです。
用途燃える可能性のある場所で。トラスコ品番161-2457グリーンサイズフリー質量(g)38幅(cm)8全長(cm)14.5耐切創性3
角型引掛シーリングキャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から51日以内出荷
角型引掛シーリングロック付キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングロック付キャップPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズomron(オムロン)
219,800税込241,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
六角軸ホイールブラシ(グリット線) H&H六角軸ホイールブラシ(グリット線)H&H
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)材質グリット線寸法(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ULチューブ600V イワセULチューブ600Vイワセ(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻(300m)
当日出荷から17日以内出荷
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール定格温度(℃)105
角型引掛シーリング キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格6A 125V
PTFE時計皿 PWGシリーズ アズワンPTFE時計皿 PWGシリーズアズワン
1,330税込1,463
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE耐熱温度(℃)260
六角軸  #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7
フードモデル 穀類 ごはん IWGシリーズ イワイサンプルフードモデル 穀類 ごはん IWGシリーズイワイサンプル
2,898税込3,188
1個
当日出荷から22日以内出荷
「日本食品標準成分表」に基づく「栄養価表示シール」付。食器類は、日常でわかりやすく本物の陶器を使用しております。食品の持つ正確な特徴・大きさ・量目をつたえることのできる指導ツールです。
材質本体/軟質PVC樹脂、食器/陶器
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業フッ素樹脂チューブ AWGサイズ中興化成工業
6,998税込7,698
1巻
3日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
液晶保護フィルム リコー WG-70/WG-60/WG-50用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム リコー WG-70/WG-60/WG-50用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
当日出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:76.8×43.8対応機種WG-70/WG-60/WG-50
IN SPA"WG70 ローズ S マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ Sマリアンヌ製靴
7,798税込8,578
1足
5日以内出荷
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
IN SPA"WG70 ローズ LL マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ LLマリアンヌ製靴
7,798税込8,578
1足
5日以内出荷
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
IN SPA"WG70 ローズ 4L マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ 4Lマリアンヌ製靴
7,798税込8,578
1足
5日以内出荷
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
IN SPA"WG70 ローズ 3L マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ 3Lマリアンヌ製靴
7,798税込8,578
1足
5日以内出荷
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
IN SPA"WG70 ブラック M マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ブラック Mマリアンヌ製靴
7,798税込8,578
1足
5日以内出荷
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ブラック
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)フジキン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー熱収縮チューブペンチューブTFEペンニットー
89,980税込98,978
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
グラファイトスノーブレード PIAAグラファイトスノーブレードPIAA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー熱収縮チューブ ペンチューブペンニットー
69,980税込76,978
1箱
4日以内出荷
対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
液晶保護フィルム リコー KLPシリーズ Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム リコー KLPシリーズKenko(ケンコートキナー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。、真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。、さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。、また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
ダストワゴン アズワンダストワゴンアズワン
17,900税込19,690
1セット
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマーキャスター2輪固定、2輪自在
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)フジキン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から81日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
IN SPA"WG70 ローズ M マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ Mマリアンヌ製靴
7,798税込8,578
1足
5日以内出荷
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
IN SPA"WG70 ローズ L マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ Lマリアンヌ製靴
7,798税込8,578
1足
5日以内出荷
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
IN SPA"WG70 ミントグリーン M マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ミントグリーン Mマリアンヌ製靴
7,798税込8,578
1足
5日以内出荷
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ミントグリーン
IN SPA"WG70 ミントグリーン L マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ミントグリーン Lマリアンヌ製靴
7,798税込8,578
1足
5日以内出荷
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ミントグリーン
IN SPA"WG70 ミントグリーン 3L マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ミントグリーン 3Lマリアンヌ製靴
7,798税込8,578
1足
5日以内出荷
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ミントグリーン
関連キーワード
液晶保護関連品カテゴリ
関連カテゴリ