カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- オフィス家具(37)
- 制御機器(31)
- バイク純正部品(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- 家電(16)
- 電気材料(15)
- 自動車純正部品(15)
- 自動車補修部品(8)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 作業工具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 保管用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(42)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- WatchGuard(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- メディアカバーマーケット(12)
- MAZDA(マツダ)(10)
- FPC(9)
- エスコ(7)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- フジキン(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- ケリー電気産業(4)
- サカエ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- マイゾックス(3)
- 大電(3)
- ニッサン(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wg-8」の検索結果

防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8
PENTAX(ペンタックス)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンド色ブラック質量(g)(本体のみ)約215電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)有効画素数約2000万画素記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍防塵防水性能IPX8・IPX6焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
液晶保護フィルム ペンタックスWG-8 用
Kenko(ケンコートキナー)¥899税込¥9891個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(mm)70.3×52.6
液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,009税込¥1,1101枚当日出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PENTAX RICOH WG-8寸法(mm)70.6×52.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種PENTAX RICOH WG-8寸法(mm)70.6×52.5取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PENTAX RICOH WG-8寸法(mm)70.6×52.5取付方式シリコン吸着硬度9H機能光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種RICOH PENTAX WG-8寸法(mm)70.6×52.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム PENTAX RICOH WG-8 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種PENTAX RICOH WG-8寸法(mm)70.6×52.5取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
ワゴン(100-WG008M)
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷棚を傾斜にしてファイル収納に。水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。 棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。 H600サイズでデスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。 キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。 押入れの中の整理棚としても便利です。付属品六角レンチ、スパナ材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装奥行(mm)天板:295使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605フレーム色ブラック色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組立式組立時間20分天板幅(mm)490アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
防水防塵デジタルカメラ WG-80
RICOH(リコー)(5件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
純正 A0WG08D イメージングユニット イエロー
コニカミノルタ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷適合magicolor 4750DN種別純正品色イエロー適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
液晶保護フィルム リコー WG-80 / WG-70 / WG-60用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個当日出荷クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。内容液晶モニター用1枚、クリーニングペーパー1枚対応機種リコー WG-80 / WG-70 / WG-60寸法(縦×横)(mm)フィルム:43.8×76.8
M8 スプリングワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥375税込¥4131袋(80個)当日出荷エスコ品番EA949WG-8材質鉄(ユニクロメッキ)種類スプリングワッシャー呼び径(mm)8表面処理ユニクローム
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
フードモデル 穀類 ごはん IWGシリーズ
イワイサンプル¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から14日以内出荷「日本食品標準成分表」に基づく「栄養価表示シール」付。食器類は、日常でわかりやすく本物の陶器を使用しております。食品の持つ正確な特徴・大きさ・量目をつたえることのできる指導ツールです。材質本体/軟質PVC樹脂、食器/陶器
8IN1リバースラチェットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷これ1丁で8サイズをカバー 内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。 ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。 左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100枚)当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08色透明RoHS指令(10物質対応)対応
リーラーコンセント 2コ用
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。定格接地2P15A125V全長(m)0.8~1.8
中量棚WG型300kg(ホワイトグレー) 単体タイプ
サカエ¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グレータイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
ULチューブ300V
イワセ¥8,798税込¥9,6781巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ AWGサイズ
中興化成工業¥6,398税込¥7,0381巻4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
熱収縮チューブ ペンチューブ
ペンニットー¥64,980税込¥71,4781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度120℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
8mm コンビネーションレンチ
エスコ¥2,310税込¥2,5411本翌日出荷スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)8全長(mm)115質量(g)29
中量棚WG型連結300kg(ホワイトグレー)
サカエ¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グレータイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
熱収縮チューブペンチューブTFE
ペンニットー¥86,980税込¥95,6781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度327℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PTFE色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)50
Flat surfaces(wall、hard ceiling) mount kit for WatchGuard AP125
WatchGuard¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷AP125用マウントキット。壁、天井等への取付時に使用するマウントキットです。
WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper Module
WatchGuard¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper Module。






























![8.0x200 [-]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490846-180823-02.jpg)

![8.0x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49982038-170829-02.jpg)