カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • メカニカル部品(48)
  • 洗車・清掃(24)
  • 家電(20)
  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自転車部品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg-9」の検索結果

180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WG-9 明邦化学

    WG-9

    明邦化学
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるABS樹脂を採用した防滴ケース 9コマタイプ 蓋は独立開閉式 内トレイを外すと1コマに、付けると2コマになります WG-6のトレイが搭載可能
    仕様サイズシール、マグネットシール付材質ポリカーボネート寸法(mm)115×73×18色グリーン/ホワイト質量(g)63寸法A(mm)26寸法B(mm)16.6仕切板6仕切数(個)9仕切りありトレー深さ内寸(mm)9.5材質(パッキン)シリコーンゴム材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • JD110V60WG9PN2 ELPA

    JD110V60WG9PN2

    ELPA
    ¥816税込¥898
    1個
    当日出荷
    外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43色クリア電圧(V)110消費電力(W)60口金G9バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
  • JD110VG9P2 ELPA

    JD110VG9P2

    ELPA
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43色クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型 TRUSCO

    アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色黒
  • アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型 TRUSCO

    アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型

    TRUSCO
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150
  • 溶接開先ゲージ フジツール

    溶接開先ゲージ

    フジツール(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。 溶接作業でのあらゆる測定に
    種別溶接ゲージ材質ステンレス材測定範囲(mm)(すみ肉・平肉盛り測定) 20(膨らみ・ノド厚測定) 20(丸棒・平板の測定) 20(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)精度(mm)0.2以内角度の測定範囲(°)(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)(一般角度測定) 0~50(5トビ)アズワン品番64-8918-91
  • 引掛埋込ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具
  • 防水カメラ用液晶保護フィルム ペンタックスWG-90 用 Kenko(ケンコートキナー)

    防水カメラ用液晶保護フィルム ペンタックスWG-90 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    寸法(幅W×高さH)(mm)76.8×43.8
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 角型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリングハンガ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
  • 丸型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリングハンガ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)

    フジキン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(G)
  • 引掛埋込ローゼット取付方向調整金具 Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット取付方向調整金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    適合機種WG6000-2/WG6000-3/WG6001/WG6420-2/WG6420-3材質鋼板
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻(300m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリング受台 Panasonic(パナソニック)

    シーリング受台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー

    熱収縮チューブ ペンチューブ

    ペンニットー
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度120℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(NPT)
  • ワッシャ 三桂製作所

    ワッシャ

    三桂製作所
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
  • 熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブTFE

    ペンニットー
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度327℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PTFE色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)50
  • ビス Panasonic(パナソニック)

    ビス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179税込¥197
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    入数(本)10
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 10x200 [-]絶縁ドライバー エスコ

    10x200 [-]絶縁ドライバー

    エスコ
    ¥4,240税込¥4,664
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WG-9種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • CSR8000 ロックリングシムイリ SP SHIMANO(シマノ)

    CSR8000 ロックリングシムイリ SP

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • 角引掛シーリングハンガ用 吊り下げラベル Panasonic(パナソニック)

    角引掛シーリングハンガ用 吊り下げラベル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39税込¥43
    1枚
    4日以内出荷
    仕様吊り下げラベル:印刷(黒)対応商品WG9003K 丸形引掛シーリングハンガ
  • ツリカン小 Panasonic(パナソニック)

    ツリカン小

    Panasonic(パナソニック)
    ¥90税込¥99
    1個
    4日以内出荷
    適合機種WG6000WK、WG6005W、WG6130W、WG6420WK材質黄銅
  • 吊下げラベル Panasonic(パナソニック)

    吊下げラベル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179税込¥197
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    入数(枚)10適合器具WG6000WK、WG6420WK、WG6420AK
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)

    フジキン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(G)
  • 引掛シーリング増設アダプタヒートン(吊り具) Panasonic(パナソニック)

    引掛シーリング増設アダプタヒートン(吊り具)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79税込¥87
    1個
    4日以内出荷
    対象機種WG4481~WG4483タイプ引掛シーリング増設アダプタヒートン(吊り具)
  • スチロール透明マット板 光

    スチロール透明マット板

    光(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    UV剤入り、耐久性抜群です パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 表面は拭き掃除ができます 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
  • WatchGuard Firebox M 3rd Gen 4 x 1Gb SFP Fiber Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox M 3rd Gen 4 x 1Gb SFP Fiber Module

    WatchGuard
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    モジュール。
  • WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module

    WatchGuard
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module。
  • WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply WatchGuard

    WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply

    WatchGuard
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply。
  • WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply WatchGuard

    WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply

    WatchGuard
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply。
  • WatchGuard Firebox T25/T45 Rack Kit WatchGuard

    WatchGuard Firebox T25/T45 Rack Kit

    WatchGuard
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    Rack Kit。
  • WA-30J12R、Power Adapter(Yellow)for WatchGuard Firebox T20/T25/T25-W/T45(WW) WatchGuard

    WA-30J12R、Power Adapter(Yellow)for WatchGuard Firebox T20/T25/T25-W/T45(WW)

    WatchGuard
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    WA-30J12R、Power Adapter(Yellow)for WatchGuard Firebox T20/T25/T25-W/T45(WW)。
  • WatchGuard Firebox M 3rd Gen Multispeed PoE+ Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox M 3rd Gen Multispeed PoE+ Module

    WatchGuard
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    5日以内出荷
    モジュール。
  • WatchGuard Firebox M 3rd Gen 4 x 1Gb Copper Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox M 3rd Gen 4 x 1Gb Copper Module

    WatchGuard
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    モジュール。