298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種RICOH WG-7 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種RICOH WG-7 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種RICOH WG-7 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
979 税込1,077
4日以内出荷

センサータイプ = ホール効果センサ。実装タイプ = 表面実装。マグネットタイプ = オムニポーラ。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作供給電圧 Min = 2.5 V。パッケージタイプ = SC-59。ピン数 = 3。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ホール効果スイッチ及びラッチ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
849 税込934
5日以内出荷

サンワダイレクトワゴン(100-WG007M)
キャスター付きで出し入れ簡単に移動が出来ます。 棚板は3段階の高さ設定が可能で収納物に合わせて設定出来ます。 棚板部は平棚、斜め棚への設定が可能な2WAYです。 フックエンドが4本付いておりファイル整理に便利です。 各棚耐荷重が15Kgあり強度も抜群です。
材質木製(MDF)+PVC貼り 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×290×630(突起物除く) フレーム色木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.2MB) アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

クラシックメタル(RF220BR)の補修部品です。
用途パーツの補修部品交換用に。 トラスコ品番656-3375
1個
849 税込934
翌々日出荷

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

カフェやレストラン、職場などでバッグの置き場に困ったとき、スマートに活躍するのがこのバッグハンガーフック。テーブルやカウンターに引っ掛けるだけで、簡単に臨時の荷物かけが完成します。猫をモチーフにしたデザインがかわいらしく、実用性だけでなく見た目も◎コンパクトサイズなのでポーチやバッグにすっきり収納できます。重さ約68gと軽量で、持ち歩いても負担になりません。外出時の「ちょっと困った」を可愛く解決してくれるアイテムです
用途可愛い猫がバッグを支える。外出先での”置き場困った”をおしゃれに解決! ホワイト サイズ(mm)幅56×奥行12×高さ65
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した手首ガードです。
用途燃える可能性のある場所で。 トラスコ品番161-2457 グリーン サイズフリー 質量(g)38 幅(cm)8 全長(cm)14.5 耐切創性3
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚 寸法(横×縦)(mm)フィルム:76.8×43.8 対応機種WG-70/WG-60/WG-50
1個
799 税込879
当日出荷


伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。、真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。、さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。、また、防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
欠品中

仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3% 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ7セグLED 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0~40 寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き/横置き可 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約13
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 材質グリット線 寸法(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE 耐熱温度(℃)260
1個
1,330 税込1,463
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール 定格温度(℃)105
1巻(300m)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


「日本食品標準成分表」に基づく「栄養価表示シール」付。食器類は、日常でわかりやすく本物の陶器を使用しております。食品の持つ正確な特徴・大きさ・量目をつたえることのできる指導ツールです。
材質本体/軟質PVC樹脂、食器/陶器
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。 材質フッ素樹脂(PTFE) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 全長(m)10 適合流体ほとんどの酸・アルカリ
1巻
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(G)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT) 関連資料(18.65MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ S
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
1足
7,798 税込8,578
5日以内出荷

マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ LL
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
1足
7,798 税込8,578
5日以内出荷

マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ 4L
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
1足
7,798 税込8,578
5日以内出荷

マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ 3L
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
1足
7,798 税込8,578
5日以内出荷

マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ブラック M
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ブラック
1足
7,798 税込8,578
5日以内出荷

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂PTFE 長さ(mm)標準:1.2 透明 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度327℃ 収縮率(%)50
1箱
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大22TB N300シリーズ
サイズ3.5インチ
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25
1箱
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー キャスター2輪固定、2輪自在
1セット
17,900 税込19,690
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ M
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
1足
7,798 税込8,578
5日以内出荷

マリアンヌ製靴IN SPA"WG70 ローズ L
スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ローズ
1足
7,798 税込8,578
5日以内出荷

スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ミントグリーン
1足
7,798 税込8,578
5日以内出荷

スパッとフィット。それがIN-SPA"~インスパ~
ミントグリーン
1足
7,798 税込8,578
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ