カテゴリ
- 制御機器(49)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 介護用品(36)
- 測定用品(29)
- 自動車純正部品(19)
- 家電(17)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バイク純正部品(9)
- 自動車補修部品(8)
- オフィス家具(7)
- 安全標識(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight(47)
- マリアンヌ製靴(37)
- Hirschmann Test & Measurement(25)
- CKD(20)
- スバル(14)
- SMC(9)
- RICOH(リコー)(8)
- PISCO(ピスコ)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- ブラスト興業(5)
- 象印マホービン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ACE(エース)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- KSフィルター(4)
- プラス[家具](4)
- HCL(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wg50」の検索結果

薄形シリンダ CDQ2WG50
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル
ユニワールド(35件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
液晶保護フィルム リコー WG-70/WG-60/WG-50用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個当日出荷クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:76.8×43.8対応機種WG-70/WG-60/WG-50
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。 水や油がかかっても確実な効果を発揮します。 クッション性があり、屋内の階段に適します。用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。 屋内用タイプロールタイプ(屋内用)使用温度範囲(℃)-20~60裏地ポリエステル材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上特性耐水、耐油
液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着機能指紋防止
液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着機能ブルーライトカット、反射防止
ワゴン
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷A4ファイルやカタログだなどを収納できます。棚板が斜めに設置されるので、ファイルなどが取りやすくなっています。ブックエンドは移動可能です。
PTFE時計皿 PWGシリーズ
アズワン¥969税込¥1,0661個当日出荷から10日以内出荷耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。材質PTFE耐熱温度(℃)260
丸型フル引掛シーリング
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。色ミルキーホワイト
スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付
ブラスト興業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付色蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄
六角軸 #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7
グリップ付超ワイドモンキーレンチ
スーパーツール¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き全長(mm)210質量(g)290呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)38頭部厚(mm)13.5先端厚さ(mm)6.7グリップ厚(mm)14
DECO GREEN ウォールパネル【アジアンタム/ナチュラルミックス】
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷から6日以内出荷【フェイクグリーン】よりリアルな質感・色みにこだわりました。インテリアやコードの処理として、シーンによって組み合わせて使用できるDECO GREENです。ウォールパネルは、ピンや画鋲で簡単にとめることができます。ガーランドは、棚に置いたり、カーテンレールに巻いたりしてインテリアとして楽しめます。虫食われや枯れたりしないので、年中使用することができます。水で丸洗いが可能です。主要材質ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×100
スーパーグラファイトワイパー
PIAA(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本6日以内出荷天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。取り付け形状Uクリップ(9×2.5)幅(mm)14.5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
反射スリム看板 看板ガード付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付色白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V
三菱電機(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台5日以内出荷電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200換気方式排気
液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
群馬県様式 プリズム看板 看板ガード付
ブラスト興業¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷群馬県専用工事看板 表面にプリズム反射シートを採用 夜間の注意喚起に最適 歩行者にやさしい看板ガード付。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム反射シート仕様看板ガード付色プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200材質(枠)鉄
NOCS Tuffcal 不透明色
中川ケミカル¥92,980税込¥102,2781本4日以内出荷屋外耐候性に優れた装飾用シートです。用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。シート幅(cm)101長さ(m)20質量(kg)6材質塩化ビニル系樹脂粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
液晶保護フィルム Sharp 電子ノート WG-S50 WG-S30 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種電子ノート WG-S50 WG-S30/Sharp寸法(mm)91.3×121.3取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
DEVICE MAD 4way ヒップバッグ
トップハウス¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷リュック・ウエスト・ボディ・ボストンとして使える4wayタイプのドラムバッグ。リュック時はクロスになった肩紐ベルトとコロンとしたフォルムから、男女問わず使うことが出来ます!。本革のようなムラ感とシボ感が入った肉厚なソフトヴィンテージフェイクレザーは、スタイリッシュでクールな大人のミリタリー感を演出。ブランドネームの入った亜鉛合金製プレートや、ロゴ入りホック、引き手など細部にまでこだわり抜いています。材質ヴィンテージ合皮質量(g)1234幅(cm)32.5高さ(cm)17.5奥行き(cm)15.5
スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射 看板ガード付
ブラスト興業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付色蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)鉄