カテゴリ
- 制御機器(16)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wg53」の検索結果

スーパーグラファイトワイパー
PIAA(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本6日以内出荷天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。取り付け形状Uクリップ(9×2.5)幅(mm)14.5
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ15mm接続用)
エスコ¥9,140税込¥10,0541個翌日出荷狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):100●全長(mm):63RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から31日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から31日以内出荷形状丸取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷から31日以内出荷形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から31日以内出荷形状角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエット LBWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501セット6日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチール色ホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 青 16AWG to, 14AWG 53244-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷幅(mm)6.2厚さ(mm)0.79色青シリーズPLASTI-GRIP適合電線(mm2)【最小】1【最大】2.6絶縁種別絶縁材質(コンタクト)銅適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)錫スタッド径M4
TE Connectivity Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 赤 22AWG to, 16AWG 53240-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,198税込¥6,8181袋(100個)7日以内出荷幅(mm)5.94全長(mm)20.6色赤シリーズPLASTI-GRIP適合電線(mm2)【最小】0.26【最大】1.65絶縁種別絶縁材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径M3.5![チェア Rena アルミ脚 肘なし プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19349341-250730-02.jpg)
チェア Rena アルミ脚 肘なし
プラス[家具]¥59,980税込¥65,9781台15日以内出荷多様化するオフィスシーンにマッチする、心地よく美しいデザインのチェア Rena(レナ) アルミ脚 肘なしモデル。Rena(レナ)はクロス10色、ボディカラー3色、脚素材はアルミ脚と樹脂脚の2種、背タイプは樹脂シェルとクッションの2種、肘タイプ3種の組み合わせを設定。さまざまなシーンに馴染むデザインとカラーバリエーションでどんな環境にも「わたしらしさ」をプラスするチェアです。機能面においてもくるぶしを支点としたシンクロロッキング機能、体格にあわせて自在にたわむインナーシェル、どんな姿勢にもあうなめらかな肘形状(肘付モデルのみ)により、。椅子が身体にフィットして快適な座り心地を実現。デスクワークにも最適です。材質背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ナイロン双輪キャスター肘掛なし機能座上下、シンクロロッキング(固定機能なし)座面高さ(mm)425~525座面寸法(幅W×奥行D)(mm)484×437外寸法・幅(mm)669グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)637脚の種類アルミ脚![チェア Rena アルミ脚 可動肘 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19348135-250730-02.jpg)
チェア Rena アルミ脚 可動肘
プラス[家具]¥73,980税込¥81,3781台15日以内出荷多様化するオフィスシーンにマッチする、心地よく美しいデザインのチェア Rena(レナ) アルミ脚 可動肘モデル。Rena(レナ)はクロス10色、ボディカラー3色、脚素材はアルミ脚と樹脂脚の2種、背タイプは樹脂シェルとクッションの2種、肘タイプ3種の組み合わせを設定。さまざまなシーンに馴染むデザインとカラーバリエーションでどんな環境にも「わたしらしさ」をプラスするチェアです。機能面においてもくるぶしを支点としたシンクロロッキング機能、体格にあわせて自在にたわむインナーシェル、どんな姿勢にもあうなめらかな肘形状(肘付モデルのみ)により、。椅子が身体にフィットして快適な座り心地を実現。デスクワークにも最適です。肘掛可動肘機能座上下、シンクロロッキング(固定機能なし)座面高さ(mm)425~525座面寸法(幅W×奥行D)(mm)484×437外寸法・幅(mm)669グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)637脚の種類アルミ脚![チェア Rena アルミ脚 固定肘 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19348738-250730-02.jpg)
チェア Rena アルミ脚 固定肘
プラス[家具]¥69,980税込¥76,9781台15日以内出荷多様化するオフィスシーンにマッチする、心地よく美しいデザインのチェア Rena(レナ) アルミ脚 固定肘モデル。Rena(レナ)はクロス10色、ボディカラー3色、脚素材はアルミ脚と樹脂脚の2種、背タイプは樹脂シェルとクッションの2種、肘タイプ3種の組み合わせを設定。さまざまなシーンに馴染むデザインとカラーバリエーションでどんな環境にも「わたしらしさ」をプラスするチェアです。機能面においてもくるぶしを支点としたシンクロロッキング機能、体格にあわせて自在にたわむインナーシェル、どんな姿勢にもあうなめらかな肘形状(肘付モデルのみ)により、。椅子が身体にフィットして快適な座り心地を実現。デスクワークにも最適です。肘掛固定肘機能座上下、シンクロロッキング(固定機能なし)座面高さ(mm)425~525座面寸法(幅W×奥行D)(mm)484×437外寸法・幅(mm)669グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)637脚の種類アルミ脚
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1台28日以内出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台28日以内出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,698~税込¥1,868~1台31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
ツースアルファ オプション 天板 電源付き 300W ビンテージエルム 300W600D250H アイボリー
オカムラ(岡村製作所)¥75,980税込¥83,5781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×250
アルベリE3 ローバック 2人用 肘なし ダーク色 1108W610D815H アイボリー ダーク色
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合




















![チェア Rena アルミ脚 肘なし プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19349341-250730-02.jpg)
![チェア Rena アルミ脚 可動肘 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19348135-250730-02.jpg)
![チェア Rena アルミ脚 固定肘 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19348738-250730-02.jpg)