カテゴリ

  • バイク純正部品(34)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 照明(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wge」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ WGE(R/L) タンガロイチップ WGE(R/L)タンガロイ(3件のレビュー)
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径溝・突切り用
チャック付ポリ袋 TGK(東京硝子器械)チャック付ポリ袋TGK(東京硝子器械)
1,109税込1,220
1袋(200枚)
当日出荷から3日以内出荷
クリア種類平袋
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光) 富士電機操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)富士電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から51日以内出荷
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルックPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
中量棚NL/WG型オプション側面受け サカエ中量棚NL/WG型オプション側面受けサカエ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
中量棚NL/WG型オプション側面受けです。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
ホース,ベンド 3 5WG-E4883-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース,ベンド 3 5WG-E4883-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
バンド 5WG-E3575-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド 5WG-E3575-00YAMAHA(ヤマハ)
629税込692
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ML-E3575-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ダンパ,エアシユラウド 2 5WG-E2659-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,エアシユラウド 2 5WG-E2659-00YAMAHA(ヤマハ)
329税込362
1個
3日以内出荷
ガスケツト 1 5WG-E5455-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト 1 5WG-E5455-00YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
カバ-,クランクケ-ス 1 5WG-E5411-10 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,クランクケ-ス 1 5WG-E5411-10YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ア-ム,バルブロツカ 5WG-E2151-01 YAMAHA(ヤマハ)ア-ム,バルブロツカ 5WG-E2151-01YAMAHA(ヤマハ)
859税込945
1個
3日以内出荷
ガスケット シリンダヘッド 1 5WG-E1181-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 5WG-E1181-01YAMAHA(ヤマハ)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1B6-E1181-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
ダンパ,エアシユラウド 3 5WG-E2668-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,エアシユラウド 3 5WG-E2668-00YAMAHA(ヤマハ)
349税込384
1個
3日以内出荷
ダンパ,エアシユラウド 1 5WG-E2658-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,エアシユラウド 1 5WG-E2658-00YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
シ-ル,バルブステム 5WG-E2119-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル,バルブステム 5WG-E2119-00YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
クラツチキヤリヤアセンブリ 5WG-E6620-02 YAMAHA(ヤマハ)クラツチキヤリヤアセンブリ 5WG-E6620-02YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
キヤブレタアセンブリ 1 5WG-E4901-01 YAMAHA(ヤマハ)キヤブレタアセンブリ 1 5WG-E4901-01YAMAHA(ヤマハ)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
コツタ,バルブ 4S5-E2118-00 YAMAHA(ヤマハ)コツタ,バルブ 4S5-E2118-00YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
リテ-ナ,バルブスプリング 5WG-E2117-00 YAMAHA(ヤマハ)リテ-ナ,バルブスプリング 5WG-E2117-00YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
シヤフト 1 5WG-E5521-00 YAMAHA(ヤマハ)シヤフト 1 5WG-E5521-00YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
クラツチハウジングコンプリ-ト 5WG-E6611-01 YAMAHA(ヤマハ)クラツチハウジングコンプリ-ト 5WG-E6611-01YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ガスケツト 5WG-E5453-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト 5WG-E5453-10YAMAHA(ヤマハ)
639税込703
1個
3日以内出荷
O-リング 5WG-E7465-10 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 5WG-E7465-10YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
O-リング 5WG-E3769-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 5WG-E3769-00YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
プランジヤスタータアセンブリ 5WG-E4370-00 YAMAHA(ヤマハ)プランジヤスタータアセンブリ 5WG-E4370-00YAMAHA(ヤマハ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ドライブアクスルアセンブリ 5WG-E7420-00 YAMAHA(ヤマハ)ドライブアクスルアセンブリ 5WG-E7420-00YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
ダイヤフラムアセンブリ 5WG-E4940-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラムアセンブリ 5WG-E4940-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ガスケツト,クランクケ-スカバ- 5WG-E5451-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,クランクケ-スカバ- 5WG-E5451-10YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ガスケツト,シリンダ 5WG-E1351-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,シリンダ 5WG-E1351-10YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
エレメント,エアクリ-ナ 5WG-E4451-01 YAMAHA(ヤマハ)エレメント,エアクリ-ナ 5WG-E4451-01YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
AW-GEL-205A-260 16ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-205A-260 16ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
1個
取扱停止中
仕様CoSポートベース:対応,CoS 802.1pベース:対応,CoS DHCPベース:対応付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、ラックマウントキット寸法(mm)高さ:44、奥行:210質量(kg)2.67サイズ幅:440mm出力(W)PoEポート1-4番:bt 90W、PoEポート5-16番:at 30Wポート数10M/100M/1G PoEポート:16ポート、10M/100M/1G RJ45ポート:2ポート、100M/1G SFPポート:2ポート、PoE出力:16、計20消費電力280W対応IEEE 802.3x、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab,ポートベースVLAN,リンクアグリゲーション制御プロトコル,ループプロテクション,フロー制御,ストーム制御,ポートベースミラーリング,ポート分離,帯域制御,スタティックMACアドレス,PoEオン/オフコントロール,PoEオートチェック,ノンストップPoE周波数50~60Hz湿度範囲10~90%動作温度0℃~50℃バッファメモリ4.1Mb保証期間2年間保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピン配置:ポート1-4番:4対 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+) 、7/8(-)、PoEピン配置:ポート5-16番:2対 1/2(-)、3/6(+)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216 Bytes各種認証CE、FCC、LVD、VCCIサージ対策PoEサージ保護:4KV/ポート毎入力電源(V)AC:100~240対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1d(STP),IEEE802.1w(RSTP)帯域幅(Gbps)40最大電力(W)PoEバジェット合計:260LAN802.1Q タグベースVLAN:4096 VLAN IDsPoE対応IEEE802.3 PoE 標準準拠:802.3af/at/bt
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-065A-060 4ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド質量(kg)0.66区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/atポート数計6消費電力(W)最大65電力(W)PoE電力予算:60周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE最大出力PoE:30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート8.928 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)12トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
19,688税込21,657特価
1個
当日出荷から22日以内出荷