「wgt65w」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スノーワイパーブレード グラファイト モノタロウ

    スノーワイパーブレード グラファイト

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!
    用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
  • グラファイトスノーブレード PIAA

    グラファイトスノーブレード

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
    取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
  • ファインスノーワイパー PIAA

    ファインスノーワイパー

    PIAA(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • シリコートスノーブレード PIAA

    シリコートスノーブレード

    PIAA(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スーパーグラファイトワイパー PIAA

    スーパーグラファイトワイパー

    PIAA(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    6日以内出荷
    天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。
    幅(mm)14.5取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
  • グラファイトデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
    商品タイプグラファイト
  • フラットスノーシリコートワイパ PIAA

    フラットスノーシリコートワイパ

    PIAA(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス PIAA

    グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス

    PIAA(37件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
  • グラファイトスノーブレード NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトスノーブレード

    NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    雪・凍結に強いタフ構造 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。 また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。 国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
  • スーパーグラファイト 替えゴム PIAA

    スーパーグラファイト 替えゴム

    PIAA(60件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
  • スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌ

    スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ

    マルエヌ(128件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
    形状Uクリップ商品タイプグラファイト
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2834件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • 強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
    取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1650件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • スノーアンサーSブレードワイパー ZAC

    スノーアンサーSブレードワイパー

    ZAC(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
    商品タイプグラファイト
  • スノーグラファイト BOSCH(ボッシュ)

    スノーグラファイト

    BOSCH(ボッシュ)(11件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    雪用ワイパーで視界スッキリ。冬の安心ドライブ。 反転音・作動音のビビリ音を低減 スムーズな拭き取りが可能 撥水コーティング効果も長時間持続
    商品タイプグラファイト
  • デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    デザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(224件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
    形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(251件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • リヤ用スノーブレード  エスワンアタックG マルエヌ

    リヤ用スノーブレード エスワンアタックG

    マルエヌ(38件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。
    商品タイプグラファイト
関連キーワード
ワイパーカテゴリ
関連カテゴリ