カテゴリ

  • 建材・エクステリア(16)
  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「wgv」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

    タカチ電機工業
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業

    WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ

    タカチ電機工業
    629税込692
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス WGVシリーズ

    タカチ電機工業
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    609税込670
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業

    WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷
    WG・WGPC・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用)

    タカチ電機工業
    739税込813
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    WG・WGPC・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付足:ステンレス SUS304 t2.0、取付ビス:ステンレス質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属サイディング用水切40 旭トステム外装

    金属サイディング用水切40

    旭トステム外装
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    3日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト質量(g)233.5使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×55×155内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×43×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • WatchGuard APT Blocker for FireboxV Large WatchGuard

    WatchGuard APT Blocker for FireboxV Large

    WatchGuard
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    仮想環境で実現するベストインクラスのネットワークセキュリティ
  • IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属サイディング用オーバーハングL型連結 旭トステム外装

    金属サイディング用オーバーハングL型連結

    旭トステム外装
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板Kホワイト
  • 金属サイディング用スタートC(タテ張り用) 旭トステム外装

    金属サイディング用スタートC(タテ張り用)

    旭トステム外装
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)3030
  • ポップアップセットGV ハウステック

    ポップアップセットGV

    ハウステック
    3,898税込4,288
    1セット
    6日以内出荷
    適合GV/GV2/PV/PV-A材質C3604BD(快削黄銅)寸法(mm)30(Φ22)×63シルバー
  • WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for FireboxV Large WatchGuard

    WatchGuard Basic Security Suite Renewal/Upgrade 1-yr for FireboxV Large

    WatchGuard
    599,800税込659,780
    1個
    5日以内出荷
    仮想環境で実現するベストインクラスのネットワークセキュリティ
  • WatchGuard FireboxV Large with 3-yr Basic Security Suite WatchGuard

    WatchGuard FireboxV Large with 3-yr Basic Security Suite

    WatchGuard
    2,298,000税込2,527,800
    1個
    5日以内出荷
    仮想環境で実現するベストインクラスのネットワークセキュリティ
  • IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ タカチ電機工業

    IP68内圧調整ベント付ボックス 低価格タイプ WGVCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷
    内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来ます。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。水深2メートル、1時間の水没に耐えるIP68の高い防水性の低価格ベント付プラスチックボックスです。材質は耐候性に優れ、紫外線による変色・劣化のしにくいASA樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、接続箱、中継ボックスなどに最適です。材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃保護等級IP68(水深2メートルに1時間の水没に耐える防水性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属サイディング用オーバーハングL型エンド左 旭トステム外装

    金属サイディング用オーバーハングL型エンド左

    旭トステム外装
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板Kホワイト
  • 金属サイディング用金属胴差し先付S連結 旭トステム外装

    金属サイディング用金属胴差し先付S連結

    旭トステム外装
    3,898税込4,288
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板
  • 金属サイディング用金属胴差し先付S入隅 旭トステム外装

    金属サイディング用金属胴差し先付S入隅

    旭トステム外装
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板
  • 金属サイディング用金属胴差し先付S出隅 旭トステム外装

    金属サイディング用金属胴差し先付S出隅

    旭トステム外装
    6,698税込7,368
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板
  • 金属サイディング用水切25 旭トステム外装

    金属サイディング用水切25

    旭トステム外装
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
  • 金属サイディング用オーバーハングL型 旭トステム外装

    金属サイディング用オーバーハングL型

    旭トステム外装
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板長さ(mm)3030Kホワイト
  • 金属サイディング用通気軒天S 旭トステム外装

    金属サイディング用通気軒天S

    旭トステム外装
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板長さ(mm)3030
  • 金属サイディング用オーバーハングL型入隅 旭トステム外装

    金属サイディング用オーバーハングL型入隅

    旭トステム外装
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板Kホワイト
  • 金属サイディング用オーバーハングL型出隅 旭トステム外装

    金属サイディング用オーバーハングL型出隅

    旭トステム外装
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板Kホワイト
  • 金属サイディング用金属胴差し先付Sエンド左 旭トステム外装

    金属サイディング用金属胴差し先付Sエンド左

    旭トステム外装
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板
  • 金属サイディング用金属胴差し先付Sエンド右 旭トステム外装

    金属サイディング用金属胴差し先付Sエンド右

    旭トステム外装
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板
  • 金属サイディング用金属胴差し先付S 旭トステム外装

    金属サイディング用金属胴差し先付S

    旭トステム外装
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板長さ(mm)3030
  • 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KP15

    長野計器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
    用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
  • コンパクトグリル鍋 ピーコック魔法瓶工業

    コンパクトグリル鍋

    ピーコック魔法瓶工業
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    お鍋も、焼肉も。これ1台で、おいしさいろいろ なべと焼肉プレートがセットになっているので、1台で2通りの使い方が可能です。 肉や野菜がおいしく仕上がる60~80℃の温度帯でじっくり調理できるよう工夫しています。 焼肉プレートは傾斜付きなので、食材の余分な油を落としながら焼くことができます。 なべと焼肉プレートは本体から取り外して丸洗いができるので、気になる油汚れもすっきり落とせます。 なべと焼肉プレート両方にフッ素コーティングを施しているので、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。 付属のなべを使ってつくる、オリジナルレシピブック付き。
    スモーキーブルー消費電力(W)600本体寸法(mm)[なべ使用時]304×264×207、[焼肉プレート使用時]240×257×109本体質量(kg)1.85
  • 金属サイディング用オーバーハングL型エンド右 旭トステム外装

    金属サイディング用オーバーハングL型エンド右

    旭トステム外装
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質ガルガリウム鋼板Kホワイト
  • 中継用端子台 WTBシリーズ タカチ電機工業

    中継用端子台 WTBシリーズ

    タカチ電機工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用端子台 WTBシリーズ タカチ電機工業

    中継用端子台 WTBシリーズ

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    WG・WGVシリーズに取付可能な端子台です。WG・WGVシリーズのボスにネジ止めで取付頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途その他、汎用の中継端子台としてもご利用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドビームハロゲンランプ PAR36 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR36

    ウシオライティング
    25,980税込28,578
    1個
    26日以内出荷から27日以内出荷
    JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
    区分JDRタイプ消費電力(W)300定格電圧(V)100口金SCREW全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否エコロジー商品長寿命
  • シールドビームハロゲンランプ PAR56 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR56

    ウシオライティング
    30,980税込34,078
    1個
    26日以内出荷
    JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
    区分JDRタイプ定格電圧(V)100口金MEP全光束(Lm)-定格寿命(時間)2000色温度(K)2900調光の可否エコロジー商品長寿命
  • ポールマウントブラケット WGMB-1 タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット WGMB-1

    タカチ電機工業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ASA樹脂(UL94HB)オフホワイト対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)9
  • カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL

    PANDUIT(パンドウイット)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
  • アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ タカチ電機工業

    アルミ製ポールマウントブラケット WGMB-2Nシリーズ

    タカチ電機工業
    709税込780
    1個
    欠品中
    穴加工しないで取付可能ですので防水性を損ねません。縦・横、両方向に使用できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途アルミダイキャスト製で強度のあるポール・電柱取付具です。材質アルミダイキャスト(ADC12)表面処理ショットブラスト対応機種WG・WGV17-25-□、WG・WGV23-25-□RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
  • シールドビームハロゲンランプ PAR64 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR64

    ウシオライティング
    29,980税込32,978
    1個
    51日以内出荷
    JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
    口金EMEP全光束(Lm)-エコロジー商品長寿命