「wgw30rl」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    リア専用グラファイト樹脂ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(250件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
    幅(mm)6
  • シリコートワイパーブレード #1RL PIAA

    シリコートワイパーブレード #1RL

    PIAA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    商品タイプ撥水
  • リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ

    リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード

    モノタロウ(299件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード PIAA

    エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード

    PIAA(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付け形状(Uクリップ)9×2.5
  • スーパーグラファイト 替えゴム PIAA

    スーパーグラファイト 替えゴム

    PIAA(60件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
  • グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス PIAA

    グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス

    PIAA(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
    取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1642件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • ワイパーブレード CREFIT PIAA

    ワイパーブレード CREFIT

    PIAA(24件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
  • リヤワイパー PITWORK(日産)

    リヤワイパー

    PITWORK(日産)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    商品タイプスタンダード
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2822件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • スーパーグラファイトワイパー PIAA

    スーパーグラファイトワイパー

    PIAA(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。
    幅(mm)14.5取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
  • グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム

    NWB(日本ワイパブレード)(140件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(737件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1366件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • シリコートワイパーブレード #1RS PIAA

    シリコートワイパーブレード #1RS

    PIAA
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプ撥水
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(322件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

    モノタロウ(396件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • 超強力シリコート 替えゴム PIAA

    超強力シリコート 替えゴム

    PIAA(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
  • デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    デザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(223件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
    形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード