1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
2重シールド(AL-PETテープ+編組しゃへい)で各種産業用Ethernetに適した2対仕様ケーブル
サイズ22AWG×2P
適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM)
ケーブル長(m)100
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物
シース外径(Φmm)約6.5
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーCat5e
国内外向け規格ケーブル
芯数2芯
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
消費電力(W)5.8
定格電圧(V)100
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
入力電流(mA)100
光束(Lm)850(光束維持率70%)
配光角度(°)100
光色昼白色
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
全長(mm)40
色乳白
材質(本体)樹脂
質量(g)74
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.8(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1
外径(Φmm)75
全光束(Lm)800
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
発光色電球色
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)
入力電流(mA)100(100V)
配光角度(°)40
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-24WGX-F1
取付け方法シリコン吸着
対応インチサイズ24インチ型
特性反射防止 ノングレア
1枚
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-24WGX-F1
取付け方法シリコン吸着
対応インチサイズ24インチ型
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
全長(mm)40
材質(本体)樹脂
質量(g)74
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.8(100V)
定格電圧(V)100
口金GX53-1
外径(Φmm)75
定格消費電力(W)5.8
相関色温度(K)3500
全光束(Lm)800
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)93
グローブ種別樹脂(乳白)
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)
入力電流(mA)100(100V)
光束(Lm)器具光束:800
配光角度(°)40
光色温白色
グリーン購入法適合
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS174に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:24AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):11/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:4.2
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)28
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.65
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.61
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)5.5
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×20巻)
¥299,800
税込¥329,780
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS84に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:24AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):11/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:10.8
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)180
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色黒
導体外径(Φmm)0.61
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)12.5
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×5巻)
¥759,800
税込¥835,780
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS186に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:24AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):11/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:10.8
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)180
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.61
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)12.5
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×5巻)
¥759,800
税込¥835,780
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS187に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:24AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):11/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:12.4
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)220
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色アイボリー
導体外径(Φmm)0.61
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)14.1
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×5巻)
¥899,800
税込¥989,780
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS85に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:24AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):11/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:12.4
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)220
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色黒
導体外径(Φmm)0.61
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)14.1
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×5巻)
¥899,800
税込¥989,780
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS72に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:24AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):11/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:4.2
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)28
導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.65
シース色黒
導体外径(Φmm)0.61
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)5.5
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB)
絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×20巻)
¥299,800
税込¥329,780
61日以内出荷
LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
関連キーワード