カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「wgx2」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TPCC 5 PATCH(パッチコード) 冨士電線(東京)

    TPCC 5 PATCH(パッチコード)

    冨士電線(東京)
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
    対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
  • CS-MTW/TC (CE) タツタ電線

    CS-MTW/TC (CE)

    タツタ電線
    8,198税込9,018
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    芯数2芯定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線

    CS-UCOMJ3 (CE)

    タツタ電線
    6,598税込7,258
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40乳白材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93発光色電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)配光角度(°)40グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5.8定格電圧(V)100相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93エネルギー消費効率(Lm/W)146.5入力電流(mA)100光束(Lm)850(光束維持率70%)配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
  • LED小形シーリングライト 東芝ライテック

    LED小形シーリングライト

    東芝ライテック
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)Φ350質量(kg)1.1定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.0(100V)エネルギー消費効率(Lm/W)106.9(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)1390光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDF13LHGX/C20/17/2、LDF13NHGXC20/17/2、LDF13WWHGXC20/17/2、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-H-GX53/700、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7WWHGX53/C7/700、LDF9LHGX/C20/12/2、LDF9NHGX/C20/12/2、LDF9WWHGXC20/12/2カテゴリーシーリングライト
  • LEDダウンライト 東芝ライテック

    LEDダウンライト

    東芝ライテック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    簡単に着脱でき、交換可能なLEDユニット。薄形コンパクトな器具設計
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.0(100V)相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:93保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形入力電流(mA)68(100V)埋め込み寸法(mm)100光色電球色適合ランプLDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WW-HGX/C7/5/2、LDF6L-HGX/C7/7/2、LDF6L-WGX/C7/7/2、LDF6N-HGX/C7/7/2、LDF6N-WGX/C7/7/2、LDF6W-HGX/C7/7/2、LDF6W-WGX/C7/7/2、LDF6WW-HGX/C7/7/2、LDF6WW-WGX/C7/7/2、LDF7LHGX53/C7/700、LDF7L-HGX/C7/D7/2、LDF7NHGX53/C7/700、LDF7N-HGX/C7/D7/2、LDF7W-HGX/C7/D7/2、LDF7WW-HGX/C7/D7/2カテゴリーベースダウンライトエコロジー商品省エネ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)40材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)3500全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)光束(Lm)器具光束:800配光角度(°)40光色温白色グリーン購入法適合
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    299,800税込329,780
    1セット(100m×20巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS174に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:4.2難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)28導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.5各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    759,800税込835,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS84に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:10.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)180導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12.5各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    759,800税込835,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS186に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:10.8難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)180導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)12.5各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    899,800税込989,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS187に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:12.4難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)220導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色アイボリー導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)14.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    299,800税込329,780
    1セット(100m×20巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS72に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:4.2難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)28導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.65シース色導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.5各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
  • UL/cUL20276 大栄電線工業

    UL/cUL20276

    大栄電線工業
    899,800税込989,780
    1セット(100m×5巻)
    61日以内出荷
    コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
    用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS85に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:24AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):11/0.16耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:12.4難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)220導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色導体外径(Φmm)0.61試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)14.1各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.21
  • LEDユニットフラット形700Φ75 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形700Φ75

    東芝ライテック
    3,500税込3,850
    1個
    46日以内出荷
    LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
    全長(mm)40周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75定格電圧(V)100口金GX53-1定格消費電力(W)5.8(100V)グローブ種別樹脂(乳白)光源色白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)100(100V)光色白色(4000K Ra:93)エコロジー商品省エネ