冨士電線(東京)
TPCC 5 PATCH(パッチコード)
10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200
内容量
1巻(200m)
全14種類を絞り込む
シース色
選択してください
ピンク
ベージュ
橙
灰
白
紫
緑
若草
薄青
赤
青
黄
黒
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81960710
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 緑
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
緑
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960895
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 若草
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
若草
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960911
TPCC5-PATCH 24AWGX4P ピンク
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
ピンク
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961735
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 白
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
白
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961769
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 黄
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
黄
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961839
TPCC5-PATCH 24AWGX2P 薄青
サイズ×対数:24AWG×2対
4.7
20
薄青
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962198
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 赤
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
赤
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962460
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 黒
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
黒
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962600
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 青
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
青
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962749
TPCC5-PATCH 24AWGX4P ベージュ
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
ベージュ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963266
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 灰
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
灰
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963546
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 橙
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
橙
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964237
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 薄青
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
薄青
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964325
TPCC5-PATCH 24AWGX4P 紫
サイズ×対数:24AWG×4対
5.4
30
紫
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください