カテゴリ

  • 防犯用品(5)
  • オフィス家具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「wh-ls1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1 Kenko(ケンコートキナー)カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1Kenko(ケンコートキナー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)617~1004質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.63塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー)ドームカメラ用天吊り金具(アダプター)Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11材質ステンレス使用場所屋内専用
ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター) Kenko(ケンコートキナー)ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター)Kenko(ケンコートキナー)
4,798税込5,278
1台
欠品中
ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。 設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。 天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。 カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。
材質ステンレス適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下質量(g)約170 (本体のみ)付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11使用場所屋内専用
屋内固定カメラ 三菱電機屋内固定カメラ三菱電機
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
使用温度範囲(℃)-10~+50
支線取付金具 TOKINA(トキナー)支線取付金具TOKINA(トキナー)
5,698税込6,268
1台
8日以内出荷
WH-LSシリーズ用の支線(ワイヤー等)を固定するための金具です。長尺タイプのフィクサーを使用する場合、天井面から離れた位置にカメラ機器を取り付ける際の機器の振れ防止対策や、フィクサーの補強にご使用下さい。
適合機種WH-LS1/WH-LS3セット内容本体1台/取扱説明書材質ステンレス質量(g)30
テーブル レスパス<配送時設置サービス付> イトーキテーブル レスパス<配送時設置サービス付>イトーキ
84,980税込93,478
1台
23日以内出荷から31日以内出荷
高さ(mm)720グリーン購入法適合材質(幕板)塩ビ樹脂押出材サービス分類組立・設置・取付