カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「wh-635r」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m)PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ、ホワイパーMR専用交換テープ。※「ホワイパーミニローラー」の交換テープは、ホワイパーミニローラーシリーズ(旧カラーを含む)本体のいずれとも互換性があります。※本品(交換テープ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。
テープ長さ(m)6仕様PET適合ホワイパーMR用交換テープ商品タイプ交換テープ
修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様 PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパーMR 抗菌仕様PLUS(プラス)[文具]
119税込131
1個
当日出荷
銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用した抗菌仕様のペン型修正テープアルコール消毒液でのふき取りも可能[特長]1.銀系無機抗菌剤を配合した樹脂を、手で触るパーツに使用2.安全性確認済みの抗菌剤を使用3.ホワイパーブランド最大特長:直進性が高く、重ね引きに強い 「ミニローラーヘッド」4.本体を反転させて押し引きが可能:消したい文字を見ながら 「1文字修正」 が可能(=2WAY機能)5.握りやすさを追及:ペン型タイプ6.ペン先で削れにくい『薄さらテープ』を採用、テープの上からさらさらときれいに上書きしやすい
テープ長さ(m)6テープ幅(mm)5繰り返し・詰め替え対応
端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K フエニックス・コンタクト端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.Kフエニックス・コンタクト
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
THERMOFOX端子マーキングラベルMM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。特長と利点ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)MM-TML粘着式ラベル透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤MM-TMT非粘着式ラベルホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料
仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280アズワン品番65-7542-02