カテゴリ

  • 電動工具(15)
    • 電動工具/充電工具部品(7)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(6)
    • 電源/コントローラー(2)

「wh36da」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DAHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(旧:日立工機)(20件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DCHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
トリガースイッチ HiKOKI(旧:日立工機)トリガースイッチHiKOKI(旧:日立工機)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
適合機種ポリシャーSP18VB
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221幅(mm)-差込角(sq.)19寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25四角ドライブ寸法(mm)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
部品名称電源組(36,42含む)形状図番37
部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DCHiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGLHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
DCスピードコントロールスイッチ HiKOKI(旧:日立工機)DCスピードコントロールスイッチHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
適合FDS-12DVC(2SSK) 旧仕様